絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
内径(Φmm)
材質
- アルミ(19)
- ステンレスすべて(75)
- SUS303(17)
- SUS304(46)
- 樹脂すべて(187)
- ABS(27)
- PBT(12)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(14)
- エラストマー(10)
- ジュラコン(R)(34)
- セラミック(5)
- テフロン(PTFE)(14)
- ナイロン(24)
- プラスチック(4)
- ポリアセタール(13)
- 鉄すべて(75)
- S45C(5)
- 炭素鋼(11)
- 黄銅(真鍮)(80)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- 3価ユニクロ(28)
- BSメッキ(2)
- その他(8)
- アルマイト(1)
- カラー(2)
- クロメート(18)
- クローム(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(38)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(5)
- 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(170)
- 廣杉計器(157)
- MAC8(マックエイト)(63)
- ホシモト(18)
- TRUSCO(13)
- イマオコーポレーション(11)
- タカチ電機工業(7)
- カメダデンキ(5)
- サトーパーツ(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ハーフェレ(4)
- 昭和コーポレーション(3)
- 品川商工(3)
- 未来工業(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- シロクマ(2)
- ティカトウ(2)
- ケミス(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・ホシモト・TRUSCO・イマオコーポレーション・タカチ電機工業・カメダデンキ・サトーパーツ・ナベヤ・大陽ステンレススプリング・ハーフェレ・昭和コーポレーション・品川商工・未来工業・T.SIN(テイシン電機)・シロクマ・ティカトウ・ケミス・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

アルマイトBアルミ アルミ スペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷材質/M2用 鉛レス快削アルミ(CB156)鉛含有量10ppm以下、M2.6用~M6用 鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下 処理/黒アルマイト(BAL)材質アルミニウム
BSスペーサーCB
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷材質/黄銅(C2700T-H)カドミウム含有量10ppm未満 処理/脱脂(メッキなし)材質黄銅内径(Φmm)2.2外径(Φmm)3.2
クロ ABS スペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)翌々日出荷材質/ABS 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…85℃ UL規格/UL94-HB(材料)材質ABS内径(Φmm)5.2外径(Φmm)8
ABSスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷材質/ABS 色/アイボリー 熱変形温度/1.82MPa…85℃ UL規格/UL94-HB(材料)材質ABS内径(Φmm)5.2外径(Φmm)8
SUS303 6カクスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷材質/快削ステンレス鋼(SUS303) 処理/脱脂材質ステンレス(SUS303)寸法L(mm)13表面処理脱脂寸法l1(mm)6
ナイロン6カクスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷材質/ナイロン66 色/半透明 熱変形温度/1.82MPa…75℃ UL規格/UL94V-2(材料)材質ナイロン寸法L(mm)52寸法l1(mm)6ねじの呼びM3
PPS6カクスペーサーAMP
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷樹脂部 材質/ポリフェニレンサルファイド(PPS)グレード#AR04 ガラス繊維40%入 色/黒 熱変形温度/1.82MPa…260℃ UL規格/UL94V-0(材料) 金属部 材質/快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 処理/ニッケルメッキ(Ni)材質樹脂部:ポリフェニレンサルファイド(PPS)グレード#AR04 ガラス繊維40%入、金属部:快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理金属部:ニッケルメッキ
カニゼン アルミ スペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(12個)ほか翌々日出荷材質/M2用 鉛レス快削アルミ(CB156)鉛含有量10ppm以下、M2.6用~M6用 鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下 処理/カニゼンメッキ材質アルミ表面処理カニゼンメッキ