絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
内径(Φmm)
材質
- アルミ(19)
- ステンレスすべて(75)
- SUS303(17)
- SUS304(46)
- 樹脂すべて(187)
- ABS(27)
- PBT(12)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(14)
- エラストマー(10)
- ジュラコン(R)(34)
- セラミック(5)
- テフロン(PTFE)(14)
- ナイロン(24)
- プラスチック(4)
- ポリアセタール(13)
- 鉄すべて(75)
- S45C(5)
- 炭素鋼(11)
- 黄銅(真鍮)(80)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- 3価ユニクロ(28)
- BSメッキ(2)
- その他(8)
- アルマイト(1)
- カラー(2)
- クロメート(18)
- クローム(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(38)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(5)
- 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(170)
- 廣杉計器(157)
- MAC8(マックエイト)(63)
- ホシモト(18)
- TRUSCO(13)
- イマオコーポレーション(11)
- タカチ電機工業(7)
- カメダデンキ(5)
- サトーパーツ(4)
- ナベヤ(4)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- ハーフェレ(4)
- 昭和コーポレーション(3)
- 品川商工(3)
- 未来工業(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- シロクマ(2)
- ティカトウ(2)
- ケミス(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・廣杉計器・MAC8(マックエイト)・ホシモト・TRUSCO・イマオコーポレーション・タカチ電機工業・カメダデンキ・サトーパーツ・ナベヤ・大陽ステンレススプリング・ハーフェレ・昭和コーポレーション・品川商工・未来工業・T.SIN(テイシン電機)・シロクマ・ティカトウ・ケミス・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

110ソケット用 絶縁スリーブ 100個入
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥999税込¥1,0991袋(100個)7日以内出荷自動車補修部品として開発しています。用途110ソケット用サイズL電線被覆外径(mm)Φ2.5アズワン品番64-9722-82
スペーサー キャビネットレール用 白
ハーフェレ¥6,498税込¥7,1481セット(100個)8日以内出荷スライドレールの取り付け幅変更に使用するスペーサーです。取付幅の変更や扉オフセットのすき間埋め用途引き出しレール材質プラスチック色白取付下穴Φ 5mm に押し込み
アジャスト式分電盤用支柱
ホシモト¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱
ホシモト¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱
ホシモト¥569~税込¥626~1個9日以内出荷中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱
ホシモト¥729~税込¥802~1個9日以内出荷中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱
ホシモト¥569~税込¥626~1個9日以内出荷中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱
ホシモト¥579~税込¥637~1個9日以内出荷中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱(FN付)
ホシモト¥799~税込¥879~1個9日以内出荷フローティングナットを取り付けることにより、ローレットビスの呼び込みがスムースになります。中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。3.調整がスライド式でドライバー等でできます。4.高さ60以上のスライド部には、目盛がついていますので高さ調整が容易です。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱
ホシモト¥729~税込¥802~1個9日以内出荷中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱
ホシモト¥729~税込¥802~1個9日以内出荷中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
固定式分電盤用支柱
ホシモト¥429~税込¥472~1個9日以内出荷ロックやハンドルの止め金を挟んで開閉できますので、スペースをとりません。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット付支柱
ホシモト¥649~税込¥714~1個9日以内出荷フローティングナットを取り付けることにより、ローレットビスの呼び込みがスムースになります。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
固定式分電盤用支柱
ホシモト¥439~税込¥483~1個9日以内出荷すべて2点止めしましたので、どの方向からの負担にも強度が十分にあります。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
固定式分電盤用支柱
ホシモト¥499~税込¥549~1個9日以内出荷すべて2点止めしましたので、どの方向からの負担にも強度が十分にあります。材質鉄表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスペーサー
TRUSCO¥399~税込¥439~1袋(10個)当日出荷基板受けスペースが5Φmmタイプのミニ基板サポートです。挿入が軽く、外れにくいスナップです。両側スナップROSタイプのたわみ防止基板受けとしても使用可能です。用途基板の底上げ、間隔を作るように。材質/仕上66ナイロン(UL94V-0認定品)対辺(mm)3.5
調整用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥619~税込¥681~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色使用温度範囲(℃)-40~+240耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2)
MAC8(マックエイト)¥3,798~税込¥4,178~1袋(100個)ほか9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)29.4以下RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥8,798税込¥9,6781袋(100個)当日出荷表面実装LEDをかさ上げすることができます。 表面実装LEDをリード付きLEDと同様に扱い易くすることができます。 角形状の電極へ表面実装LEDを手半田付けしてください。材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+100仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応適合LED2012、3216、2520、3020(単色発光タイプ)
LED用スペーサー(三段型)
MAC8(マックエイト)¥3,798税込¥4,1781袋(100個)9日以内出荷LEDを三段に取付ける時に使用するスペーサーです。 LEDを頭径3Φ、5Φ用に2種類用意しています。仕様リフロー可材質PPS樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー (二段型)
MAC8(マックエイト)¥3,600税込¥3,9601袋(100個)9日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用できます。 LEDを二段にすることができます。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。材質PBT樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用LEDスペーサー
MAC8(マックエイト)¥2,698~税込¥2,968~1袋(100個)9日以内出荷リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 35°、45°取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
三端子用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)9日以内出荷三端子レギュレーター等のスペーサーとして御利用下さい。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
表示スペース付LED連結スペーサー(5Φ用)
MAC8(マックエイト)¥719税込¥7911袋(10個)9日以内出荷LED用スペーサー連結タイプで表示スペースがあります。 表示スペースに文字シール等を貼付け出来ます。 垂直取付、横取付、両方向に取付け可能です。 2本足LEDを最大6個取付けられます。材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED5Φ、足ピッチ:2.54mm、2.5mm
表示スペース付LED連結スペーサー(3Φ用)
MAC8(マックエイト)¥719税込¥7911袋(10個)32日以内出荷LED用スペーサー連結タイプで表示スペースがあります。 表示スペースに文字シール等を貼付け出来ます。 垂直取付、横取付、両方向に取付け可能です。 2本足LEDを最大10個取付けられます。材質PBT樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、足ピッチ:2.54mm、2.5mm
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥3,698~税込¥4,068~1袋(100個)9日以内出荷から14日以内出荷LED用スペーサーに表示スペースがつきました。 色分け表示、文字表示も出来ます。 文字表示は、シール、シルク印刷、ゴム印で行なって下さい。 垂直取付、横取付、両方向に取付けることが出来ます。 横取付の場合は、LL-4以上の長さの物を御利用下さい。(安定性良好)材質PBT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED足ピッチ:2.54mm・2.5mm、頭径:5Φ・3Φ
表面実装用LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1リール(100個)ほか9日以内出荷から33日以内出荷表面実装用LEDをかさ上げする事ができるスペーサーです。 パネル等の高さ合わせに御利用下さい。 スペーサーを自動実装してリフロー後、表面実装用LEDを手半田付して下さい。材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+100仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合LED3.2×1.6サイズ
表面実装用LEDスペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)当日出荷から12日以内出荷リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 LSSしりーずは垂直取付型、LASシリーズは90°アングル取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
プリント板用スペーサー金属樹脂型
MAC8(マックエイト)¥13,980~税込¥15,378~1袋(100個)9日以内出荷樹脂の中に金属を埋め込んで両側にオスネジが出ています。 電気的に上下は絶縁されています。材質樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)乳白色、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+85仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
5端子電源レギュレーター用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥3,298税込¥3,6281袋(100個)9日以内出荷5端子電源レギュレーターに適合するスペーサーです。 ゴミの付着によるリークを防止することが出来ます。材質PPS樹脂(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
超耐熱スペーサー
MAC8(マックエイト)¥5,298~税込¥5,828~1袋(100個)9日以内出荷から11日以内出荷高温で御使用になる場合に御利用下さい。材質フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+240仕上乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型
MAC8(マックエイト)¥4,398~税込¥4,838~1袋(100個)9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応