絞り込み
ねじの呼び
  • M6(4)
  • M10(1)
  • M12(7)
  • M14(1)
  • M16(5)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(2)
  • (6)
適合材
  • ALC(3)
  • コンクリート(2)
長さ(mm)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 75(7)
  • 120(2)
  • 125(4)
  • 140(1)
外径(Φmm)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 12.7(1)
  • 14(2)
  • 17.3(6)
  • 20(1)
  • 21.7(4)
  • 24(1)
ドリル径(Φmm)
  • 4.3~4.5(1)
  • 5.3~5.5(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 18(2)
  • 22.5(2)
  • 45(1)
  • 55(1)
4.3~4.5・5.3~5.5・13.5・14・18・22.5・45・55
埋め込み深さ(mm)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 56(2)
  • 60(7)
  • 65(1)
  • 66(2)
  • 68(2)
38・45・50・55・56・60・65・66・68
ねじ長さ(mm)
  • 75
  • 10(20)
  • 12(36)
  • 13(18)
  • 14(24)
  • 15(80)
  • 20(137)
  • 22(21)
  • 23(21)
  • 24(19)
  • 25(124)
  • 30(120)
  • 32(20)
  • 35(66)
  • 40(95)
  • 45(47)
  • 50(81)
  • 55(22)
  • 60(42)
  • 70(26)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロメート(1)
  • ジオメット(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(1)
  • 生地/未処理(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ジオメット・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
  • 大阪魂(9)
  • サンコーテクノ(5)
  • ユニカ(2)
  • エスコ(1)
  • フィッシャージャパン(1)
  • ヤマヒロ(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(50個)
当日出荷
コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノALCドライブ(ステンレス)(パック品)サンコーテクノ(3件のレビュー)
529税込582
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品サンコーテクノ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(25本)
当日出荷
ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノハードエッジアンカー HEA(鉄/生地)(小箱)サンコーテクノ
4,798税込5,278
1箱(25個)ほか
当日出荷
材質表面処理生地厚さt(mm)2.3
ジオメット ハードエッジアンカー 大阪魂ジオメット ハードエッジアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
施工後の取りはずしが可能 インパクトドライバーの標準施工で、短時間多量施工が出来る
用途仮設足場・ベンチ取付等表面処理ジオメット
ドブボルトアンカー 大阪魂ドブボルトアンカー大阪魂
736税込810
1個
翌々日出荷
表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパンコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティングフィッシャージャパン
12,980税込14,278
1箱(20本)
当日出荷
打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。
用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンALCドライブ 大阪魂ステンALCドライブ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号No.2
3カ-W トルコンアンカー 大阪魂3カ-W トルコンアンカー大阪魂
1,423税込1,565
1個
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト
3カ-W ボルトアンカー 大阪魂3カ-W ボルトアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質
シルバー ビスコン(+)ノンヘッド ヤマヒロシルバー ビスコン(+)ノンヘッドヤマヒロ
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷から9日以内出荷
コンクリート用ねじ ビスコン メーカー:ヤマヒロ 主な用途・特長 金具・配管・ボード・木材等を、コンクリート系下地(コンクリート・ ブロック・レンガ・硬質モルタル等)に締結する際に使用します。 従来の工事ではコンクリートに対してドリルで下穴をあけた後、プラグを 打ちこんだ後にタッピングねじで締結していました。ビスコンはプラグを 用いずにコンクリート下地に直接ねじ込むことが可能にしました。 高いねじ山と低いねじ山が交互に並んだ二条のハイローねじで、高い引抜保持力を発揮します。 高い防錆力で信頼のあるフッ素シルバー仕上げ(亜鉛メッキ+特殊クロメート+ フッ素 アルミ樹脂塗装焼成コーティング)です。 材質 ・鉄(アルミキルド鋼1018A) ・ステンレス(マルテンサイト系SUS410)
寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
シルバー ビスコン(+)サラ 大阪魂シルバー ビスコン(+)サラ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)ユニカ
19,980税込21,978
1箱(20本)ほか
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ルーティーセットアンカーB 大阪魂ルーティーセットアンカーB大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SUSルーティセットアンカー 大阪魂SUSルーティセットアンカー大阪魂
1,954税込2,149
1個
翌々日出荷
3カ-W ダイナボルト 大阪魂3カ-W ダイナボルト大阪魂
829税込912
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
コンクリート用 金属拡張型テーパーボルト式アンカー *特長* 打撃不要の締め付けタイプ 仕上材、取付物、ボルトねじ部へのダメージリスクが大幅に軽減 取付物の上から穿孔、位置ずれ無し 締め付けトルク値で施工管理が可能 *用途* 電機設備 機械設備 ラック、フェンス 自動販売機 配管ブラケット *施工手順* 1.所定の径で穴あけ 2.孔内の切粉を排出(ブロアー、集塵機等にて) 3.取付物の上からダイナボルトを挿入 4.所定のトルク値でナットを締め付け (※取付物の上から穴あけする場合のドリルマーキング位置=首下長+10mm)
ねじ固定式あと施工アンカー エスコねじ固定式あと施工アンカーエスコ
1,110税込1,221特価
1パック(4本)
当日出荷から翌日出荷
ねじ固定式あと施工アンカー。コンクリートにねじを切り、確実に定着。施工後の取り外しが可能。取付け物の上から施工可能。インパクトドライバーでの標準施工で短時間で多量施工が可能。
用途仮設構造物取付け・室外機取付けなどコンクリート用ねじ固定式あと施工アンカー材質スチール表面処理ジオメット処理首下長(mm)75穿孔深さ(mm)85-取付物厚さねじ部長さ(mm)70
ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカルーティセットアンカー Bタイプユニカ
5,398税込5,938
1箱(15本)ほか
翌々日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコーテクノALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入サンコーテクノ
4,198税込4,618
1パック
4日以内出荷
穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。材質ステンレス(SUS304系)頭部径(Φmm)11.5締付トルク(N・m)2.0~3.0頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)6

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト