絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
材質
- 鉄(2)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(1)
長さ(mm)
- 73
- 25(192)
- 30(141)
- 32(94)
- 35(143)
- 38(59)
- 40(170)
- 45(148)
- 50(241)
- 60(229)
- 65(72)
- 70(164)
- 75(53)
- 80(165)
- 90(128)
- 100(160)
- 120(111)
- 130(47)
- 150(95)
- 160(56)
- 200(47)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(1)
- 14.5(1)
ドリル径(Φmm)
- 10(1)
- 14.5(1)
10・14.5
埋め込み深さ(mm)
- 63(1)
63
ねじ長さ(mm)
- 30(1)
30
表面処理
- 3価クロメート(2)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(2)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

エーエルシーアンカーおねじ
サンコーテクノ¥5,798税込¥6,3781箱当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(30本)当日出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。トラスコ品番380-1489材質スチール全長(mm)73質量(g)55.5ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10.0表面処理三価クロメート仕上げ有効深さ(mm)(埋込み)40以上適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
アンカーボルト の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら