絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(18)
- アルミ(12)
- ステンレスすべて(390)
- SUS304(236)
- SUS310S(7)
- SUS316(7)
- SUS410(34)
- SUS430(11)
- SUSXM7(12)
- 亜鉛合金ダイカスト(42)
- 樹脂すべて(191)
- ABS(19)
- ナイロン(92)
- プラスチック(9)
- ポリプロピレン(PP)(26)
- 鉄すべて(621)
- SPCC(5)
- SWCH18A(4)
- SWRCH(4)
- 炭素鋼(21)
- 材質をもっと見る
適合材
- ALC(92)
- その他(10)
- ケイカル板(5)
- コンクリート(244)
- タイル(16)
- ブロック(67)
- モルタル(27)
- レンガ(39)
- 中空壁・母材(41)
- 合板(9)
- 岩盤(6)
- 木材(17)
- 石材(25)
- 石膏ボード(68)
- 金属(13)
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・5・6・6.4・7.5・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14.5・16.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・80・90・100・115・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・23・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(64)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(49)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(13)
- カラー(6)
- クロメート(16)
- サテン仕上(4)
- ジオメット(8)
- ドブメッキ(21)
- ノンクローム(6)
- パシペート(11)
- ユニクロ(21)
- ラスパート(11)
- 溶融亜鉛メッキ(20)
- 焼付塗装(3)
- 生地/未処理(104)
- 電気亜鉛メッキ(31)
- 高耐食メッキ(6)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(440)
- サンコーテクノ(326)
- ユニカ(164)
- エスコ(140)
- フィッシャージャパン(91)
- 若井産業(82)
- TRUSCO(45)
- 日本パワーファスニング(38)
- WAKI(和気産業)(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(31)
- KFC(ケー・エフ・シー)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(25)
- 日本デコラックス(22)
- OHSATO(大里)(22)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 丸エム製作所(13)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・若井産業・TRUSCO・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・JEFCOM(ジェフコム)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・丸エム製作所・ブランドをもっと見る
27ページ目: アンカーボルト

SUSダブルアンカー(M8
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質ステンレス全長(mm)30寸法L(mm)30ねじ径M8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)10.5外径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)30ねじの呼びM8×P1.25
SUSセーフティアンカー
大阪魂¥1,585税込¥1,7441個翌々日出荷質量(kg)使用手ハンマー:1.3寸法d(mm)40ドリル径(Φmm)14.5寸法e(mm)4.5寸法b(mm)14適合品番専用打込棒:SB10L締付トルク(N・m)19.1寸法c(mm)100寸法f(mm)8最大取付物厚さ(mm)23ワッシャ外径22×厚さ1.5mmねじの呼びM10ナット高H(mm)8.3穿孔深さ(mm)コンクリート部:45
SUSウルトラタイト
大阪魂¥2,014税込¥2,2151個翌々日出荷軸径(Φmm)12幅(mm)最大開脚幅:32全長(mm)63下穴径(Φmm)13.5適合板厚(mm)0.5~6.0二面幅(mm)六角ボルト:13/特座:21首下長(mm)47締付け能力(長さ)(mm)3.0~6.5トルク(N・m)確認トルク:15頭部高さ(mm)17距離裏側必要距離:45
SUS ヒットネイル HN65
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質ステンレス全長(mm)65外径(Φmm)5.5適合材ALC版(100mm厚以上※但し、10mm以上の器材取付の場合は75mm厚にも使用可)
SUS ヒットネイル HN45
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷材質ステンレス全長(mm)45外径(Φmm)3.5適合材ALC版(75・100mm厚以上※但し、5mm以上の器材取付の場合は50mm厚にも使用可)
3カ-W ユニコンアンカー(M8
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)翌々日出荷寸法L(mm)30ねじ径M8寸法D(mm)10寸法l(mm)13埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:30穿孔径(mm)10.5
PERFIXハーモニックアンカー
大阪魂¥785税込¥8641個9日以内出荷長さ(mm)100容量(mL)10ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)13ねじの呼びM12・W1/2下穴深さ(mm)100
エスアールタイト(M16/M20
大阪魂¥1,796税込¥1,9761個翌々日出荷エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。仕様M16:SRM-2565×1/M20:SRM-2565×2材質セメントモルタル下穴径(Φmm)M16:30/M20:38硬化時間(時間)(20℃)12(強度発現時間:0.5)/(10℃)24(強度発現時間:1.5)/(5℃)36(強度発現時間:2)ねじの呼びM16/M20下穴深さ(mm)M16:75/M16:85/M20:105
エスアールタイト(M10/M12
大阪魂¥1,374税込¥1,5111個翌々日出荷エスアールタイトは、セラミックアンカー用に開発されたセメントモルタル系(無機系)定着材です。 取り扱いが容易・カプセル形なので計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 高品質・・・・・水に浸漬するだけで、水比が適切にコントロールされ、安定した性能が得られます。 無収縮・・・・・硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 不燃性・・・・・セメントモルタルのため、不燃性で耐熱性に優れています。 施工性・・・・・粘度が高いため天井施工が可能。仕様M10:SRM-2250×1/M12:SRM-2250×1材質セメントモルタル下穴径(Φmm)M10:25/M12:25硬化時間(時間)(20℃)12(強度発現時間:0.5)/(10℃)24(強度発現時間:1.5)/(5℃)36(強度発現時間:2)ねじの呼びM10/M12下穴深さ(mm)M10:45/M12:65
3カ-W ベストアンカー(5/8)
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷全長(mm)100ねじ長さ(mm)40ドリル径(Φmm)17外径(Φmm)16埋め込み深さ(mm)60ねじの呼びW5/8穿孔深さ(mm)70
ドブ イージーアイ アンカー
大阪魂¥1,340税込¥1,4741個翌々日出荷懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮
3カ-W トルコンアンカ(AW(ウェッジ
大阪魂¥1,200税込¥1,3201個翌々日出荷寸法L(mm)131寸法D(mm)12寸法l(mm)18二面幅(mm)19トルク(N・m)50ねじの呼びW1/2埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:71(60)穿孔径(mm)12穿孔深さ(mm)80
3カ-W トルコンアンカー(AW(ウェッジ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷寸法L(mm)102寸法D(mm)10寸法l(mm)15二面幅(mm)14トルク(N・m)30ねじの呼びW3/8埋め込み寸法(mm)アンカー埋込み長さ:54(45)穿孔径(mm)10穿孔深さ(mm)60
HPアンカー
大阪魂¥1,718税込¥1,8901個9日以内出荷下穴径(Φmm)23カプセル径(Φmm)18.5カプセル長(mm)190容量(cm3)34使用ボルトM20長期許容引張荷重(kN[kgf])38.5短期許容引張荷重(kN[kgf])57.8異形棒鋼M20引張強度(kN)128.5下穴深さ(mm)160
3カ-W イシビキアンカー
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷材質スチール全長(mm)45外径(Φmm)12表面処理三価クロメート埋め込み寸法(mm)アンカー埋込長さ:30穿孔径(mm)12.5穿孔深さ(mm)36
ABロックアンカー(ALW
大阪魂¥805税込¥8861個翌々日出荷中空部用ワンサイドファスナー 押出成形セメント板用(アスロック・メース板)全長(mm)45ねじ径M10ねじ長さ(mm)15外径(Φmm)14埋め込み深さ(mm)15
SUSドロップインアンカー(3/8
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。ドリル径(Φmm)12.5寸法B(mm)12ねじの呼びW3/8
SUS セーフティアンカー LSタイプ
大阪魂¥3,123税込¥3,4351個翌々日出荷スリーブ打込み式により追随拡張が可能でより安全です。 付属のナットにゆるみ止めKナットを使用、締付後のゆるみを防止します。 万一のナットゆるみが発生してもボルト本体の段落とし部にナットが止まります。
ステンKロックアンカー
大阪魂¥1,067~税込¥1,174~1個翌々日出荷めねじ(本体打込み式)アンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカーです。 Kロック機能は、繰り返しボルトを挿入してもゆるみ止め機能は継続します。 ゆるみ止め試験は、NAS3350及び3354に準じた試験で適合した製品です。用途鉄道・道路などの常時振動している場所に最適 天井吊りボルト・天井ラック取付け ケーブル支持金具取付けハンマータイプ使用手ハンマー:1.3kg
SUSイージーアイアンカー
大阪魂¥2,583~税込¥2,841~1個翌々日出荷懸垂物取付け用あと施工アンカー 金属拡張アンカー(おねじ形)(コーンナット式/コンクリート用) 簡単(イージー):アンカー挿入が容易で電動工具で簡単施工 目視(アイ):施工者が施工完了を目視で確認できる 確認(インスペクション):管理者が施工管理を目視で確認できる 国土交通省監修:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)・電気設備工事管理指針に適合する『おねじ形メカニカルアンカー』/平成28年版(EZI-3045CN) 引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮