絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(18)
- アルミ(12)
- ステンレスすべて(390)
- SUS304(236)
- SUS310S(7)
- SUS316(7)
- SUS410(34)
- SUS430(11)
- SUSXM7(12)
- 亜鉛合金ダイカスト(42)
- 樹脂すべて(191)
- ABS(19)
- ナイロン(92)
- プラスチック(9)
- ポリプロピレン(PP)(26)
- 鉄すべて(621)
- SPCC(5)
- SWCH18A(4)
- SWRCH(4)
- 炭素鋼(21)
- 材質をもっと見る
適合材
- ALC(92)
- その他(10)
- ケイカル板(5)
- コンクリート(244)
- タイル(16)
- ブロック(67)
- モルタル(27)
- レンガ(39)
- 中空壁・母材(41)
- 合板(9)
- 岩盤(6)
- 木材(17)
- 石材(25)
- 石膏ボード(68)
- 金属(13)
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・5・6・6.4・7.5・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14.5・16.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・80・90・100・115・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・23・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(64)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(49)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(13)
- カラー(6)
- クロメート(16)
- サテン仕上(4)
- ジオメット(8)
- ドブメッキ(21)
- ノンクローム(6)
- パシペート(11)
- ユニクロ(21)
- ラスパート(11)
- 溶融亜鉛メッキ(20)
- 焼付塗装(3)
- 生地/未処理(104)
- 電気亜鉛メッキ(31)
- 高耐食メッキ(6)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(440)
- サンコーテクノ(326)
- ユニカ(164)
- エスコ(140)
- フィッシャージャパン(91)
- 若井産業(82)
- TRUSCO(45)
- 日本パワーファスニング(38)
- WAKI(和気産業)(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(31)
- KFC(ケー・エフ・シー)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(25)
- 日本デコラックス(22)
- OHSATO(大里)(22)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 丸エム製作所(13)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・若井産業・TRUSCO・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・JEFCOM(ジェフコム)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・丸エム製作所・ブランドをもっと見る
30ページ目: アンカーボルト

3カ-ユニRCフラットネイル(ハコ
大阪魂¥11,594税込¥12,7531袋(200個)4日以内出荷付属品打込み専用ハンドル付き寸法d(mm)22寸法L2(mm)8.1先端形状釘先サイズ(d×L1)(mm)4.5×15
3カ-ユニ(+)シングルカバーテック
大阪魂¥2,240税込¥2,4641袋(150個)4日以内出荷長さ(mm)12十字穴番号#2ねじ長さ(mm)上部30、下部8最大板厚(mm)穿孔鋼板厚3.2ねじ規格4.5ミリ頭部径(Φmm)11首下長(mm)55刃外径(mm)切り刃外径3.4寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.5×55頭部高さ(mm)2.5ピッチP(mm)2.0ねじ外径(mm)4.4最大締結厚(mm)30
3カ-ユニカバーテックモクシタジW25
大阪魂¥28,747~税込¥31,622~1袋(100個)ほか4日以内出荷ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)11.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径25
3カ-ユニカバーテックモクシタジW20
大阪魂¥28,374~税込¥31,211~1袋(100個)ほか4日以内出荷ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)10.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径20
ユニクロ ビ スツキ カベッコミニP-50
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷材質亜鉛合金ダイキャスト適合母材石膏ボード9.5mm、12.5mm/硬質石膏ボード9.5mm、12.5mm/ケイカル板6mm、8mm/ベニヤ板(合板)12mmビスの呼びM3.5(M4も使用可)
ボードアンカーV(50S)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
ボードアンカーV(20S)
大阪魂¥11,469税込¥12,6161個翌々日出荷特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
ボードアンカーV(200S)
大阪魂¥18,769税込¥20,6461個翌々日出荷特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
ステン ビス ツキ カベッコミニP-25
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷材質亜鉛合金ダイキャスト適合母材石膏ボード9.5mm、12.5mm/硬質石膏ボード9.5mm、12.5mm/ケイカル板6mm、8mm/ベニヤ板(合板)12mmビスの呼びM3.5(M4も使用可)
シルバー ヘンシンプラグ(シンW
大阪魂¥2,849税込¥3,1341個翌々日出荷偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー材質(プラグ)ナイロン入数53下穴深さ(mm)40
シルバー ビスコン(+)ナベWH
ヤマヒロ¥667税込¥7341袋(40個)翌々日出荷サイズ4×32寸法L(mm)32寸法H(mm)2.6寸法d(mm)4.2ドリル径(Φmm)3.4~3.5寸法S(mm)全ねじ寸法P(mm)1.5
SUS410 ヘンシンプラグ(シンW
大阪魂¥4,705税込¥5,1761個翌々日出荷偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー材質(プラグ)ナイロン入数53下穴深さ(mm)40
SUS410 ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥4,705~税込¥5,176~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
カベロック スケルトン
大阪魂¥6,969~税込¥7,666~1個翌々日出荷から9日以内出荷材質:ポリカーボネート 特長 きれいな仕上がり 小さな頭(12mmではみ出しにくい) ボードとツライチになり取付物が浮きにくい 壁紙のめくれを軽減 透明ボディ 【使用ねじのサイズ】 タッピング・木ねじよび径:3.0~6.0mm 全長:取付物の厚さ+25mm以上 ≪対応可能せっこうボード≫ せっこうボード GB-R 強化せっこうボード GB-F ※せっこうボード厚さ 12.5mmまで付属品専用ドリル(1本)寸法L(mm)26寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)25~+取付物厚さねじ径(mm)タッピンねじ:3.0~6.0/小ねじ:3.0~6.0適合板厚(mm)9.5~12.5
シルバー ヘンシンプラグ(サラ
大阪魂¥2,849~税込¥3,134~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
ユニクロ プロテック(クロ
大阪魂¥2,325~税込¥2,558~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷ラバー色:黒 メッキ:ユニクロ <用途> 中空壁・石こうボード壁用 <特長> 機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少 施工後も振動を吸収 広い面積で強度もアップ 施工時の締結感も得やすい