絞り込み
ねじの呼び
材質
- その他(18)
- アルミ(12)
- ステンレスすべて(390)
- SUS304(236)
- SUS310S(7)
- SUS316(7)
- SUS410(34)
- SUS430(11)
- SUSXM7(12)
- 亜鉛合金ダイカスト(42)
- 樹脂すべて(191)
- ABS(19)
- ナイロン(92)
- プラスチック(9)
- ポリプロピレン(PP)(26)
- 鉄すべて(621)
- SPCC(5)
- SWCH18A(4)
- SWRCH(4)
- 炭素鋼(21)
- 材質をもっと見る
適合材
- ALC(92)
- その他(10)
- ケイカル板(5)
- コンクリート(244)
- タイル(16)
- ブロック(67)
- モルタル(27)
- レンガ(39)
- 中空壁・母材(41)
- 合板(9)
- 岩盤(6)
- 木材(17)
- 石材(25)
- 石膏ボード(68)
- 金属(13)
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・5・6・6.4・7.5・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14.5・16.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・80・90・100・115・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・23・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(64)
- 3価シルバー(4)
- 3価ホワイト(49)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(13)
- カラー(6)
- クロメート(16)
- サテン仕上(4)
- ジオメット(8)
- ドブメッキ(21)
- ノンクローム(6)
- パシペート(11)
- ユニクロ(21)
- ラスパート(11)
- 溶融亜鉛メッキ(20)
- 焼付塗装(3)
- 生地/未処理(104)
- 電気亜鉛メッキ(31)
- 高耐食メッキ(6)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- 大阪魂(440)
- サンコーテクノ(326)
- ユニカ(164)
- エスコ(140)
- フィッシャージャパン(91)
- 若井産業(82)
- TRUSCO(45)
- 日本パワーファスニング(38)
- WAKI(和気産業)(31)
- JEFCOM(ジェフコム)(31)
- エイ・ワイ・ファスナー(31)
- KFC(ケー・エフ・シー)(27)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(25)
- 日本デコラックス(22)
- OHSATO(大里)(22)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(19)
- 旭化成(17)
- コマドリル(16)
- 丸エム製作所(13)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・エスコ・フィッシャージャパン・若井産業・TRUSCO・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・JEFCOM(ジェフコム)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・丸エム製作所・ブランドをもっと見る
29ページ目: アンカーボルト

SUS410 ロッカクタロウ(プラ
大阪魂¥82,134税込¥90,3471個9日以内出荷付属品SQ2PH2ビット65mm×3本/110mm×2本付材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
SUS410 ロッカクタロウ(BP
大阪魂¥3,940税込¥4,3341袋(5個)ほか9日以内出荷付属品SQ2PH2ビット65mm×3本/110mm×2本付材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
ユニクロ ジョイントハンガー(ウエシタ
大阪魂¥40,994税込¥45,0931袋(80個)翌々日出荷寸法d(mm)6.3寸法S(mm)17寸法l(mm)25寸法h1(mm)9寸法h3(mm)17適合材鋼製引張強度(N)ネジ単体引張力:18387適合厚さ(mm)4.5まで剪断強度(N)ネジ単体剪断力:12890
ユニクロ ジョイントハンガー(サユウ
大阪魂¥29,794税込¥32,7731袋(80個)翌々日出荷寸法d(mm)6.3寸法S(mm)17寸法l(mm)25寸法h1(mm)9寸法h2(mm)26適合材鋼製引張強度(N)ネジ単体引張力:18387適合厚さ(mm)4.5まで剪断強度(N)ネジ単体剪断力:12890
ステンアシバツナギ
大阪魂¥780~税込¥858~1個翌々日出荷寸法S(mm)17寸法D(mm)19寸法e(mm)19.6寸法L2(mm)16寸法d2(mm)W1/2-12寸法h(mm)20寸法m(mm)27.5
SUS410 ロッカクタロウ
大阪魂¥33,694税込¥37,0631袋(45個)ほか翌々日出荷材質SUS410寸法H(mm)4.2寸法d(mm)5.5外径D(Φmm)10寸法t(mm)1寸法B(mm)7.75寸法P(mm)1.06寸法d1(mm)5.1寸法Q(mm)QDX No.2寸法y(mm)17
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(鉄/ラスパート)
丸エム製作所¥3,180~税込¥3,498~1箱(500本)ほか翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部皿
ファムコン【FAMCON】 PAN 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥4,360~税込¥4,796~1箱(500本)ほか翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部PANRoHS指令(10物質対応)対応
ファムコン【FAMCON】 PAN 小箱(鉄/ラスパート)
丸エム製作所¥3,730~税込¥4,103~1箱(300本)ほか翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。種別全ねじ材質鉄/ラスパート処理頭部PAN
ファムコン【FAMCON】 皿 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥3,860~税込¥4,246~1箱(500本)ほか翌々日出荷コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥23,780~税込¥26,158~1箱(400本)ほか翌々日出荷下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。材質ステンレス/SUS410頭部六角フランジRoHS指令(10物質対応)対応
キリーン【KIRI-in】 六角フランジ 小箱(鉄/ラスパート)
丸エム製作所¥9,810~税込¥10,791~1箱(100本)ほか翌々日出荷下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。材質鉄/ラスパート処理頭部六角フランジ
キリーン【KIRI-in】 皿 小箱(鉄/ラスパート)
丸エム製作所¥14,230~税込¥15,653~1箱(400本)ほか翌々日出荷下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。材質鉄/ラスパート処理頭部皿
アリンコ【ALNC】トラス頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥12,920~税込¥14,212~1箱(300本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 ブリスター(ステンレス)
丸エム製作所¥2,040~税込¥2,244~1パック(65本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部皿RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー ヘンシンプラグ(シンワッシャ
大阪魂¥6,009税込¥6,6101袋(125個)9日以内出荷偏芯プラグ シンワッシャー 化粧箱 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
コブラツール(ヨウセツヨウ
大阪魂¥9,832税込¥10,8151個9日以内出荷材質S45Cタイプ適用コブラ:Y-5~6mmタイプシャンク形状SDSビット対応シャンクサイズ(mm)外径17×内径13×穴深1
エコリ-トスチールコブラ(T
大阪魂¥4,132税込¥4,5451袋(50個)9日以内出荷全長(mm)60ドリル径(Φmm)6.4外径(Φmm)6表面処理エコリート処理埋め込み深さ(mm)35最大取付物厚さ(mm)25引張荷重(kN[kgf])5.3
SUS410 ヘンシンプラグ(シンワッシャ
大阪魂¥5,998税込¥6,5981袋(80個)翌々日出荷偏芯プラグ シンワッシャー 化粧箱 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮下穴径(Φmm)6ねじ長さ(mm)30外径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー材質(プラグ)ナイロン下穴深さ(mm)40
SGSUS410 カバーテックKS
大阪魂¥8,452税込¥9,2971個(250個)4日以内出荷寸法L(mm)2.8切刃長さ(mm)3.5首下長(mm)43.9刃外径(mm)切り刃外径2.9寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.2×45ピッチP(mm)1.4ねじ外径(mm)4.2最大締結厚(mm)30