「ねじの呼び」から絞り込む
金属付ジュラコン(R)スペーサー / AMR-E廣杉計器¥1,598~税込¥1,758~特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質樹脂部/ジュラコン(R)(POM)、金属部/快削黄銅(C3604BD)表面処理金属部/ニッケルメッキ(Ni)色乳白色熱変形温度(℃)110種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(中空)廣杉計器¥2,998~税込¥3,298~特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)ねじ径M8用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(中空)廣杉計器¥3,598~税込¥3,958~特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M12用材質快削鋼(SUM)表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス304 スペーサー(中空)/CU-H廣杉計器当日出荷から10日以内出荷
ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。
スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
形状丸型材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)ねじ径M6用外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR廣杉計器当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質(本体)ジュラコン(R)(POM)ねじ径M2(0.4)外径(Φmm)4熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)乳白色UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ垂直取付スペーサー廣杉計器11日以内出荷
材質鉛レス快削アルミ(KS26)表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(中空・酸洗処理)廣杉計器9日以内出荷から11日以内出荷
材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26)ねじ径M8用表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(中空)廣杉計器9日以内出荷から11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)ねじ径M3用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー・スペーサー の新着商品
ページ: 1/ 3