絞り込み
ブランド
  • MAC8(マックエイト)
  • 廣杉計器(18)
  • イマオコーポレーション(10)
  • 大阪魂(7)
  • ティカトウ(2)
  • 大陽ステンレススプリング(2)
ねじの呼び
  • 2-56(1)
  • 4-40(1)
  • M2(4)
  • M2.5(1)
  • M2.6(4)
  • M2.7(1)
  • M3(7)
  • M4(4)
外径(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 5.2(1)
  • 5.5(1)
  • 6.1(1)
  • 6.7(1)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS303(6)
  • 樹脂すべて(69)
  • ABS(3)
  • PBT(10)
  • PEEK(2)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(6)
  • エラストマー(7)
  • テフロン(PTFE)(3)
  • ナイロン(3)
  • ベーク(2)
  • ポリアセタール(1)
  • 燐青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(30)
表面処理
  • その他(6)
  • カラー(2)
  • ニッケル(49)
その他・カラー・ニッケル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(92)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(20)
  • 1,500-10,000円(86)
  • 10,000-50,000円(30)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

スペーサー :「ITO」の検索結果

関連キーワード
  • pタイト
  • マックエイト スペーサ
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)MAC8(マックエイト)
3,277税込3,605
1袋(100個)
当日出荷から8日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM3材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)MAC8(マックエイト)
2,398税込2,638
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅
LED用スペーサー(LMシリーズ) MAC8(マックエイト)LED用スペーサー(LMシリーズ)MAC8(マックエイト)
280税込308
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
LED用スペーサー MAC8(マックエイト)LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
45°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)45°LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷
LEDを45°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。
材質LCP樹脂(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装LED用スペーサー MAC8(マックエイト)表面実装LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
8,798税込9,678
1袋(100個)
当日出荷
表面実装LEDをかさ上げすることができます。 表面実装LEDをリード付きLEDと同様に扱い易くすることができます。 角形状の電極へ表面実装LEDを手半田付けしてください。
材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応適合LED2012、3216、2520、3020(単色発光タイプ)
自動挿入機用表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
3,798税込4,178
1袋(100個)ほか
当日出荷から33日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
ねじ径MM2.5材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキねじピッチ(mm)0.45寸法A(mm)3.5寸法B(mm)4.5適合径(Φmm)(ランド)Φ5RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型(ERシリーズ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型(ERシリーズ)MAC8(マックエイト)
2,120税込2,332
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。中は中空になっています。
ねじの呼びM3材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
半田付用スペーサー MAC8(マックエイト)半田付用スペーサーMAC8(マックエイト)
3,398税込3,738
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型(EPシリーズ)MAC8(マックエイト)
1,340税込1,474
1袋(100個)
当日出荷から13日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。
ねじの呼びM3材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
プリント板用スペーサー中空型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型MAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 中は中空になっています。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB):金属部 黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスペーサー MAC8(マックエイト)ワンタッチスペーサーMAC8(マックエイト)
869税込956
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
はめ込むだけで取付けることのできるスペーサーです。 プリント基板をシャーシーに取付ける場合、プリント基板どうしを二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質ナイロン66(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)3.4~3.5(両側共)取付可能板厚(mm)上側:1.2~1.6、下側:0.8~1.6
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
999税込1,099
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサースペーサー MAC8(マックエイト)コンデンサースペーサーMAC8(マックエイト)
799税込879特価
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
コンデンサー等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
材質ナイロン(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-20~+125RoHS指令(10物質対応)対応
90°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)90°LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ) MAC8(マックエイト)LED用スペーサー連結タイプ(LRシリーズ)MAC8(マックエイト)
893税込982
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 2.54mmピッチで20P連結していますので、連続してLEDを並べたい時に御利用下さい。 ご希望の極数でカットして使用して下さい。 モールドカット用ニッパーにてカットして下さい。 縦でも横でも使用出来、3本足のLEDも取付可能です。
材質PCT樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125
プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサ 横型 MAC8(マックエイト)LEDスペーサ 横型MAC8(マックエイト)
380税込418特価
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
横型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時に使用します。
材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー (横型) MAC8(マックエイト)LED用スペーサー (横型)MAC8(マックエイト)
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 LEDをスペーサーに差し込み、直角に足を曲げて下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
調整用スペーサー MAC8(マックエイト)調整用スペーサーMAC8(マックエイト)
549税込604
1袋(100個)
当日出荷から47日以内出荷
材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色使用温度範囲(℃)-40~+240耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)MAC8(マックエイト)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
トランジスタースペーサー MAC8(マックエイト)トランジスタースペーサーMAC8(マックエイト)
989税込1,088
1袋(100個)
9日以内出荷から13日以内出荷
トランジスター等をプリント基板より浮かせる時に御利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサ六角型(M4SQタイプ)MAC8(マックエイト)
7,255税込7,981
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
ねじの呼びM4材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅仕上ニッケルメッキ
プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2.6タイプ)MAC8(マックエイト)
4,298税込4,728
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型MAC8(マックエイト)
4,398税込4,838
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
全て樹脂で出来ているスペーサーです
材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+125締付トルク2.5kGF-Cm以下RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用LEDスペーサー MAC8(マックエイト)表面実装用LEDスペーサーMAC8(マックエイト)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷から15日以内出荷
リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。 LSSしりーずは垂直取付型、LASシリーズは90°アングル取付型です。 スペーサー自体はリフロー温度(260℃20秒)に対応しています。
材質LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
超耐熱スペーサー 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)超耐熱スペーサー 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
2,698税込2,968
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
高温で御使用になる場合に御利用下さい。
材質フッ素(UL94V-0)仕上乳白色使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
4,898税込5,388
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)MAC8(マックエイト)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質黄銅仕上ニッケルメッキ
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)MAC8(マックエイト)
1,998税込2,198特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85
角型LED用スペーサー MAC8(マックエイト)角型LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
角型LEDに使用出来るスペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
90°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)90°LED用スペーサー(3本足タイプ)MAC8(マックエイト)
2,798税込3,078
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6以下
自動挿入機用 表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
4,998税込5,498
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
三端子用スペーサー MAC8(マックエイト)三端子用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,398税込1,538
1袋(100個)
9日以内出荷
三端子レギュレーター等のスペーサーとして御利用下さい。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(100個)
6日以内出荷から9日以内出荷
基板をシャーシーに取付ける際等にご利用下さい 中は中空になっています
材質アセタール・コポリマー(UL94HB)乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

スペーサー