絞り込み
厚さ(mm)
0.5・0.6・0.8・0.9・1・1.0・1.6・1.7・2・3・10・12・15・20
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・ニッケル・ノンクローム・ラスパート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・銅メッキ・黒アルマイト・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: スペーサー

スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。
1,690件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE 廣杉計器スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
形状丸型材質(本体)鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
ピーク スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BRPE-PEW 廣杉計器ピーク スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BRPE-PEW廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(10個)
10日以内出荷
形状丸型材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152色(本体)うす茶UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)/BRL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)/BRL-E廣杉計器
769税込846
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/ASL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/ASL-E廣杉計器
839税込923
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質(本体)ジュラコン(R)(POM)ねじ径M2(0.4)外径(Φmm)4熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)乳白色UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
30°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)30°LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
4,298税込4,728
1袋(100個)
9日以内出荷
LEDを30°に取付けることが出来るスペーサーです。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 LT-6-30-1.5はLEDの足にストッパーがついているタイプに使用出来るようになっています。
材質LCP樹脂(UL94V-0)仕様リフロー可使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー中空型(EMシリーズ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型(EMシリーズ)MAC8(マックエイト)
1,382税込1,520
1袋(100個)
5日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合等に御利用下さい。 LEDスペーサーとしても利用できます。(LED頭径5Φ)
茶(樹脂の性質上、色ムラがあります)材質ベークライト使用温度範囲(℃)-40~+120
ベークスペーサー M3用 50mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 50mm廣杉計器
149税込164
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベークスペーサー M3用 20mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 20mm廣杉計器
71税込78
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベークスペーサー M3用 10mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 10mm廣杉計器
76税込84
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベークスペーサー M3用 8mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 8mm廣杉計器
61税込67
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベークスペーサー M3用 15mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 15mm廣杉計器
64税込70
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベークスペーサー M3用 25mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 25mm廣杉計器
77税込85
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベークスペーサー M3用 5mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 5mm廣杉計器
71税込78
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 40mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 40mm廣杉計器
169税込186
1個
3日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 35mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 35mm廣杉計器
149税込164
1個
3日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm廣杉計器
149税込164
1個
3日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 15mm廣杉計器
90税込99
1個
3日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 10mm廣杉計器
96税込106
1個
3日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 5mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー M4用 5mm廣杉計器
56税込62
1個
3日以内出荷
種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)ねじ径M4用外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー M4用 3mm廣杉計器
49税込54
1個
3日以内出荷
種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)ねじ径M4用外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 30mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー M4用 30mm廣杉計器
97税込107
1個
3日以内出荷
種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)ねじ径M4用外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 25mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー M4用 25mm廣杉計器
74税込81
1個
3日以内出荷
種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)ねじ径M4用外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
マイカ絶縁ワッシャー(耐熱) 昭和コーポレーションマイカ絶縁ワッシャー(耐熱)昭和コーポレーション
270税込297
1枚
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質は積層マイカーで、耐熱温度は450℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質積層マイカ厚さ(mm)3耐熱温度(℃)450
絶縁ワッシャー 昭和コーポレーション絶縁ワッシャー昭和コーポレーション
180税込198
1枚
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。材質はガラスエポキシ樹脂で、耐熱温度は140℃となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質ガラスエポキシ樹脂厚さ(mm)3耐熱温度(℃)140
ドブスペーサー(タイヨウ 大阪魂ドブスペーサー(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(26個)
翌日出荷
3カ-B スペーサー(タイヨウ 大阪魂3カ-B スペーサー(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(40個)
翌日出荷
3カ-W スペーサー(タイヨウ 大阪魂3カ-W スペーサー(タイヨウ大阪魂
667税込734
1セット(170個)ほか
翌日出荷
シールド スタンドオフSP 大阪魂シールド スタンドオフSP大阪魂
667税込734
1セット(9個)
翌日出荷
POPスタンドオフスペーサー 大阪魂POPスタンドオフスペーサー大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌日出荷から8日以内出荷
POPSUSスタンドオフスペーサー 大阪魂POPSUSスタンドオフスペーサー大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
POPスペーサー 大阪魂POPスペーサー大阪魂
667税込734
1セット(2個)ほか
翌日出荷
空圧・油圧プレスによる圧入方式で簡単に取り付けられ、カシメと同時に高さの表示ができるスペーサー。 簡単な基盤支柱として最適。
3カ-W スルースペーサー 大阪魂3カ-W スルースペーサー大阪魂
667税込734
1セット(6個)ほか
翌日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
アカハンドウタイトリツケスペーサ 大阪魂アカハンドウタイトリツケスペーサ大阪魂
667税込734
1袋(17個)
翌日出荷
ニッケルBS(-)スペーサー 大阪魂ニッケルBS(-)スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
SUS303ステン6カクスペーサーLSU- 大阪魂SUS303ステン6カクスペーサーLSU-大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
SUS303 ステン スペーサー 大阪魂SUS303 ステン スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
PTFEチュウクウスペーサー 大阪魂PTFEチュウクウスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌日出荷
材質/PTFE 色/白色不透明 耐熱温度/連続240℃不燃性
ピークスペーサー 大阪魂ピークスペーサー大阪魂
785税込864
1個
翌日出荷
アルマイトBアルミ アルミ スペーサー 大阪魂アルマイトBアルミ アルミ スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
材質/M2用 鉛レス快削アルミ(CB156)鉛含有量10ppm以下、M2.6用~M6用 鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下 処理/黒アルマイト(BAL)

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

スペーサー