絞り込み
全長(mm)
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
ブランド
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・OHSATO(大里)・エスコ・アマテイ・大阪魂・WAKI(和気産業)・ハイロジック・TRUSCO・ノーブランド・KN村田産業・ヤヨイ化学・カナイ・共立電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
699税込769
1箱(1kg)
当日出荷
材質
丸釘(鉄/ユニクロ) ノーブランド丸釘(鉄/ユニクロ)ノーブランド(11件のレビュー)
499税込549
1パック(120本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロ頭部布目胴部ストレート
丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
389税込428
1袋(400g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9件のレビュー)
359税込395
1パック(60本)ほか
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮頭部丸頭胴部形状ストレート
JIS鉄丸釘 5K アマテイJIS鉄丸釘 5Kアマテイ
2,498税込2,748
1箱(5kg)
当日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
丸釘(ステンレス) TRUSCO丸釘(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
729税込802
1パック(15本)ほか
当日出荷
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。仕様平頭材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)60質量(g/パック)60頭部平頭胴部ストレート
ユニクロメッキ丸釘 TRUSCOユニクロメッキ丸釘TRUSCO(2件のレビュー)
759税込835
1パック(60本)ほか
当日出荷
無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキシルバー頭部布目胴部ストレート
ステン 釘 平 約250g OHSATO(大里)ステン 釘 平 約250gOHSATO(大里)(4件のレビュー)
729税込802
1袋(145個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス頭部RoHS指令(10物質対応)対応
細釘(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)細釘(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
129税込142
1パック(180本)ほか
当日出荷
線形の細い釘です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)0.8
(W)鉄 丸釘 若井産業(W)鉄 丸釘若井産業(1件のレビュー)
1,934税込2,127
1箱(4kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途木材
ユニクロ丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
丸釘にユニクロメッキをした釘。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
真鍮 レール釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮 レール釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
339税込373
1パック(40本)ほか
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途引違い戸などの戸車用レールを固定するために材質真鍮胴部形状ストレート頭部パネル頭
ステンレス釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 丸頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1パック(18本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
丸釘 ノーブランド丸釘ノーブランド(5件のレビュー)
149税込164
1パック
当日出荷
番手#18長さ(mm)16太さ(Φmm)1.21材質質量(g)約40仕上生地入数約220本
JIS 丸釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JIS 丸釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,398税込2,638
1箱(3kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質スチール表面処理なし頭部形状布目頭胴部形状ストレート
JIS マ ル ク ギ アマテイJIS マ ル ク ギアマテイ
13,980税込15,378
1ケース(25kg)
当日出荷から7日以内出荷
鉄丸釘。
用途建築、木箱梱包。先端形状角先胴部スムース
ステンレス釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
269税込296
1パック(20本)ほか
当日出荷
錆にくいステンレス製の丸釘です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS304
真鍮釘 丸頭 若井産業真鍮釘 丸頭若井産業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭材質真鍮
パネル釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パネル釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(50本)ほか
当日出荷
頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
JIS鉄丸釘 1K アマテイJIS鉄丸釘 1Kアマテイ
489税込538
1箱
当日出荷
主に一般建築・梱包に使用されます。
材質鉄、表面処理:なしRoHS指令(10物質対応)対応
ケーシング釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ケーシング釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(100本)
当日出荷
化粧合板をとめる場合に使用します。パネル頭なので頭部が表面に出ないです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、表面処理:着色全長(mm)25寸法d(mm)1.5表面処理着色頭部径(Φmm)2.4番手(#)17胴部形状スムース入数(本)パック:100
2×4工法用釘 アマテイ2×4工法用釘アマテイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
丸釘 エスコ丸釘エスコ
790税込869
1ケース(125本)ほか
翌日出荷
材質質量(kg)1
ステンレス釘 平頭 若井産業ステンレス釘 平頭若井産業
1,998税込2,198
1箱(1kg)
当日出荷から6日以内出荷
頭部平頭材質SUS304
虫ピン ダイドーハント(旧:大同製鋲所)虫ピンダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(50本)
当日出荷
標本に使用します。購入しやすい少量パックです。
トラスコ品番119-7948材質スチール、ニッケルメッキ
カラー釘 約250g OHSATO(大里)カラー釘 約250gOHSATO(大里)(1件のレビュー)
399税込439
1袋(415個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭径(Φmm)5
小鋲大頭(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)小鋲大頭(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1パック(100本)
当日出荷
丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.7
銅釘 羽目頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)銅釘 羽目頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
349税込384
1パック(40本)ほか
当日出荷
一般的に銅板をとめる場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
材質
仮止釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)仮止釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1パック(16本)ほか
当日出荷
接着施工の仮止めに使用します。仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。購入しやすい少量パックです。
用途木下地に。材質スチール、表面処理:三価ユニクロタイプ少量パック表面処理三価ユニクロ胴部形状スムース
ベンリーセット WAKI(和気産業)ベンリーセットWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
379税込417
1箱
当日出荷
6種サイズの釘セットです。
材質
シングル釘 約250g OHSATO(大里)シングル釘 約250gOHSATO(大里)(2件のレビュー)
399税込439
1袋(145個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
番手#11
真鍮釘 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)真鍮釘 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
289税込318
1パック(65本)ほか
当日出荷
錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。
用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!材質真鍮胴部形状ストレート頭部平頭
又釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)又釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1パック(16本)ほか
当日出荷
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
用途金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。材質スチールタイプハンドパック
カクテルネイル(カラー釘 標準色) 若井産業カクテルネイル(カラー釘 標準色)若井産業
999税込1,099
1箱(1kg)
6日以内出荷
用途木下地へのカラー鋼板止め材質
ステンレス カクテルネイル スクリング 若井産業ステンレス カクテルネイル スクリング若井産業
2,698税込2,968
1箱(1kg)
翌々日出荷から6日以内出荷
用途木下地へのカラー鋼板止め胴部スクリング材質SUS304
銅釘 半丸 約250g OHSATO(大里)銅釘 半丸 約250gOHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(870個)ほか
当日出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
カクシクギ OHSATO(大里)カクシクギOHSATO(大里)
499税込549
1袋(75本)ほか
当日出荷
ボード接着の際の仮止め用釘です。
材質
ステンレス釘 丸頭 若井産業ステンレス釘 丸頭若井産業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(1kg)
当日出荷から4日以内出荷
頭部丸頭材質SUS304
小鋲(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)小鋲(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(230本)ほか
当日出荷
丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.2

バラ釘』には他にこんなカテゴリがあります

鉄丸釘特集
おすすめ人気ランキング
丸釘