絞り込み
幅(mm)
- 150(1)
- 220(1)
長さ(mm)
- 500(1)
- 900(1)
色
イエロー(1)
グリーン(2)
種別
- ノンスリップマット(1)
ブランド
- アラオ
- モノタロウ(1)
- カーボーイ(12)
- ハーフェレ(8)
- TRUSCO(7)
- エスコ(4)
- 仙台銘板(4)
- 淡野製作所(4)
- RS PRO(4)
- ウルトラベース(4)
- 日進ゴム(3)
- アサヒペン(3)
- サンコー[日用品](3)
- サンコー[生活用品](3)
- 三愛繊維(3)
- 安震(3)
- サンコー(三甲)(2)
- 日本緑十字社(2)
- 光(2)
- リングスター(2)
- ブランドをもっと見る
「幅(mm)」から絞り込む
150(1)
220(1)

ノンスリップマグシート
アラオ¥2,398税込¥2,6381枚翌々日出荷表面の特殊なグリップ加工により高い防滑性を実現しました!。裏面が強力なマグネットなので、製品自体がずれにくく設置も簡単で、撤去後の跡残りもありません。何度も貼り直しが利き、水洗いをして繰り返し利用が可能。製品を設置したまま、放水による敷鉄板の清掃OK!。コンパクトなサイズの為、様々なパターンの設置が適います!。ご自身でご希望のサイズにカットすることも可能です。長さ(mm)500幅(mm)150厚さ(mm)2材質(裏)マグネット材質(表)PET
エコB山マット 10m
アラオ¥27,980税込¥30,7781巻5日以内出荷『エコB山マット』は、従来のマットに比べ、軽量化、耐久性、環境への配慮など、多くの点で優れています。建設現場での安全確保や環境整備に大きく貢献する製品です。本製品は再生材使用のエコマーク認定商品です。環境負荷を低減し、現場のイメージアップにもつながります。材質がエラストマー樹脂のため色飛びや劣化が少なく、長期間の使用が可能です。従来品に比べ約50%の軽量化を実現しており、作業性が大幅に向上するので作業者の負担を軽減します。滑り止め効果が高く、作業員の安全確保に貢献します。用途歩行者用安全通路に。色緑種類ヨコ筋規格ECO認定寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×1000×10000滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.62【湿潤】平均値で0.69
ラフボード
アラオ¥29,980~税込¥32,978~1枚22日以内出荷『ラフボード』は、建設現場などで広く使用されている樹脂製の敷板です。従来の敷鉄板に比べて軽量で扱いやすく、環境にも配慮した製品として注目されています。取っ手が付いているため、運搬・設置が簡単です。リブ加工が施されているため、軟弱地盤や悪路でも滑りにくく、安全性を高めます。再生材を使用しているので、環境負荷を低減し、サステナブルな製品です。耐久性に優れており、長期間の使用が可能です。建築現場の養生だけでなく、住宅、駐車場、イベント会場など、幅広い用途に使用できます。用途軟弱地盤やアスファルト等での重機や車両の保護養生に。ベース厚さ(mm)12.7耐荷重(t)120
筋入りゴムマット 10m
アラオ¥24,980税込¥27,4781巻5日以内出荷『筋入りゴムマット』は、主に安全通路の確保を目的とした製品です。重量がある為、ズレ防止に最適です。マット表面に施された筋によって、靴底との摩擦力が増し、滑りやすい場所での転倒防止に効果を発揮します。ゴム製のため、耐摩耗性、耐油性、耐薬品性に優れており、過酷な環境下でも使用可能です。軽量で扱いやすく、必要な長さにカットして簡単に設置することができます。工場内、建設現場、倉庫、イベント会場などの出入り口や通路などで活躍します。用途歩行者用安全通路に。色【表】緑【裏】黒寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3×1000×10000滑り抵抗係数【乾燥】平均値で0.45【湿潤】平均値で0.48
ノンスリップマグシート ロング(文字入り)
アラオ¥7,898税込¥8,6881枚4日以内出荷厚み、幅、長さがアップし、よりズレにくくなったノンスリップマグシートです。 敷鉄板上の自転車、歩行者、通行用の滑り止めに使用できます。「足元注意」の文言が周囲に注意を促します。 裏面が強力なマグネットなので、製品自体がズレにくく設置も簡単です。撤去後の跡残りもありません。 製品裏面の強力磁石により、チェッカープレート(縞鋼板)の鉄骨階段踏み面にも使用できます。用途敷鉄板上の自転車、歩行者の通行用すべり止めに。種別ノンスリップマグシート長さ(mm)900幅(mm)220厚さ(mm)3色イエロー表示足元注意耐熱温度(℃)26~80