絞り込み
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む

OHM 中間形トイレファン
オーム電機(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。仕様電源コードプラグ付質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229適合場所トイレ適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
ルーフファン 危険物倉庫用自然換気
三和式ベンチレーター¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷から7日以内出荷特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。用途危険物倉庫用自然換気製品仕様回転式材質ガルバリウム鋼板製寸法(mm)430×213×213
プラスチック製 自然換気固定式ベンチレーター ブルーD
三和式ベンチレーター(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から翌々日出荷固定式ベンチレーターです。材質ABS樹脂製寸法(mm)155×180×180
トイレ用換気扇 業務用中間取付
三菱電機¥11,980税込¥13,1781台欠品中仕様据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm)質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)25/30.5電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)49/49.5風量(m3/h)(50/60Hz)246/252
ルーフファン 自然換気用
三和式ベンチレーター(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。 雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気
三和式ベンチレーター¥47,980~税込¥52,778~1台ほか当日出荷から21日以内出荷引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。仕様回転式適合場所危険物倉庫
トイレ用換気扇 家庭用中間取付
三菱電機¥8,398税込¥9,2381台5日以内出荷仕様低消費電力設計、据付臭突:3.5番(内径90mm) 4番(内径100mm) 4.5番(内径115mm) Φ100mm塩ビ管質量(kg)1.2消費電力(W)(50/60Hz)3.4/4.7電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)32/36風量(m3/h)(50/60Hz)83/100
トイレ用換気扇 家庭用上部取付
三菱電機¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷仕様低消費電力設計、バネ固定方式、据付臭突:4番(内径100mm) Φ100mm塩ビ管質量(kg)1.2消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.7電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)35/39風量(m3/h)(50/60Hz)64/76
トイレ用脱臭扇 臭突先端取付形(省電力)
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台翌々日出荷トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。仕様取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
ベンチレーターキャップ低圧損タイプ
日動電工¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷メッシュが取外せ、メンテナンスが容易なキャップです。 前面開口部より防虫網が取外せ、メンテナンスが容易にできます。 ホワイトからダークグレーまで10色の色調から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。 雨水の浸入を防ぐための止水板が付いています。材質本体/ASA、メッシュ/SUS304
SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T
三和式ベンチレーター¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0630材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)10運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
業務用送風機 屋上換気扇(高耐食軽量タイプ・排気型) ARVS ARVS-36BT2-60HZ
テラル¥879,800税込¥967,7801個3日以内出荷ARVS : 排気形標準形・高耐食軽量タイプ。・外板はステンレス鋼に高品質ウレタン樹脂塗料で防錆処理をおこない、高い耐候性を実現しています。コンパクト。・全高を大幅に低減し、意匠性アップ。・円筒形状採用により強風による荷重低減に寄与。・取付け寸法は従来比と同一設計のため、取替え互換性有り。・取付け寸法特殊品も従来通り対応可能です。軽量。・天蓋にアルミ合金を使用するとともに、部材の最適設計を行い、従来品の鋼板製比較し、最大35%質量低減。(24インチシリーズ)。・建屋にかかる荷重を低減できます。高耐食。・従来品の亜鉛めっき鋼板+塗装仕様より耐食性を大幅に向上させ、天蓋には耐食性と強度の高い 5000番系アルミ合金を採用。・ダクトには、耐食性の高いステンレス鋼板を採用。仕様高耐食軽量周波数(Hz)60電源(V)三相200許容電流(A)11入力(W)2050始動電流(A)28風量(m3/h)440羽根寸法(cm)90公称出力(W)2200極数(P)6風方向排気標準形
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 ハネ60CM
スイデン¥229,800税込¥252,7801台16日以内出荷基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。用途各種工場や倉庫などの換気に。トラスコ品番422-9038電源(V)三相200ハネ径(cm)60羽根枚数4枚風量(m3/min)133/155(50/60Hz)電動機出力(kW)0.75極数(P)電動機:6運転音(dB)(A)(50/60Hz)62.5/67.5標準消費電力料金(円/h)10.13
ルーフファン 高静圧形
鎌倉製作所¥1,398,000税込¥1,537,8001台61日以内出荷オプション装着等による圧力損失に対応、高静圧環境(~300Paまで)で使用できます。 天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。 標準形に比べて平均4~6dB騒音を低減しています。用途食品工場・塵埃などの発生現場に材質鋼板質量(kg)360電源(V)三相200ハネ径(cm)105ハネ枚数8極数(P)6(電動機)
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型
スイデン¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷屋上型換気扇 風圧シャッター採用 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用 整流版採用により低騒音化出力(W)400電源(V)3相200定格電流(A)2.1/2.2最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95ハネ径(mm)500騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5極数(P)6
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型
スイデン¥319,800~税込¥351,780~1台8日以内出荷から11日以内出荷基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。用途各種工場や倉庫などの換気に。2018年トラスコ掲載ページ9 0988
SANWA 涼風ファン
三和式ベンチレーター¥1,190,000~税込¥1,309,000~1台61日以内出荷水の気化熱を利用した涼風で、作業者の環境改善になります。 本体ボディは、錆びにくく美しいステンレスSUS304・2B製です。 使用するのは水と風です。フロンガスは使用しません。用途大量の熱が発生する工場、大空間の環境改善が必要な工場、エアコンではコストがかかりすぎる工場等材質本体ボディ:ステンレスSUS304・2B製、モーターファン:鋼板製電源(V)三相200電動機の極数6P
スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 ハネ60CM
スイデン¥249,800税込¥274,7801個欠品中屋上型換気扇。 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。 整流板採用により低騒音化を実現。トラスコ品番859-4398質量(kg)59.5電源(V)3相200風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155定格電流(A)4.0/4.4モーター極数(P)6モーター出力(W)750ハネ径(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
ルーフファン(強制換気用)
三和式ベンチレーター¥209,800~税込¥230,780~1台11日以内出荷から21日以内出荷特殊耐触アルミ製で軽量なため、取り扱いが簡単で取り付け工事が容易にでき、工事費が削減されます。 風力学の原理に基づいて設計されていますので風流に無理が無く、多風量でしかも音が静かです。用途各種工場、倉庫、畜舎などあらゆる建物に仕様標準型材質特殊耐蝕アルミ適合場所屋外使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
ベンチレーター(防爆形強制換気用)
三和式ベンチレーター¥379,800~税込¥417,780~1台当日出荷から16日以内出荷防爆形強制換気用です。 爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。 製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に材質ガルバリウム鋼板ハネ枚数3電動機の極数4使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
ルーフファン
鎌倉製作所¥119,800~税込¥131,780~1台26日以内出荷から90日以内出荷屋上換気扇のベストセラーです。 熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。 涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。 高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
SANWA ルーフファン 防爆形強制換気用 S-200SP-SUS
三和式ベンチレーター¥539,800税込¥593,7801個21日以内出荷爆発性ガスの発生する工場・爆発物を貯蔵する倉庫の強制換気に適してます。用途爆発性ガスの発生する各種工場及び爆発物を貯蔵する倉庫、一般危険物倉庫・油庫トラスコ品番136-0562材質SUS304質量(kg)20運転音(dB)(A)(50/60Hz)34/38寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)220×500×610
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-900-SUS
三和式ベンチレーター¥379,800税込¥417,7801個26日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番136-0575材質SUS304質量(kg)82寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)910×1440×1150
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-900
三和式ベンチレーター¥169,800税込¥186,7801個26日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9022材質ガルバリウム鋼板質量(kg)82寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)910×1440×1150
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-750-SUS
三和式ベンチレーター¥289,800税込¥318,7801個26日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9027材質SUS304質量(kg)51寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)760×1240×1010
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-750
三和式ベンチレーター¥119,800税込¥131,7801個26日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番136-0543材質ガルバリウム鋼板質量(kg)51寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)760×1240×1010
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-600-SUS
三和式ベンチレーター¥129,800税込¥142,7801個16日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9049材質SUS304質量(kg)18寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)610×980×730
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-600
三和式ベンチレーター¥72,980税込¥80,2781個21日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9016材質ガルバリウム鋼板質量(kg)18寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)610×980×730
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-500-SUS
三和式ベンチレーター¥109,800税込¥120,7801個16日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-8967材質SUS304質量(kg)12寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)510×760×580
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-500
三和式ベンチレーター¥57,980税込¥63,7781個21日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番136-0558材質ガルバリウム鋼板質量(kg)12寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)510×760×580
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-450-SUS
三和式ベンチレーター¥99,980税込¥109,9781個16日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9010材質SUS304質量(kg)11寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)460×715×575
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-1200-SUS
三和式ベンチレーター¥699,800税込¥769,7801個16日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番136-0564材質SUS304質量(kg)140寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)1210×1800×1336
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-1200
三和式ベンチレーター¥389,800税込¥428,7801個16日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番136-0533材質ガルバリウム鋼板質量(kg)140寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)1210×1800×1336
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-1000-SUS
三和式ベンチレーター¥449,800税込¥494,7801個26日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番136-0620材質SUS304質量(kg)90寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)1010×1490×1160
SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-1000
三和式ベンチレーター¥189,800税込¥208,7801個26日以内出荷ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番136-0601材質ガルバリウム鋼板質量(kg)90寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)1010×1490×1160
SANWA ルーフファン 自然換気用 B-90-SUS
三和式ベンチレーター¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-8971材質SUS304質量(kg)1寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)94×200×375








































![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64347046-210414-02.jpg)