イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合パイプ径(Φmm)から絞り込む
  • OHM 先端形トイレファン オーム電機

    OHM 先端形トイレファン

    オーム電機(31件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
    仕様電源コードプラグ付適合場所トイレ
  • トイレ用換気扇 高須産業

    トイレ用換気扇

    高須産業(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    用途汲み取り/仮設トイレ用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合場所トイレ用
  • プラスチック製 自然換気回転式ベンチレーター ブルーS 三和式ベンチレーター

    プラスチック製 自然換気回転式ベンチレーター ブルーS

    三和式ベンチレーター
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    回転式ベンチレーターです。
    材質ABS樹脂製寸法(mm)270×175×175
  • OHM 中間形トイレファン オーム電機

    OHM 中間形トイレファン

    オーム電機(19件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
    仕様電源コードプラグ付質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229適合場所トイレ適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
  • トイレファン 日本電興

    トイレファン

    日本電興(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途汲取り式トイレ用定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所トイレ
  • プラスチック製 自然換気固定式ベンチレーター ブルーD 三和式ベンチレーター

    プラスチック製 自然換気固定式ベンチレーター ブルーD

    三和式ベンチレーター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    固定式ベンチレーターです。
    材質ABS樹脂製寸法(mm)155×180×180
  • ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 三和式ベンチレーター

    ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

    三和式ベンチレーター
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。
    用途危険物倉庫用自然換気製品仕様回転式材質ガルバリウム鋼板製寸法(mm)430×213×213
  • トイレ用換気扇 業務用中間取付 三菱電機

    トイレ用換気扇 業務用中間取付

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm)質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)25/30.5電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)49/49.5風量(m3/h)(50/60Hz)246/252
  • トイレ用脱臭扇 臭突先端取付形(省電力) Panasonic(パナソニック)

    トイレ用脱臭扇 臭突先端取付形(省電力)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
    仕様取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
  • ベンチレーターキャップ低圧損タイプ 日動電工

    ベンチレーターキャップ低圧損タイプ

    日動電工
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    メッシュが取外せ、メンテナンスが容易なキャップです。 前面開口部より防虫網が取外せ、メンテナンスが容易にできます。 ホワイトからダークグレーまで10色の色調から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。 雨水の浸入を防ぐための止水板が付いています。
    材質本体/ASA、メッシュ/SUS304
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T

    三和式ベンチレーター
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
    用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0630材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)10運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
  • トイレ用換気扇 家庭用中間取付 三菱電機

    トイレ用換気扇 家庭用中間取付

    三菱電機
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    仕様低消費電力設計、据付臭突:3.5番(内径90mm) 4番(内径100mm) 4.5番(内径115mm) Φ100mm塩ビ管質量(kg)1.2消費電力(W)(50/60Hz)3.4/4.7電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)32/36風量(m3/h)(50/60Hz)83/100
  • トイレ用換気扇 家庭用上部取付 三菱電機

    トイレ用換気扇 家庭用上部取付

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    仕様低消費電力設計、バネ固定方式、据付臭突:4番(内径100mm) Φ100mm塩ビ管質量(kg)1.2消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.7電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)35/39風量(m3/h)(50/60Hz)64/76
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-600-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-600-SUS

    三和式ベンチレーター
    129,800税込142,780
    1個
    16日以内出荷
    ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
    用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9049材質SUS304質量(kg)18寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)610×980×730
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-500-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-500-SUS

    三和式ベンチレーター
    109,800税込120,780
    1個
    16日以内出荷
    ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
    用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-8967材質SUS304質量(kg)12寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)510×760×580
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-450-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 HD-450-SUS

    三和式ベンチレーター
    99,980税込109,978
    1個
    16日以内出荷
    ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
    用途一般工場・倉庫の換気に適してますトラスコ品番135-9010材質SUS304質量(kg)11寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)460×715×575
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 B-318-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 B-318-SUS

    三和式ベンチレーター
    169,800税込186,780
    1個
    16日以内出荷
    ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
    用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番136-0573材質SUS304質量(kg)4.21寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)323×500×820
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 B-318 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 B-318

    三和式ベンチレーター
    109,800税込120,780
    1個
    16日以内出荷
    ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
    用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0596材質ガルバリウム鋼板質量(kg)4.21寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)323×500×820
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 B-300-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 B-300-SUS

    三和式ベンチレーター
    149,800税込164,780
    1個
    16日以内出荷
    ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
    用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-9045材質SUS304質量(kg)4.14寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)310×500×820
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 B-300 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 B-300

    三和式ベンチレーター
    89,980税込98,978
    1個
    16日以内出荷
    ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
    用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番136-0603材質ガルバリウム鋼板質量(kg)4.14寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)310×500×820
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 B-267-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 B-267-SUS

    三和式ベンチレーター
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で耐久性・耐候性に優れています。
    用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますSUS製ですので耐候性に優れていますトラスコ品番135-9004材質SUS304質量(kg)4.07寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)272×375×650
  • SANWA ルーフファン 自然換気用 B-267 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 自然換気用 B-267

    三和式ベンチレーター
    84,980税込93,478
    1個
    6日以内出荷
    ガルバリュウム鋼板製で耐候性に優れています。
    用途小規模倉庫・工場の換気、臭気抜きに使用しますトラスコ品番135-9044材質ガルバリウム鋼板質量(kg)4.07寸法(ΦD×ΦA×H)(mm)272×375×650
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400T 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400T

    三和式ベンチレーター
    239,800税込263,780
    1個
    16日以内出荷
    各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
    用途各種工場・倉庫・メッキ工場等トラスコ品番135-9024材質FRP質量(kg)20運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×730×475
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 強制換気用 耐薬品型 SVP-400S

    三和式ベンチレーター
    239,800税込263,780
    1個
    16日以内出荷
    各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
    用途各種工場・倉庫・メッキ工場等トラスコ品番135-8981材質FRP質量(kg)20運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×730×475
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T

    三和式ベンチレーター
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
    用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0551材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)15運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×716×425
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

    三和式ベンチレーター
    119,800税込131,780
    1個
    15日以内出荷
    各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
    用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番135-9042材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)15運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)425×716×500
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300S 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300S

    三和式ベンチレーター
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
    用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番135-8984材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)10運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)325×543×390
  • SANWA ルーフファン 強制換気用 SVK-300T 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVK-300T

    三和式ベンチレーター
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷
    各種工場・倉庫などあらゆる建物の強制換気に適してます。
    用途各種工場・倉庫・畜舎等トラスコ品番136-0589材質特殊耐蝕アルミ質量(kg)15運転音(dB)(A)(50/60Hz)41/44.5寸法(□D×□A×H)(mm)570×543×460
  • SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-600-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-600-SUS

    三和式ベンチレーター
    179,800税込197,780
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)18適合場所危険物
  • SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-600 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-600

    三和式ベンチレーター
    79,980税込87,978
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)18適合場所危険物
  • SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-500-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-500-SUS

    三和式ベンチレーター
    119,800税込131,780
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)12適合場所危険物
  • SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-500 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-500

    三和式ベンチレーター
    67,980税込74,778
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)12適合場所危険物
  • SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-450-SUS 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-450-SUS

    三和式ベンチレーター
    119,800税込131,780
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)11適合場所危険物
  • SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-450 三和式ベンチレーター

    SANWA ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 SHD-450

    三和式ベンチレーター
    59,980税込65,978
    1個
    16日以内出荷
    質量(kg)11適合場所危険物
  • 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ60cm スイデン

    屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ60cm

    スイデン
    259,800税込285,780
    1台
    22日以内出荷
    トラスコ品番132-5132幅(mm)1200質量(kg)57高さ(mm)700奥行(mm)1200電源(V)三相200ハネ径(cm)Φ60.0ハネ枚数4枚ハネ径(mm)600極数(P)【電動機】8標準消費電力料金(円/h)4.4
ルーフファン・ベンチレータ