絞り込み
ハネ径(cm)
- 60
- 30(2)
- 40(1)
- 50(1)
- 90(1)
- 105(1)
ブランド
- スイデン(3)
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む

スイデン 屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)標準型 ハネ60CM
スイデン¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷屋上型換気扇。 超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。 整流板採用により低騒音化を実現。トラスコ品番859-4398質量(kg)59.5電源(V)3相200風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155定格電流(A)4.0/4.4モーター極数(P)6モーター出力(W)750ハネ径(mm)600騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 ハネ60CM
スイデン¥229,800税込¥252,7801台16日以内出荷基本機能をすべて満たした実力機です。ベルマウス構造採用ボディーです。雨水の侵入を防止する形状です。用途各種工場や倉庫などの換気に。トラスコ品番422-9038電源(V)三相200ハネ径(cm)60羽根枚数4枚風量(m3/min)133/155(50/60Hz)電動機出力(kW)0.75極数(P)電動機:6運転音(dB)(A)(50/60Hz)62.5/67.5標準消費電力料金(円/h)10.13
屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)低騒音型ハネ60cm
スイデン¥259,800税込¥285,7801台22日以内出荷トラスコ品番132-5132幅(mm)1200質量(kg)57高さ(mm)700奥行(mm)1200電源(V)三相200ハネ径(cm)Φ60.0ハネ枚数4枚ハネ径(mm)600極数(P)【電動機】8標準消費電力料金(円/h)4.4