絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 鉄骨建築用金物

88件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスバンド 15m巻(止め金具25個付き) タイセイ

    ステンレスバンド 15m巻(止め金具25個付き)

    タイセイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレスバンドミドルパック (本体15m巻+止め金具25個)は、好きな長さにカットして使用できるのでどんな大きさにも自在に対応!バンドも止め金具もステンレスSUS304製で耐久性、耐候性、耐熱性、耐食性、強度に優れていて錆びにくいバンドです!。オールステンレス製自在バンド。錆びにくく、さらに多様なシチュエーションで利用でき高いコストパフォーマンスを誇ります。またギアのかかる部分の穴がすべて貫通式で、自在に調整でき、手間がかかりません!使用工具もマイナスドライバーのみなので、取り付け方も簡単、マイナスドライバーで止め金具を外せて繰り返し使用できます。
    用途ホースや配線・柱・ポール・ケーブル等の固定や結束に付属品バンド15m巻+止め金具25個材質ステンレスSUS304幅(mm)12.7長さ(m)15
  • JIS鋼製壁下地材スペーサー 関包スチール

    JIS鋼製壁下地材スペーサー

    関包スチール
    12,980税込14,278
    1箱(300個)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.8
  • JIS鋼製天井下地材クリップシングル 関包スチール

    JIS鋼製天井下地材クリップシングル

    関包スチール
    14,980税込16,478
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法(mm)28×50板厚(mm)0.6
  • Fノンスカラップ15.5R 9×25SN490B フルサト工業

    Fノンスカラップ15.5R 9×25SN490B

    フルサト工業
    239税込263
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SN490B寸法t(mm)9寸法W(mm)25寸法R(mm)15.5
  • ツメ付ワンピース9×25 6C フルサト工業

    ツメ付ワンピース9×25 6C

    フルサト工業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    仕様ワンピース型、ツメ付、6Cテーパー付
  • コラム裏当(ツメ)9×25 6C フルサト工業

    コラム裏当(ツメ)9×25 6C

    フルサト工業
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    仕様コの字型、ツメ付、6Cテーパー付
  • コラム裏当9×25 6C フルサト工業

    コラム裏当9×25 6C

    フルサト工業
    539税込593
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様コの字型、ツメ無し、6Cテーパー付材質SN400B公差(mm)(l1、l2)+0、-1
  • スーパーアルキットF 日栄インテック

    スーパーアルキットF

    日栄インテック
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    風圧・地震に対する必要強度を実現した設計不要のハゼ式折板屋根向け室外機架台(角ハゼ・丸ハゼ対応)。軽量で耐久性に優れ現場での加工不要
    用途ハゼ式折板屋根向け室外機架台材質アルミ
  • スーパーアルキットF 日栄インテック

    スーパーアルキットF

    日栄インテック
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーにも設備の取り付けが可能
    用途コラムセッター取付用金具材質電気亜鉛メッキ型番DB610(CS550用)
  • スリムスペーサー 日栄インテック

    スリムスペーサー

    日栄インテック
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    スリムスペーサー、Dバー等との組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。コの字型の一体成型により施工工数の削減、取付時の水平精度が大幅に向上。
    用途コラム柱用設備・配管取付金具材質電気亜鉛メッキ型番CS550適合鋼管外径(Φmm)【角形】550×550
  • スリムスペーサー 日栄インテック

    スリムスペーサー

    日栄インテック
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーを使用した施工に比べ、よりコンパクトに施工可能。柱からの出っ張りが少なく壁付近や狭いスペースの取付に最適
    用途コラムセッター取付用金具材質電気亜鉛メッキ
  • Dバー 日栄インテック

    Dバー

    日栄インテック
    579税込637
    1個
    5日以内出荷
    コラムセッター側面に各種設備の設置が可能になる
    用途コラムセッター側面用設備・配管設置金具材質電気亜鉛メッキ型番L200
  • Dバー 日栄インテック

    Dバー

    日栄インテック
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーにも設備の取り付けが可能
    用途コラムセッター取付用金具材質電気亜鉛メッキ
  • 機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M5(5個入り) ブロードウォッチ

    機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M5(5個入り)

    ブロードウォッチ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    強力ネオジウムマグネットにより、カメラなどの小型機器の安定した取り付けが可能。鉄の柱や壁など、穴あけが困難な場所への設置を容易になります。
    用途鉄製の柱・壁への小型機器の取り付けに外径(mm)25入数(個)5穴径M5
  • 機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M3(5個入り) ブロードウォッチ

    機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M3(5個入り)

    ブロードウォッチ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    強力ネオジウムマグネットにより、カメラなどの小型機器の安定した取り付けが可能。鉄の柱や壁など、穴あけが困難な場所への設置を容易になります。
    用途鉄製の柱・壁への小型機器の取り付けに外径(mm)16入数(個)5穴径M3
  • 自立コンピース(一つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(一つ穴)

    コンドーテック
    15,980税込17,578
    1箱(50個)ほか
    10日以内出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。材質スチール奥行(mm)40穴径(mm)14.5
  • 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(二つ穴)

    コンドーテック
    13,980税込15,378
    1箱(60個)ほか
    9日以内出荷から19日以内出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
  • 上枠付戸当り NewHikari

    上枠付戸当り

    NewHikari
    7,298税込8,028
    1箱(10セット)
    9日以内出荷
    床や巾木に戸当りが取付けられない場合などに使用します。取付位置により、ドアのストップ角度を調整できます。
    用途上枠付用。トラスコ品番139-6314セット内容ステンレス皿タッピングネジ3.5×35(4本)材質ステンレスSUS430(ヘアライン仕上)+ゴム幅(mm)36SUS430高さ(mm)26.5奥行(mm)162
  • 樹脂カバー付シリンダー南京錠 ABUS

    樹脂カバー付シリンダー南京錠

    ABUS
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    めったに開けない場所に最適です。衝撃を吸収する樹脂カバーに併せて水・汚れ・ほこりなどからシリンダーを守るカバー付です。
    用途沿岸部や屋外扉などの各種扉(屋外使用に最適)。付属品【鍵】3本トラスコ品番826-5405材質【本体・鍵】真鍮(本体は樹脂カバー付)【ツル】ステンレス鋼幅(mm)53寸法B(mm)24.5寸法C(mm)20.5ツル径(Φmm)9
  • STAR 取替用ドアクローザ NEW STAR

    STAR 取替用ドアクローザ

    NEW STAR
    9,498税込10,448
    1台
    3日以内出荷
    他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
    用途取替用ドアクローザセット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書材質ドアクローザ本体/アルミダイカストADC12幅(mm)230バーントアンバー高さ(mm)51奥行(mm)45
  • Sフック(プラスチック製) ニッサチェイン

    Sフック(プラスチック製)

    ニッサチェイン
    769税込846
    1箱(5パック×4個)
    9日以内出荷
    プラスチック製で軽く扱いやすいです。
    用途PCチェーンの先端に。軽量物の吊り下げ用。室内など気軽に使用していただけるフック。材質本体部:ポリスチレン全長(mm)90寸法L(mm)78寸法D(mm)6寸法W1(mm)7寸法W2(mm)16.5
  • ”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 ブロンズ色 ヒナカ(旧:日中製作所)

    ”かんたん取替レバーハンドル” 座丸型 ブロンズ色

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    円筒錠、チューブラ錠握玉、チューブラ錠レバーハンドルからの取り替えができます。大きな丸座、長座で取り替え前の錠前座の跡形をきれいに隠せます。座はカバー付きで、取り付けネジが見えないスタイリッシュなデザインです。ラッチのバックセットは切り替え式で50mmと60mmに対応できます。ドアの傷や跡形を隠してドライバー1本で取り付けできます。
    用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。トラスコ品番225-8376材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)長さ(mm)105ブロンズ適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60丸座径(Φmm)66取付ビスピッチ(mm)42
  • アクセサリースナップ ニッサチェイン

    アクセサリースナップ

    ニッサチェイン
    1,098税込1,208
    1箱(5パック)
    3日以内出荷
    アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。
    用途チェーンの先端金具・フックとして。品名アクセサリースナップ
  • ”間仕切ポール” ポールキャップ 岡田装飾金物

    ”間仕切ポール” ポールキャップ

    岡田装飾金物
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番269-8923品名サイドポールキャップ 木調用
  • かんたん取替レバーハンドル 丸座表示錠 ブロンズ ヒナカ(旧:日中製作所)

    かんたん取替レバーハンドル 丸座表示錠 ブロンズ

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    バックセット可変式です。
    用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。トラスコ品番225-8369材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)長さ(mm)105ブロンズ適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)50/60丸座径(Φmm)66取付ビスピッチ(mm)42
  • 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(二つ穴)

    コンドーテック
    279税込307
    1個
    当日出荷
    R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。
    用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
  • PJクリップ 27型 三協テック

    PJクリップ 27型

    三協テック
    26,980税込29,678
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷
    大工さんの「こんなの欲しい」が形になりました。粗悪な類似品が多数出ており、「間違って買ってしまった」の声が多く寄せられました。ネット販売が遅くなり申し訳ありません。手のひらサイズのコンパクトさで、1枚約70gと軽量です。25枚も釘袋に入り、インパクトドライバーとほぼ同じ重さで作業に負担がかかりません。特殊鋼を材料とする為、耐久性に優れています。またその性質上、使用後の緩みの修正や、桟木に合わせた調節も軽くハンマーで叩くだけです。(修正や調節後も、強度は変わりません。)。何度も繰り返し使用でき、従来の工法の様に釘の使い捨てが無いため環境にも優しく、経済的です。釘打ちと比べて簡単な為、熟練した技術がいらず経験の浅い作業員でも施工可能で、作業がスピードアップします。釘打ちの困難な狭いスペースでも作業できます。片手で作業できる為、高所や脚立作業など不安定な場所でも作業が行えます。コンプレッサーや、インパクトレンチなど電動工具は不要です。型枠の桟木を強力に挟み連結する為、今までの様に釘のゆるみで型枠が開くことがなく、コンクリートペーストの流出が防止でき、躯体品質が向上します。また、脱型時に発生するコンクリートガラと解体した釘の清掃作業も軽減されます。使用強度は3000N以上です。
    用途釘を使わずに木製型枠の建て込み(連結)が可能です。型枠の段差・目違いの修正も簡単にできます。メッキクロメート
  • PJクリップ 24型 三協テック

    PJクリップ 24型

    三協テック
    25,980税込28,578
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    大工さんの「こんなの欲しい」が形になりました。粗悪な類似品が多数出ており、「間違って買ってしまった」の声が多く寄せられました。ネット販売が遅くなり申し訳ありません。手のひらサイズのコンパクトさで、1枚約70gと軽量です。25枚も釘袋に入り、インパクトドライバーとほぼ同じ重さで作業に負担がかかりません。特殊鋼を材料とする為、耐久性に優れています。またその性質上、使用後の緩みの修正や、桟木に合わせた調節も軽くハンマーで叩くだけです。(修正や調節後も、強度は変わりません。)。何度も繰り返し使用でき、従来の工法の様に釘の使い捨てが無いため環境にも優しく、経済的です。釘打ちと比べて簡単な為、熟練した技術がいらず経験の浅い作業員でも施工可能で、作業がスピードアップします。釘打ちの困難な狭いスペースでも作業できます。片手で作業できる為、高所や脚立作業など不安定な場所でも作業が行えます。コンプレッサーや、インパクトレンチなど電動工具は不要です。型枠の桟木を強力に挟み連結する為、今までの様に釘のゆるみで型枠が開くことがなく、コンクリートペーストの流出が防止でき、躯体品質が向上します。また、脱型時に発生するコンクリートガラと解体した釘の清掃作業も軽減されます。使用強度は3000N以上です。
    用途釘を使わずに木製型枠の建て込み(連結)が可能です。型枠の段差・目違いの修正も簡単にできます。メッキユニクロ
  • 自立コンピース(二つ穴) コンドーテック

    自立コンピース(二つ穴)

    コンドーテック
    16,980税込18,678
    1箱(100個)
    4日以内出荷から15日以内出荷
    R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。安全・軽量・強力です。種類、サイズともご満足いただける品揃えです。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。
    用途S増建築の胴縁・母屋の下地の受け材穴径(Φmm)14.5
  • #75 伸縮ジョイント エスコ

    #75 伸縮ジョイント

    エスコ
    9,560税込10,516
    1個
    翌日出荷
    材質硬質塩化ビニル呼び径75(塩ビ管)耐圧(MPa)0.35耐熱温度(℃)使用適正限界温度:50まで、最高限界温度:80まで
  • # 75 プレハブジョイント エスコ

    # 75 プレハブジョイント

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル呼び径75(塩ビ管)耐圧(MPa)1
  • # 65 プレハブジョイント エスコ

    # 65 プレハブジョイント

    エスコ
    7,600税込8,360
    1個
    翌日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル呼び径65(塩ビ管)耐圧(MPa)1
  • JIS鋼製天井下地材野縁ジョイントダブル 関包スチール

    JIS鋼製天井下地材野縁ジョイントダブル

    関包スチール
    8,498税込9,348
    1箱(300個)
    7日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法(mm)90×17.5×48板厚(mm)0.5
  • JIS鋼製天井下地材野縁ジョイントシングル 関包スチール

    JIS鋼製天井下地材野縁ジョイントシングル

    関包スチール
    13,980税込15,378
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法(mm)90×17.5×23板厚(mm)0.5
  • JIS鋼製天井下地材ハンガー 関包スチール

    JIS鋼製天井下地材ハンガー

    関包スチール
    8,998税込9,898
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法(mm)23×100板厚(mm)2
  • JIS鋼製天井下地材野縁受けジョイント 関包スチール

    JIS鋼製天井下地材野縁受けジョイント

    関包スチール
    5,398税込5,938
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法(mm)35×105板厚(mm)1
  • JIS鋼製天井下地材クリップダブル 関包スチール

    JIS鋼製天井下地材クリップダブル

    関包スチール
    11,980税込13,178
    1箱(500個)
    5日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法(mm)28×50板厚(mm)0.6
  • ブレースシート(仮設ハウス用) コンドーテック

    ブレースシート(仮設ハウス用)

    コンドーテック(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(40個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途仮設ハウス用
  • コンドー バックプレート コンドーテック

    コンドー バックプレート

    コンドーテック
    43,980税込48,378
    1箱(300個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    C型鋼材との間に溝を形成し、溶接肉(ビード)はC型鋼材表面上から突出することはありません。 ボルト頭部の側面が突起に当節し、回転を規制しますので作業効率もUPします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンドー セラミックス タブ(同幅用) コンドーテック

    コンドー セラミックス タブ(同幅用)

    コンドーテック
    58,980税込64,878
    1箱(500個)ほか
    5日以内出荷
    約1400℃の高温で焼結しているので耐火性に優れ、再使用が可能です。 セラミックスは簡単に取り外せるので、スチールタブのようなガス切断や、グラインダー仕上げが不要です。 耐熱性に優れ、ガスの発生もないので良好な溶接条件が確保でき、端部ビードもなめらかで美しく仕上がります。 最適形状を選べるので溶接しやすく、溶接長も短くなり、溶接ワイヤの使用量と時間が節約できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨建築用金物