絞り込み
使用電圧範囲(V)
ブランド
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 検電器/検相器

262件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交流検電器(高低圧用) 中部精機

    交流検電器(高低圧用)

    中部精機
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    低圧・高圧切替スイッチ式 断・低圧・高圧の手動切替式で不要動作を防止します。 コンセントにも対応可能な検知子形状です。 本体は衝撃に強く、防水構造です。
    付属品収納用革ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ28×253表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧レンジ:AC80、高圧レンジ:AC350RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:AC20kV 1分間、注水後:AC12kV 1分間グリーン購入法適合
  • 低圧相回転計 長谷川電機工業

    低圧相回転計

    長谷川電機工業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    絶縁電線の上から相回転や同相・異相チェックが可能です。 本体裏側に取付いたマグネットによりハンズフリーで確認可能です。
    トラスコ品番202-8925電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本(付属)測定項目相回転/同相・異相検出方式非接触タイプ表示相回転:正回転 LED 緑点/逆回転 LED赤・ブザー断続音、同相・異相:LED R(黄)・S(黄)・T(黄) 同相 点滅/異相 点灯使用周波数(Hz)50/60使用電圧範囲(V)AC80~600
  • 電気備品定期点検試験器 共立電気計器

    電気備品定期点検試験器

    共立電気計器
    98,980税込108,878
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電動工具の診断をスマートに!電気機器の管理保全をスマートに! 試験ボタンを押すだけで接続変更なしに100/200Vの 電動工具電気機器の各種試験を自動実行して診断 実稼働時の機器の漏れ電流測定が可能、絶縁抵抗測定だけでは わからない機器漏電を確実に診断 最大999件の診断結果を保存、USB接続でPCによるデータ管理が可能 ラベルプリンタとの接続により、現場で診断結果のラベルを作成、定期点検の管理が簡単に(ラベルプリンタ市販品)
    付属品7283(主電源コード)、7129A(ワニグチコード)、7161A(フラットテスト棒)、7284(延長コードアダプタ)、8265(逆接地アダプタ)、9193(携帯用ケース)、8929(ヒューズ[16A/250V])、9151(肩掛けベルト・バックル)、3P/2P変換アダプタ、単3形乾電池(LR6)×6、取扱説明書測定範囲電源電圧:AC30~230V(50/60Hz)適合規格IEC 61010-1、 61010-2-030 CAT Ⅱ 300V 汚染度2、IEC 61326-2-2抵抗(Ω)0~20使用電池単3形乾電池LR6(1.5V)×6測定電流保護導体抵抗:DC 200mA、漏れ電流:0.1~20mA ±3%rdg±5dgt、負荷電流:0.1~15A ±10%rdg±5dgt(95~214V)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)261×104×57確度電源電圧:±5V、保護導体抵抗:±3% rdg±5dgt、絶縁抵抗:±2% rdg±3dgt定格感度電流(mA)15測定電圧(V)絶縁抵抗:250/500、漏電遮断器試験:100/200(動作時間測定0.0ms~500ms確度±2ms(≦40ms)/±8ms(>40ms) ・感度電流試験6mA~16.5mA確度試験電流に対し-4%~ +4%)短絡電流(mA)DC1.5以下使用回路電圧(開放)保護導体抵抗:DC 5±0.4V、絶縁抵抗:定格測定電圧の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計(ハードケース付) 共立電気計器

    Bluetooth搭載 デジタル接地抵抗計(ハードケース付)

    共立電気計器
    49,980税込54,978
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    4105DLBT-H(ハードケース付) スマホタブレットとの連携で業務効率化! IP67防水であらゆる環境に適応! Bluetoothの搭載によりデータ転送が可能 業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
    付属品7266(精密測定コード赤・黄・緑3本セット)、7127B(簡易測定プローブ)、8041(補助接地棒[2本1組]215mm(縦)×40mm(横))、9121(肩掛けベルト)、9197(ハードケース)、単3形乾電池LR6×6,取扱説明書測定範囲AC0.0~300.0V[45~65Hz] DC±0.0~±300.0V適合規格IEC 61010-1 CAT IV 100 V /CAT III 150 V /CAT II 300 V 汚染度3、IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, -5、IEC 60529 IP67, IEC 61326-1, -2-2(EMC), EN50581(RoHS)インターフェースBluetooth(R)4.0、Android(TM)5.0以上、iOS 10.0以上使用電池単3形乾電池 LR6(1.5V) × 6外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)121×188×59確度±1%rdg±4dgtRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 相回転テスター(1231933) RS PRO

    RS PRO 相回転テスター(1231933)

    RS PRO
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続タイプ = ワニ口クリップディスプレイのタイプ = LCD安全カテゴリ = CAT III 600 V, CAT IV 300 V消費電流 = 1mA電源 = メイン寸法 = 130 x 69 x 32mm重量 = 130g高さ = 32mm長さ = 130mm最大周波数 = 400Hz動作温度 Min = 0℃IEC61010 / EN61010、IEC61557-7 / EN61557-7. 自動固定テストリード x 3、わに口クリップ x 3、キャリングケース、ユーザーマニュアル. RS PRO RS9010相回転テスターLCD. 相回転テスター又はモーター回転テスターを使用すると、産業関連の電気技術者は、設置しているシステム又はモーターの端子に接続し、一時的な電源を使用してモーターに通電することなく、相回転を特定することができます。RS9010は、3相系の相順を検出する際に時計回りと反時計回りを特定するのに非常に有用な携帯型計測器です。この機器には、テスト対象のユニットから給電されるため、電池が必要ありません。使いやすいクリアなディスプレイ画面と堅牢なハウジングを備えたこの製品は、過酷な産業環境に最適です。 アクセサリには、自己保持型テストリード3本、ワニ口クリップ3個、ユーザーマニュアル及びキャリングケース付きギフトボックスなどがあります。. 特長と利点:. 相回転の表示 公称電圧: 40 → 690 V ac 周波数範囲: 15 → 400 Hz CATIII 600 V保護レベル ピックアップ1 mA 3年保証 寸法: 130 x 69 x 32 mm測定項目相回転表示ディスプレイ画面使用周波数(Hz)15~400使用電圧範囲(V)AC40~690RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音響発光式検電器(低圧交流専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    音響発光式検電器(低圧交流専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番116-1613長さ(mm)130電源アルカリボタン電池(LR44)×2個(モニタ用付属)交流電圧(V)50~600アズワン品番65-2056-44
  • ペン型デジタルマルチメータ イチネンTASCO

    ペン型デジタルマルチメータ

    イチネンTASCO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    仕様使い勝手の良いペン型テスタ オーバーモールド採用で手にジャストフィット LCDバックライト、LEDペンライトを装備。 オートパワーオフ機能。 測定コードを本体裏側へすっきり収納。 携帯用ケース付。400mV/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧4/40/400/600V測定範囲|抵抗400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ
  • フレキシブルクランプメーター イチネンTASCO

    フレキシブルクランプメーター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様CATⅣ現場に対応した安全設計!電線の込み合った場所に威力を発揮 柔軟かつ軽量なフレキシブルセンサの採用 最大AC3000A(真の実効値)まで測定可能。 最大値/最小値表示機能付 暗所で見やすい白色バックライト採用 最小分解能0.01Aレンジ:30/300/3000A 確度:±3%rdg±5dgt(45~500Hz)(センサ中心測定にて)被測定導体径最大Φ150mm導体位置による誤差センサ中心測定の確度に対し最大3%加算
  • デジタルクランプテスタ イチネンTASCO

    デジタルクランプテスタ

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    仕様テスタ機能搭載 細く薄いティアドロップ型のセンサ部で狭い配線間の測定に便利。 長時間の電池寿命を実現。(類似製品の約2倍) 測定方式…平均値 テスタ機能(電圧、抵抗レンジ)も搭載40/400/1000A(3レンジオート)±1.4%rdg±6dgt(50/60Hz)±1.6%rdg±6dgt(45~65kHz)測定範囲・確度|交流電圧4/40/400/600V(4レンジオート)±1.8%rdg±7dgt(45~65Hz)±2.3%rdg±8dgt(65~500Hz)測定範囲・確度|直流電圧400mV/4/40/400/600V(5レンジオート)±1.0%rdg±3dgt
  • カードテスタ(実効値タイプ) JAPPY

    カードテスタ(実効値タイプ)

    JAPPY
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    仕様抵抗・導通・キャパシタンス測定機能付最大測定電圧(V)AC/DC600
  • エアリークテスター+超音波送信器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    エアリークテスター+超音波送信器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    超音波発信器をワーク内に入れて、超音波で機械配管設備、冷凍冷蔵・空調系統等のエアリーク箇所を特定。 内部にトレーサーガスを用いず超音波を送り込み、その漏れ音波をキャッチできます。 LED表示パネル。
    付属品パイプ、ゴム栓、ハードケース、006P(9V)電池×2、取扱説明書、保証書幅(mm)【発生器】55、【検出器】84全長(mm)【超音波発生器】151、【検出器】354奥行(mm)【超音波発生器】28、【検出器】33電源006P(9V)電池×各1感度最高3(×10-4mL/s):40kHz時使用環境0~50℃、0~80%RH寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(検出器)354×84×33、(超音波発生器)151×55×28検知方式超音波式応答周波数(kHz)20~100(GS-5800)
  • 24-1000V ACポケット検電器 エスコ

    24-1000V ACポケット検電器

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA707D-29
  • 高低圧交直両用検電器 長谷川電機工業

    高低圧交直両用検電器

    長谷川電機工業
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷
    交流/直流両用検電器
    トラスコ品番731-0145全長(mm)415使用電圧範囲AC・DC600V~7000V動作開始電圧(V)裸線:AC・DC400V±20%
  • 感電チェック機能付検電器 マルチ計測器

    感電チェック機能付検電器

    マルチ計測器
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    従来の低圧用音響発光式検電器の検電機能に機器のフレ-ム等での感電判定機能を付加
    トラスコ品番321-4257電源LR44ボタン電池×2個動作表示検電(赤)、感電(赤)ブザー音断続音
  • 100V・200V判別付検電器 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    100V・200V判別付検電器

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    電圧を4段階のLEDと音で表示。100V、200V対応。被覆線・裸線 切替タイプ。 感度調整が切替で簡単!。4段階のLEDと音で検電可能。 50/60Hz共用
    仕様50/60Hz共用●発光:8000lxの明るさで確認できる●発音:50cm離れて50dB以上質量(g)35(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×28×21.5使用電池リチウム電池CR2032(3V)×1個動作表示【LED表示(個)/対地電圧】1/55±15V以上で発光、2/75±15V以上で発光、3/130±15V以上で発光、4/150±15V以上で発光、【発音表示】ピ、ピ、ピ…電池寿命通常使用時で約1.2年対象電線裸線・被膜線兼用絶縁耐力AC2000V/1分間(検知子~スイッチ部間)
  • ボルトスライダー(単巻可変変圧器) 山菱電機

    ボルトスライダー(単巻可変変圧器)

    山菱電機
    29,980税込32,978
    1個(1個)
    翌日出荷から41日以内出荷
    AC100Vを変圧して、各種ヒーターの温度調節等に使用できます。
    出力電圧(V)AC0~130(目盛付)入力電圧(V)AC100 50/60Hz
  • LEDライト付き検電器 Wiha(ビーハ/ノガ)

    LEDライト付き検電器

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    交流12V~1000Vの幅広い範囲の電圧を検知できます。LEDライト機能付きで暗所でも正確に作業できます。電圧の強さに応じて青(弱)~オレンジ(中)~赤(強)とランプの色が変化します。自動スイッチOFF機能付きで電池消耗を節約できます。音をランプの光で電圧検地を知らせます。電源が入っているか緑のランプで確認できます。
    付属品単四電池×2本仕様IEC/EN 61010-1適合適合IEC/EN 61326適合トラスコ品番679-3295長さ(mm)150幅(mm)28.5高さ(mm)28電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)12~1000防塵防水性能IP67
  • 低圧用交直両用検電器 イチネンTASCO

    低圧用交直両用検電器

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    全長(mm)141質量(g)約25(電池除く)使用電池単4電池(R03/LR03)×1個 ※充電式電池は使用不可動作表示発音:発音部より10cmの距離にて50dB以上、発光:赤色断続発光が8,000Lxの明るさの中で確認可能使用電圧範囲(V)AC 50~600、DC 12~750防水保護等級IPX4相当
  • FLK-2AC/APAC低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心 フルーク(FLUKE)

    FLK-2AC/APAC低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心

    フルーク(FLUKE)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    低電力で動作し、常時スタンバイしているので安心 バッテリーチェックポタン 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証
    付属品単4電池×2寸法(mm)153×23×12測定対象表面、気体、非腐食性ガスプラグK型、J型ミニプラグ測定レンジ-40℃~260℃保証期間2年熱電対K型、J型動作温度(℃)-10~50
  • 超音波リークテスター JTC

    超音波リークテスター

    JTC
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    超音波による診察!! 漏れ箇所を素早く発見!! エンジンルーム内の劣化したホース、室内の雨漏れ等を非接触で探知する事が出来ます。 エンジンのバルブやベアリング等の様々な異音を正確に聞き取る事が出来ます。
    主な適合純正品番1057067-00-A(TESLA)寸法(mm)受信機:168×87.1×35/送信機:175×87.1×35周波数(Hz)36000~44000相対湿度75%以下電池9V×2個(受信機用、送信機用)保存温度範囲(℃)-10~50保存湿度範囲85%以下動作温度(℃)0~40
  • 全天候型伸縮式検電器 高低圧交流用 中部精機

    全天候型伸縮式検電器 高低圧交流用

    中部精機
    42,980税込47,278
    1台
    9日以内出荷
    雨天時にも使用可能な全天候型です。 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納用革ケーストラスコ品番373-4107幅(mm)36高さ(mm)277奥行(mm)36電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個交流電圧(V)80~7000RoHS指令(10物質対応)対応
  • KC用収納ケース 中部精機

    KC用収納ケース

    中部精機
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    材質テトロン帆布寸法(mm)200×85質量(g)35グリーン購入法適合
  • 検電器チェッカー(携帯形) 中部精機

    検電器チェッカー(携帯形)

    中部精機
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
    付属品収納ケース質量(g)430出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129出力周波数(Hz)55出力波形正弦波に近似使用電池006P形(6F22 9V)×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(高圧~特別高圧用)

    中部精機
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1050、伸長時:Φ34×3600表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC3~195.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
  • 交流検電器(高圧~特別高圧用) 中部精機

    交流検電器(高圧~特別高圧用)

    中部精機
    96,980税込106,678
    1台
    6日以内出荷
    軽い、しならない、使い易い 感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。 伸縮式で持ち運びに便利です。 伸長時のしなりを極力おさえた設計です。 検知子は衝撃に強いバネ構造です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ28.5×1050、伸長時:Φ28.5×2400表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC3~80.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合
  • AC検電器161 ムラテックKDS

    AC検電器161

    ムラテックKDS
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    防塵防水IP67で落下耐性2mのタフな非接触式AC検電器です。 約12Vの低電圧から検出可能なワイドモード付です。 LEDと音で検電をお知らせします。 先端と後端に暗い所で便利なLEDライトがついています。
    用途建築現場等での電気配線の確認に、工場等での電気設備のチェック等にトラスコ品番217-9325セット内容取扱説明書、単4形乾電池×2本(動作確認用)材質ABS樹脂長さ(mm)161周波数(Hz)50/60電源単4形乾電池×2本適合規格EN61010-1準拠、CAT IV 1000V交流電圧(V)12~1000(高感度モード時)
  • 携帯用充電検出器 長谷川電機工業

    携帯用充電検出器

    長谷川電機工業
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    小型・軽量で携帯に便利
    性能動作開始電圧:400V±20%、検出可能距離:3.3kVにて5cm、6.6kVにて10cm全長(mm)155使用温度範囲(℃)-20~+40使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)×2個使用電圧範囲3.3kV~77kV(11kV以上は非接触)絶縁耐力検出器先端部~握り部間 AC20kV1分間(漏洩電流1mA以下)
  • 光ファイバー式高圧用検相器 長谷川電機工業

    光ファイバー式高圧用検相器

    長谷川電機工業
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    単体使用で検電機能、組み合わせ使用で検相 相順機能と多機能型検相器 被覆電線の上から測定可能:検電端子や被覆電線の上から測定出来ます。 ※シールドケーブルは不可・同相・異相、相順を音と光で表示
    周波数50/60Hz機能(検相)同相か120度異相かを検出、(相順)120度進み、遅れを検出絶縁抵抗2000MΩ以上
  • 無充電表示器 長谷川電機工業

    無充電表示器

    長谷川電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    強風でも外れにくいフック形状
    使用電池単4乾電池(1.5V) R03×2個動作表示(発光)8000lxの明るさの中で確認可能 無充電時に発光、(発音)2m離れ、50dB以上 無充電時に発音使用電圧範囲AC3kV~7.2kV
  • USBテスター Type-C JTT

    USBテスター Type-C

    JTT
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、Type-C電源やType-Cケーブルの組合せでによる充電速度の違いを確認するなどにご活用いただけます。 また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。 通電するだけで計測可能 Type-C電源と接続機器が通電を開始すると様々な情報を確認することができます。 ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・時間・電力(W)・放電容量(mAh)・内部温度・電流の向き・記録番号(1~9)] 本製品は、Type-C(オス)とType-C(メス)の2つのポートがあり、ごちらのポートに接続しても自動で電流の方向を確認して、計測を開始いたします。 Type-C充電には、QuickCharge2.0/3.0やPD充電など様々な急速充電の規格があり、接続機器を最適な電圧と電流で充電する仕組みとなっております。 ご利用の充電器と接続機器が適切な電圧、電流で充電されているか確認することができます。
    寸法(mm)約63×27×12電流(A)0~5.1電圧(V)4~30時間0~99時間使用環境温度(℃)0~60出入力ポートType-C
  • 検相・検電器 JAPPY

    検相・検電器

    JAPPY
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    被覆電線に電圧クリップを挟まない新方式の検相器。細いテストプローブで過密な配線場所でも検相可能。検相の経過と結果が目(LED)と耳(電子音)で確認可能。
    用途三相三線、三相四線式配電線での相順(起電力の発生する順番)の確認にご使用いただけます周波数(Hz)45~65電源単4乾電池(1.5V) × 2個適合規格IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 1000V AC準拠 IEC 61010-1 CAT.Ⅳ 600V AC準拠保護等級IP53準拠測定モード検相モード、検電モードオートパワーオフ約5分電池寿命約150時間 (※アルカリ乾電池使用時)
  • Wiha Tools 検電ドライバ Wiha(ビーハ/ノガ)

    Wiha Tools 検電ドライバ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様刃長さ = 60mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 140mm最大電圧 = 250V最小電圧 = 220V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. Voltage Tester. Slotted blade Transparent with clip
  • Stanley 検電器ドライバー STANLEY(Stanley Black & Decker)

    Stanley 検電器ドライバー

    STANLEY(Stanley Black & Decker)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様Fatmax電圧テスタ. クロムバナジウムスチール製ブレードにより、安全で長い製品寿命を実現 絶縁プラスチック製ハンドルで完全な安全性 ネオンインジケータランプをハンドル内部に配置 VDE / GS認定
  • ブレーカー配線チェッカー 死線用受信器 JEFCOM(ジェフコム)

    ブレーカー配線チェッカー 死線用受信器

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    別売の送信器(SEC-970、SEC-960)との併用で死線状態のコンセントとブレーカーの配線経路を探知可能。
    寸法(mm)105×75×26.4使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)使用電池単3アルカリ乾電池×2
  • 低圧用検電器 イチネンTASCO

    低圧用検電器

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    仕様先端に短絡のない導電性ゴムを使用。 コードの上からでも検電できます。 音響発光式AC50~600V 50/60Hz共用動作表示発光・ブザー音(断続音)使用電池ボタン電池(LR-44)×2(付属品)
  • 安全非接触式検相器 イチネンTASCO

    安全非接触式検相器

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    仕様電線の被覆の上から安全に測定。 2mm2~325mm2(Ⅳ)電線対応。 相順、欠相の有無および接地相をLEDとブザーでチェック。 配電盤の中に設置できるマグネット付。 三相AC70V~1000Vまでの広い測定電圧範囲。 LEDライトアップ機能で昼光下でもはっきり確認。 国際安全規格 IEC61010-1静電誘導方式測定電圧範囲三相AC70~1000V(正弦波、連続)被測定導体径仕上げ外形Φ2.4~30mmの絶縁電線(導体公称面積2~325mm2)
  • ダイヤル式マグネット付勾配計 イチネンTASCO

    ダイヤル式マグネット付勾配計

    イチネンTASCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様土木用。 感度…2.0mm/m=0.1146° 精度…±17.5mm/m=±1.0°以内
  • クランプテスタ イチネンTASCO

    クランプテスタ

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様オートパワーオフ、データホールド機能付。 導通ブザー。 テストリードによる周波数測定の他、クランプによる周波数測定も可能。40/400A測定範囲|交流電圧400/600V測定範囲|直流電圧400/600V
  • 防塵防水AC検電器 JAPPY

    防塵防水AC検電器

    JAPPY
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~50周囲湿度(%RH)80以下(結露不可)保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲80%RH以下(結露不可)検出電圧(V)(非接触式)ノーマルモード時:AC100~AC1000、ワイドモード時:AC12~AC1000
  • 非接触検相器 JAPPY

    非接触検相器

    JAPPY
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    適合規格IEC61010-1CAT.Ⅳ600V,CAT.Ⅲ1000V
検電器/検相器