絞り込み
使用電圧範囲(V)
- 0~600(1)
- 5~1000(3)
- 7~1000(2)
- 12~750(4)
- 12~1000(2)
- 30~1000(2)
- 40~600(2)
- 50~600(10)
- 80~600(8)
- 80~7000(7)
- 100(7)
- 100~1000(3)
- 150(2)
- 200(4)
- 1000(1)
- 3000~80500(2)
- 3000~287500(2)
- 6600(2)
- 20000~80500(2)
- -(1)
- 使用電圧範囲(V)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(40)
- 中部精機(33)
- 長谷川電機工業(32)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
- JEFCOM(ジェフコム)(18)
- エスコ(12)
- 共立電気計器(10)
- ネグロス電工(10)
- JAPPY(7)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
- フルーク(FLUKE)(6)
- 三和電気計器(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- オーム電機(3)
- マザーツール(3)
- マルチ計測器(3)
- 神保電器(3)
- カスタム(2)
- ブランドをもっと見る
校正証明書
エコロジープロダクト
商品豆知識

ノークランプメータ
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷タッチするだけ!クランプしない電流計! 電流測定時のわずらわしい作業が不要!手間と時間をセーブできる! 壁から外さずに、外皮を剥かずに、被覆(シース)の上から電流が測定可能! 天井裏・壁裏・分電盤等、狭い場所での測定に最適。 暗所でも見やすいバックライト仕様。仕様測定電線 VVF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、EM-EEF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、VCTFK:0.75,1.25,2.0(mm2)測定電流単相AC 1A~20A(分解能1A)
スペクトラムアナライザ用 RLBアクセサリセット
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥37,980税込¥41,7781式4日以内出荷RLBアクセサリセットセット内容GAK-001 50Ω終端器N(P/M)アダプタ・GAK-002 ガードキャップN(P/M) ・GTL-302×2 RFケーブルRG223、N(P/M)、300mmRoHS指令(10物質対応)対応
スペクトラムアナライザ用 CATVアクセサリセット
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥57,980税込¥63,7781式4日以内出荷CATVアクセサリセットセット内容ADP-001×2個 BNC(J/F)50Ω~N(P/M)50Ωアダプタ、<4GHz・ADP-101×2個 BNC(J/F)75Ω~BNC(P/M)50Ωアダプタ・GTL-304×2個 RG223、N(P/M)-N(J/F)ケーブル、288mmRoHS指令(10物質対応)対応
スペクトラムアナライザ用 汎用アクセサリセット
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥45,980税込¥50,5781式4日以内出荷汎用アクセサリセットセット内容ADP-002×2個 SMA(J/F)~N(P/M)アダプタ、<10GHz・ATN-100 10dB ATTN(J/F))~N(P/M)・GTL-303×2個 RFケーブルRG316、SMA(P/M)、600mmRoHS指令(10物質対応)対応
待機表示付交流電車線用検電器
長谷川電機工業¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷待機表示機能付 テストボタンを押した後、検電動作後に緑色LEDが点灯 ※緑色LEDは1~2分で自動消灯 消灯後も検電は可能(電池残量に問題が無い場合)トラスコ品番731-0200漏洩電流絶縁耐力時:100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個動作表示発光:8000lxにて確認可能発音:2mにて50dB以上電池寿命連続動作時間 約4時間使用電圧範囲AC20kV~80.5kV動作開始電圧(V)(対地電圧にて)5kV±20%(裸線)絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm-1分間(電極部、継手部を除いた絶縁棒部を6ヶ所)
高圧交直両用検電器
長谷川電機工業¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷交流/直流両用検電器 HSTシリーズ初の直流が検電できるNシリーズです HS-20Nと比べて軽量ですトラスコ品番731-0161セット内容収納袋使用電池LR44(1.5V)×2使用電圧範囲AC/DC 3KV~25KV
モーター検相器部品補修用測定コード
三和電気計器¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷KS3用の測定コードセット(3本入)種別モーター検相器部品補修用測定コード全長(m)約0.7RoHS指令(10物質対応)対応
モーター検相器部品補修用アリゲータセット
三和電気計器¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷KS3用のアリゲータセット(3本入)種別モーター検相器部品補修用アリゲータセットRoHS指令(10物質対応)対応
マルチクランプデジメーター
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷これ一台で「電流」「電圧」「抵抗」を計測できる 測定機能交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗 交流検波方式/平均値整流 A/D変換方式/2重積分方式耐電圧CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと表示最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193サンプルレート(回/s)約2測定レンジ交流電流 30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)交流電圧 3V~500V(4レンジオート)(50/60Hz)直流電圧 300mV~500V(5レンジオート)抵抗 300/3000Ω(2レンジオート)電池アルカリボタン電池LR44×2個レンジ切替ロータリースイッチ使用温湿度範囲0~40度、80%RH以下(但し結露がないこと)許容誤差23度±5度、80%RH以下交流電流(ACA) 0~300A(2%rdg±8dgt)交流電圧(ACV) 0~500V(2.3%rdg±6dgt)直流電圧(DCV) 0~500V(1.3%rdg±3dgt)抵抗(Ω) 0~3000Ω(2%rdg±5dgt)保存温湿度範囲-10度~60度、70%RH以下(但し結露がないこと)オートパワーオフパワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード最大消費電力(mW)5(連続で約40時間)オーバーレンジ表示OLを表示最大測定導体径(Φmm)40電池電圧表示動作電圧以下のとき「B」マーク点灯データホールド「DH」マークが点灯し、表示をホールド使用回路電圧AC500V以下
検電器(低圧交流専用)
長谷川電機工業¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷先端に短絡のない導電性ゴムを使用しています。コード被覆の上からでも検電可能です。用途電路が停電しているか否かの判別に。トラスコ品番385-9105長さ(mm)130幅(mm)22高さ(mm)130奥行(mm)23電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)50~600
高圧・特高用検電器
長谷川電機工業¥69,980~税込¥76,978~1個23日以内出荷から24日以内出荷高圧から特高までシリーズ化 軽量で使いやすい 絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 検知部はバネになっており衝撃を緩和 検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。付属品収納袋使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所電池寿命(時間)連続動作状態:約4使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
自主検査用ポータブル送電器
ネグロス電工¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷仮設電源コンセントに接続して、各室内の負荷設備(電灯、コンセントなど)へ送電できます。本受電前の各種自主検査(点灯試験、極性試験、配線試験など)が安全に実施できます。セット内容本体、電源ケーブル(4m)、分電盤接続ケーブル(0.7m)、アースリード線(0.7m)、ナイロンケース使用電圧範囲(V)101±6
漏れ電流用クランプテスタ
イチネンTASCO¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷仕様データホールド、ピークホールド、オートパワーオフ(約10分)機能付。 周波数切替スイッチ付。 高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計。40/400mA/400A測定範囲|交流電流(WIDE)40/400mA/400A分解能0.01mA
デジタルマルチメータ
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷仕様温度測定機能付(-50~+300℃) データホールド、オートパワーオフ機能。 電池電圧警告機能。 バーグラフ表示 MIN/MAX機能600mV/6/60/600V測定範囲|交流電圧6/60/600V測定範囲|直流電流600μ/6000μA/60m/600mA/6/10A
3レンジ絶縁抵抗計
イチネンTASCO¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷仕様測定物を照らすLEDライト付 片手で持ったままでの測定が可能な軽量コンパクトサイズ。 リモートスイッチ付測定プローブ標準装備。 見やすいスケール目盛。 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗。赤:低抵抗) 直流・交流を自動判別する電圧測定機能125V|250V|500V有効最大表示値200MΩ中央表示値5MΩ
振動計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷振動計のベーシックモデル。 機械設備等の振動測定に。 振動速度と加速度を測定。 振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用。付属品006P(9V)電池×1、j器ベース付プローブ、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9mm/s電源006P(9V)電池×1、オートパワーオフコード長さ(m)1.2精度±(5%+2dgt.)(at8Hz/160Hz、at23±5℃)測定方法圧電型センサセンサー寸法(mm)Φ16×30消費電流(mA)約DC6校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hzディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~40℃、0~80%RH測定周波数10Hz~1kHzサンプリング周期約1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×77×38