絞り込み
使用電圧範囲(V)
- 5~1000(3)
- 12~750(4)
- 12~1000(2)
- 30~1000(2)
- 40~600(2)
- 50~600(10)
- 80~600(8)
- 80~7000(9)
- 100(8)
- 100~130(2)
- 100~1000(3)
- 150(2)
- 200(4)
- 200~250(2)
- 600~7000(2)
- 3000~80500(2)
- 3000~287500(2)
- 6600(2)
- 20000~80500(2)
- 60000~195500(2)
- 使用電圧範囲(V)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- イチネンTASCO(40)
- 長谷川電機工業(34)
- 中部精機(33)
- 未来工業(22)
- JEFCOM(ジェフコム)(22)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
- エスコ(16)
- 共立電気計器(11)
- ネグロス電工(10)
- JAPPY(8)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
- 三和電気計器(5)
- フルーク(FLUKE)(5)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- オーム電機(3)
- マザーツール(3)
- マルチ計測器(3)
- 神保電器(3)
- ブランドをもっと見る
校正証明書
エコロジープロダクト
商品豆知識

デジタルミニクランプテスタ
イチネンTASCO¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷仕様データホールド、オートパワーオフ機能付。 (約10分後にパワーオフ) 3200カウント表示。 多機能搭載(電流・電圧・抵抗測定)0~300A測定範囲|交流電圧0~500V測定範囲|直流電圧0~500V
デジタルミニクランプテスタ
イチネンTASCO¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷仕様小型・軽量ミニクランプ ポケットに入る超小型クランプ。 オートパワーオフ機能付。 簡単操作で、データホールドスイッチ付。交流電流:20/200Aレンジ切替2レンジマニュアル分解能0.01A
デジタルマルチメーター
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷仕様大型ディスプレイ 見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V準拠 オプションのクランプセンサを用いて電流値を簡単測定6/60/600V(オートレンジ)測定範囲|直流電圧600mV測定範囲|交流電圧6/60/600V(オートレンジ)
デジタルマルチメーター
イチネンTASCO¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷仕様大型液晶表示で読み取りが容易。 3200カウント高精度テスタ オートパワーオフ機能(操作停止後約10分で自動的に電源OFF)DC 0.1mV~500V測定範囲|交流電圧AC 0.001V~500V(50/60Hz)測定範囲|抵抗320Ω/3.2/32/320kΩ/32MΩ
デジタルマルチメータ(コードリール機構)
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷仕様コードリール機構 3200カウント高精度テスタ オートパワーオフ機能(操作停止後約10分で自動的に電源OFF) テストコードがワンタッチで本体へ収納できます。DC 0.1mV~500V測定範囲|交流電圧AC 0.001V~500V(50/60Hz)測定範囲|抵抗320Ω/3.2/32/320kΩ/32MΩ
デジタルマルチメータ
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷仕様スタンダードDMM レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能。 4000カウント表示 オートパワーオフ機能(30分) ホルスター付 10A測定端子付(AC/DC)400mV/4/40/400/600V測定範囲|交流電圧400mV/4/40/400/600V測定範囲|直流電流400/4000μA/40/400mA/4A/10A
クランプメーター
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷仕様歪んだ波形に強い真の実効値タイプ。 小型設計で携帯に便利。 データホールド機能搭載。60/300Aクランプ径Φ22mm使用電池単4乾電池(LR03)×2
6.0mm1方向先端可動式内視鏡
イチネンTASCO¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷仕様挿入口の真後ろまで確認できる1方向180°可動タイプ1mプローブ先端直径6.0mm曲げ角度最大180°(新品時、プローブに曲げがない状態)長さ(m)1
3レンジデジタル絶縁抵抗計
イチネンTASCO¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷仕様ケース一体型、テストリード本体収納可能。 活線状態(電圧)を自動判別し、30V以上でアラーム点灯とブザー音で警告。 最後の測定値をオートホールド。 液晶部にはバックライト搭載。 新JIS準拠。 IP54規格の防塵防滴。125V|250V|500V抵抗|定格0.001~4000MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)
HEV・EV用検電チェッカー
マザーツール¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)は衝突事故の際に高電圧機器が破損し、局部的な漏電やボディ全体の漏電が発生する恐れがあります。 本器は救助活動の際に漏電の有無を簡単にチェックできるデジタル検電チェッカーです。 制御系定電圧や動力計高電圧の測定が可能です。用途RV・HV・PHV車の電圧値を簡単測定付属品専用ソフトケース、電池(CR-2025×1)、取扱説明書寸法(mm)(テストピン)約Φ2×11.5使用温度範囲(℃)0~40電源CR-2025×1表示3桁LCD表示機能(セルフテスト)電池電圧/テストリードの断線/ブザー音チェック絶縁抵抗(MΩ)(検知部-接地部間)0.4/500V動作電圧6V±1V絶縁耐圧(検知部-接地部間)AC10000V/1分間
騒音キャリブレータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷正確な騒音を測定するための必需品。 校正が簡単に、素早くできます。 1インチ、1/2インチ、1/4インチ口径(アダプタ別売)のマイクロホンに接続可能なので各種騒音計の校正ができます。 電池チェック(電池残量をセルフチェックし、電池電圧が許容以下になるとどうさしなくなります)機能付。付属品1/2インチマイクロホン用アダプタ、ソフトケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池×1精度(音圧レベル)±0.5dB出力周波数(Hz)1000±4%使用環境(規定温度)20℃、(規定相対温度)65%RH、(規定大気圧)1013hpa、0~40℃、0~90%RH直線性3%以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)118×63×43音圧レベル(dB)(出力)114と94/20μPa係数(温度)±0.015dB/℃、(湿度)±0.1dB/10%RH
果実硬度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷果実の成熟度を硬度測定により管理。 先端径も4パターン(3・6・8・11mm)取替可能。 品質管理、収穫時期、輸送状況など果実のあらゆる管理に役立ちます。 コンパクトボディとデジタル表示により一目で確認が出来ます。付属品先端チップ(3・6・8・11mm)×各1、キャリングケース、取扱説明書、保証書測定範囲0~5000g電源単3電池×6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×90×45測定精度±(0.4%+1dgt)、+23±5℃表示分解能1gインターフェースRS-232C、USBディスプレイ最大5桁LCD(バックライト付)使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位g/H/oz
漏れ電流用デジタルクランプテスタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷分解能10μA(AC)の高精度タイプです。 LEDバックライト付きなので暗いところでもよみとりやすいです。 オートパワーオフなど多機能型テスタです。セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書周波数(Hz)1000電源1.5V単4電池×2交流電圧(V)600抵抗(Ω)1000直流電圧(V)600機能オートレンジ、オートパワーオフ交流電流(A)10/100(オートレンジ)クランプ径(Φmm)28使用環境0~40℃、80%RH以下交流電流60mA/600mA(オートレンジ)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)218×64×30
デジタルクランプテスタ(手動発電式)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷ハンドル回転による発電機能付きのエコタイプのクランプテスタです。 →約30~60秒で約15~20分間使用可能です。 広範囲計測・高精度・高分解の高性能機種です。 ワンタッチ切替で操作性に優れます。セット内容本体×1、テストリード×1セット、電池×2、取扱説明書、保証書電源CR2032ボタン電池×2交流電圧(V)6/600(精度:±1.2%+5dgt、分解能:0.001/0.1)抵抗(Ω)600/6M(精度:±3%+5dgt、分解能:0.1/1k直流電圧(V)6/600(精度:±1%+2dgt、分解能:1Hz)周波数(A、V)40Hz~1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能1Hz)機能データホールド、オートパワーオフ、ゼロ設定、ダイオードテスト交流電流(A)600A/1000A、(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1A/1A)クランプ径(Φmm)(最大)45画面表示寸法(mm)(LCD)40×30.3使用環境0~50℃、80%RH以下静電容量6nF/60μF(精度:±3%+5dgt、分解能:0.001nF/0.01μF)寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)228×85.7、45.6導通テストブザー音(<10Ω)
デジタルクランプテスタ(TRUE RMS)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷小型高精能型クランプテスタです。 実効値タイプ(TRUE RMS)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。 オートパワーオフなど多機能型テスタです。セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書電源1.5V単4電池×2交流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)直流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt)周波数(A)20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)10Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)機能オートレンジ、オートパワーオフ交流電流(A)40A/400A、精度±(1.9%rdg+5dgt)クランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28導通テストブザー音(≦40Ω)
デジタルクランプテスタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷ポケットサイズのクランプテスタです。 CENTER-222はAC/DC電流が測定できます(※CENTER-221はAC電流のみ測定可能です)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。セット内容本体×1、テストリード棒、1.5V単4電池×2、取扱説明書、保証書電源1.5V単4電池×2交流電圧(V)200/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)抵抗(Ω)200、精度±(1.9%rdg+3dgt)交流電流(A)200A/600A、精度±(2%rdg+10dgt)クランプ径(Φmm)25使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)183×50×29導通テストブザー音(≦100Ω)
クランプテスタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷小型・高性能型クランプテスタです。 AC/DC電流が測定できます(CEBTER-201)。 反応速度も早く(0.5秒)安定した測定が可能です。 オートパワーオフなど機能も多く搭載。 データホールド機能、周波数測定、オートレンジ機能、ゼロ調整機能(CENTER-201)。セット内容本体×1、テストリード棒、1.5単4電池×2、取扱説明書、保証書電源1.5V単4電池×2交流電圧(V)400/600、精度±(1%rdg+2dgt)抵抗(Ω)400、精度±(1%rdg+2dgt)直流電圧(V)400/600、精度±(1.5%rdg+5dgt)周波数(A)20Hz~10kHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)、(V)1Hz~1MHz、精度±(0.1%rdg+1dgt)交流電流(A)40/400、精度±(1.9rdg+5dgt)使用環境0~40℃、80%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)193×50×28導通テストブザー音(≦40Ω)
エアーリークテスター+超音波送信器
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにタウンロードできます。 CO2高度補正値(mまたはフィート)。付属品CO2プローブ、ACアダプタ100V、SDカード(4GB)、本体用吊し部品(ステッカー付)、取扱説明書、保証書、単4電池×6測定範囲(CO2)0~4000ppm、(温度)0~5℃、(湿度)10~90%RH電源ACアダプタ(FAC-23標準付属)、単4電池×6(時計用)精度(CO2)プラス40ppm/1000ppm以下、±5%以下:読取値/1000~≦3000ppm、±250ppm/3000ppm以上、(温度)±0.8℃、(湿度)±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±4%RH:70%未満表示分解能(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH測定方法(CO2)NDIR:非分散型製外線吸収法センサ/プローブ、(温度)サーミスタ/本体、(湿度)静電容量式/本体測定対象CO2、温度、湿度インターフェースRS-232C、(データロガー)SDカード、(サンプリング時間)5、10、30、60、120、300、600秒使用環境0~50℃、90%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)145×80×32、(CO2プローブ)132×38×32
3磁界軸電磁波計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2000・mG:200/2000/20000)付属品006P(9V)電池、ハードケース、取扱説明書、保証書電源006P(9V)電池精度±4%rdg+3dgt、±4%rdg+3dgt、±10%rdg+5dgt[※1μT=10mG]測定方式マグネチックコイル表示分解能(0.01μT)0.1mG、(0.1μT)1mG、(1μT)10mGコード長さ(mm)930測定周波数範囲(Hz)30~300消費電流(mA)約2.7測定レンジ(mG)(20μT)200、(200μT)2000、(2000μT)20000[50/60Hzでテスト]ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:"1"表示使用環境0~50℃、85%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×70×28磁界軸X・Y・Z 3磁界軸(選択)プローブ長(mm)75×58×220
3レンジデジタル絶縁抵抗計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷見やすい大型LCDとバーグラフ表示。 オートレンジ機能付きなので簡単に使用できます。 オートパワーオフなど機能を多く搭載。付属品本体、テストリード棒、1.5V単3電池×8、取扱説明書、保証書電源1.5V単3電池×8精度(交流電圧)±1.5%rdg+3dgt、(直流電圧)±1%rdg+3dgt交流電圧(V)600直流電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)(250V・500V・1000V)4/40/400/4000[精度±3%rdg+5dgt]寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)196×112×64導通テストブザー音(≦40Ω)
ダウンライトアッター
未来工業¥489税込¥5381個翌日出荷野ぶちに取り付けるだけ。磁石探知器を使用してダウンライトの穴あけ位置が簡単に探知できます。 取り付け位置(穴あけ位置)は自在に設定できます。 くり返し使用できます。
OKチェッカー(アースチェッカー付)
未来工業¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷OKチェッカーで接地形コンセントのチェックを行う場合に使用します。 KDK-1E-IHは、IHクッキングヒーターの検電に最適です。コード付ですから、キッチン扉奥のコンセントの検電もラクにできます。 KDK-1E-BCAは、防水コンセント等の検電に使用します。適合(接地形コンセント)15A-125V
マグネットアッター(高感度タイプ・磁石探知機)スタンプ補充用インク
未来工業¥619税込¥6811個翌日出荷見易いマトリクスLEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。) ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。 電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分半で電源が自動的に切れます。 独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。 胸ポケットに入るコンパクトサイズ。適合マグネットアッター高感度タイプ色赤
ノークランプメータ
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷タッチするだけ!クランプしない電流計! 電流測定時のわずらわしい作業が不要!手間と時間をセーブできる! 壁から外さずに、外皮を剥かずに、被覆(シース)の上から電流が測定可能! 天井裏・壁裏・分電盤等、狭い場所での測定に最適。 暗所でも見やすいバックライト仕様。仕様測定電線 VVF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、EM-EEF:Φ1.6,Φ2.0(mm)/2芯・3芯、VCTFK:0.75,1.25,2.0(mm2)測定電流単相AC 1A~20A(分解能1A)































![[EA707D-38用] PC接続ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164004-170405-02.jpg)
![[EA707D-37用] PC接続ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50163995-170405-02.jpg)
![[EA707D-13G用]PC接続ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50163986-170405-02.jpg)
![[EA707D-10 -13用]データ取込ソフト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50163977-170405-02.jpg)