絞り込み
使用電圧範囲(V)
ブランド
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 検電器/検相器

305件中 281305
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スペクトラムアナライザ用 RLBアクセサリセット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ用 RLBアクセサリセット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    37,980税込41,778
    1式
    4日以内出荷
    RLBアクセサリセット
    セット内容GAK-001 50Ω終端器N(P/M)アダプタ・GAK-002 ガードキャップN(P/M) ・GTL-302×2 RFケーブルRG223、N(P/M)、300mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペクトラムアナライザ用 CATVアクセサリセット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ用 CATVアクセサリセット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    57,980税込63,778
    1式
    4日以内出荷
    CATVアクセサリセット
    セット内容ADP-001×2個 BNC(J/F)50Ω~N(P/M)50Ωアダプタ、<4GHz・ADP-101×2個 BNC(J/F)75Ω~BNC(P/M)50Ωアダプタ・GTL-304×2個 RG223、N(P/M)-N(J/F)ケーブル、288mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペクトラムアナライザ用 汎用アクセサリセット テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ用 汎用アクセサリセット

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    45,980税込50,578
    1式
    4日以内出荷
    汎用アクセサリセット
    セット内容ADP-002×2個 SMA(J/F)~N(P/M)アダプタ、<10GHz・ATN-100 10dB ATTN(J/F))~N(P/M)・GTL-303×2個 RFケーブルRG316、SMA(P/M)、600mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz~2.2GHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    スペクトラムアナライザ用アクセサリ DCブロック・50Ω、10MHz~2.2GHz

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    8,798税込9,678
    1個
    欠品中
    DCブロックBNC-BNCアダプタ
    タイプDCブロック BNC(F)-BNC(M)プラグ周波数(Hz)10MHz~2.2GHz抵抗(Ω)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC検電器 STAHLWILLE(スタビレー)

    DC検電器

    STAHLWILLE(スタビレー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    全長(mm)120検電範囲(V)DC6~12・24
  • 待機表示付交流電車線用検電器 長谷川電機工業

    待機表示付交流電車線用検電器

    長谷川電機工業
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    待機表示機能付 テストボタンを押した後、検電動作後に緑色LEDが点灯 ※緑色LEDは1~2分で自動消灯 消灯後も検電は可能(電池残量に問題が無い場合)
    トラスコ品番731-0200漏洩電流絶縁耐力時:100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個動作表示発光:8000lxにて確認可能発音:2mにて50dB以上電池寿命連続動作時間 約4時間使用電圧範囲AC20kV~80.5kV動作開始電圧(V)(対地電圧にて)5kV±20%(裸線)絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm-1分間(電極部、継手部を除いた絶縁棒部を6ヶ所)
  • 高圧交直両用検電器 長谷川電機工業

    高圧交直両用検電器

    長谷川電機工業
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    交流/直流両用検電器 HSTシリーズ初の直流が検電できるNシリーズです HS-20Nと比べて軽量です
    トラスコ品番731-0161セット内容収納袋使用電池LR44(1.5V)×2使用電圧範囲AC/DC 3KV~25KV
  • モーター検相器部品補修用測定コード 三和電気計器

    モーター検相器部品補修用測定コード

    三和電気計器
    4,198税込4,618
    1セット
    4日以内出荷
    KS3用の測定コードセット(3本入)
    種別モーター検相器部品補修用測定コード全長(m)約0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーター検相器部品補修用アリゲータセット 三和電気計器

    モーター検相器部品補修用アリゲータセット

    三和電気計器
    3,798税込4,178
    1セット
    4日以内出荷
    KS3用のアリゲータセット(3本入)
    種別モーター検相器部品補修用アリゲータセットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントワカール 送信器 JEFCOM(ジェフコム)

    ポイントワカール 送信器

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    ポイントワカールKS-32専用送信器(交換用)
  • OKチェッカー(アースチェック付)用 テスター棒 未来工業

    OKチェッカー(アースチェック付)用 テスター棒

    未来工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    仕様OKチェッカー(アースチェック付)用全長(mm)730リード線長さ(mm)1000
  • OKチェッカー(ELB用) アダプタ 未来工業

    OKチェッカー(ELB用) アダプタ

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    適合電流(A)定格感度電流(30mA以下)
  • コンセント配線チェッカー デルタメイト ネグロス電工

    コンセント配線チェッカー デルタメイト

    ネグロス電工
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    接地極付き単相100V(2P+E)及び単相100V(2P)コンセントの配線が正常である場合、正常表示LEDが表示。 異常の場合はコンセントの刃受け部をパターン化した表示部で誤配線をダイレクト表示。 検知器は栓刃可倒式のコンパクトタイプ。 送信器はクリップ付リード線脱着式。 大型クリップ使用。
    使用温度範囲(℃)送信器、検知器/0~50使用電池送信器/6F22(006P)9V 1本感度調整※感度は測定する電圧・電線の種類により異なります。
  • マルチクランプデジメーター JEFCOM(ジェフコム)

    マルチクランプデジメーター

    JEFCOM(ジェフコム)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    これ一台で「電流」「電圧」「抵抗」を計測できる 測定機能交流電流(クランプ式)、交流電圧、直流電圧、抵抗 交流検波方式/平均値整流 A/D変換方式/2重積分方式
    耐電圧CTコア金属部と握り部間AC3700V、1分間印加して、異常なきこと表示最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×24×193サンプルレート(回/s)約2測定レンジ交流電流 30A/300A(2レンジオート)(50/60Hz)交流電圧 3V~500V(4レンジオート)(50/60Hz)直流電圧 300mV~500V(5レンジオート)抵抗 300/3000Ω(2レンジオート)電池アルカリボタン電池LR44×2個レンジ切替ロータリースイッチ使用温湿度範囲0~40度、80%RH以下(但し結露がないこと)許容誤差23度±5度、80%RH以下交流電流(ACA) 0~300A(2%rdg±8dgt)交流電圧(ACV) 0~500V(2.3%rdg±6dgt)直流電圧(DCV) 0~500V(1.3%rdg±3dgt)抵抗(Ω) 0~3000Ω(2%rdg±5dgt)保存温湿度範囲-10度~60度、70%RH以下(但し結露がないこと)オートパワーオフパワースイッチON後、約10分後にパワーオフモード最大消費電力(mW)5(連続で約40時間)オーバーレンジ表示OLを表示最大測定導体径(Φmm)40電池電圧表示動作電圧以下のとき「B」マーク点灯データホールド「DH」マークが点灯し、表示をホールド使用回路電圧AC500V以下
  • チェックターミナル JEFCOM(ジェフコム)

    チェックターミナル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    スーパールートチェッカー用のチェックターミナル
  • 検電器(低圧交流専用) 長谷川電機工業

    検電器(低圧交流専用)

    長谷川電機工業
    2,998税込3,298
    1台
    翌々日出荷
    先端に短絡のない導電性ゴムを使用しています。コード被覆の上からでも検電可能です。
    用途電路が停電しているか否かの判別に。トラスコ品番385-9105長さ(mm)130幅(mm)22高さ(mm)130奥行(mm)23電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)50~600
  • 検電器 長谷川電機工業

    検電器

    長谷川電機工業
    95,980税込105,578
    1台
    23日以内出荷
  • 高圧・特高用検電器 長谷川電機工業

    高圧・特高用検電器

    長谷川電機工業
    69,980税込76,978
    1個
    23日以内出荷から24日以内出荷
    高圧から特高までシリーズ化 軽量で使いやすい 絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 検知部はバネになっており衝撃を緩和 検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
    付属品収納袋使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所電池寿命(時間)連続動作状態:約4使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
  • 検電器 交流専用 デュアルレンジ 12~1000V 70~1000V KLEIN TOOLS

    検電器 交流専用 デュアルレンジ 12~1000V 70~1000V

    KLEIN TOOLS
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    被覆の上から通電の検電ができます。デュアルレンジ機能により12-1000Vまたは70-1000Vを検出し、低電圧または標準電圧の幅広い用途に対応します。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
    用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。照明器具やスイッチの電圧の検出に。コンセントの電圧の検出に幅(mm)22高さ(mm)28質量(g)86.2奥行(mm)148電源単4乾電池×2個(付属)交流電圧(V)12(70)~1000保護等級IP54周波数範囲(Hz)50~500コード251-3022アズワン品番65-2058-84落下耐久(m)2
  • 自主検査用ポータブル送電器 ネグロス電工

    自主検査用ポータブル送電器

    ネグロス電工
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    仮設電源コンセントに接続して、各室内の負荷設備(電灯、コンセントなど)へ送電できます。本受電前の各種自主検査(点灯試験、極性試験、配線試験など)が安全に実施できます。
    セット内容本体、電源ケーブル(4m)、分電盤接続ケーブル(0.7m)、アースリード線(0.7m)、ナイロンケース使用電圧範囲(V)101±6
  • 漏れ電流用クランプテスタ イチネンTASCO

    漏れ電流用クランプテスタ

    イチネンTASCO
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    仕様データホールド、ピークホールド、オートパワーオフ(約10分)機能付。 周波数切替スイッチ付。 高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計。40/400mA/400A測定範囲|交流電流(WIDE)40/400mA/400A分解能0.01mA
  • デジタルマルチメータ イチネンTASCO

    デジタルマルチメータ

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様温度測定機能付(-50~+300℃) データホールド、オートパワーオフ機能。 電池電圧警告機能。 バーグラフ表示 MIN/MAX機能600mV/6/60/600V測定範囲|交流電圧6/60/600V測定範囲|直流電流600μ/6000μA/60m/600mA/6/10A
  • 3レンジ絶縁抵抗計 イチネンTASCO

    3レンジ絶縁抵抗計

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様測定物を照らすLEDライト付 片手で持ったままでの測定が可能な軽量コンパクトサイズ。 リモートスイッチ付測定プローブ標準装備。 見やすいスケール目盛。 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗。赤:低抵抗) 直流・交流を自動判別する電圧測定機能125V|250V|500V有効最大表示値200MΩ中央表示値5MΩ
  • 振動計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    振動計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    振動計のベーシックモデル。 機械設備等の振動測定に。 振動速度と加速度を測定。 振動センサと磁気ベースの磁気ベース付プローブを採用。
    付属品006P(9V)電池×1、j器ベース付プローブ、ハードケース、取扱説明書、保証書測定範囲(速度)200mm/s:0.5~199.9mm/s、(加速度)200m/s2:0.5~199.9mm/s電源006P(9V)電池×1、オートパワーオフコード長さ(m)1.2精度±(5%+2dgt.)(at8Hz/160Hz、at23±5℃)測定方法圧電型センサセンサー寸法(mm)Φ16×30消費電流(mA)約DC6校正(速度)50mm/s:160Hz、(加速度)50m/s2:160Hzディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~40℃、0~80%RH測定周波数10Hz~1kHzサンプリング周期約1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×77×38
  • ミニマルチ環境計測器 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ミニマルチ環境計測器

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
検電器/検相器