絞り込み
使用電圧範囲(V)
ブランド
校正証明書
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 検電器/検相器

305件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧用検電・検相器 長谷川電機工業

    高圧用検電・検相器

    長谷川電機工業
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    光ファイバーで絶縁性能が高く安全! 被覆電線上から測定可能! 同相、異相、相順を音と光で表示! 高圧裸線でも安全使用
    トラスコ品番731-0102表示発光:8000LXの明るさでの下で確認可能発音:1m離れて50dB以上(断続発音)使用電池1.5V乾電池 単5 各2個絶縁抵抗(MΩ)2000以上対象キュービクル用使用電圧範囲3.3kw~6.6kw絶縁耐力20kv 1分間
  • ポイントワカール JEFCOM(ジェフコム)

    ポイントワカール

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    手持ちの呼線を使用して(先端交換タイプのみ)送信機をおし進めながら、壁裏の位置や配線経路の探査、管内障害物の位置確認もできる! 携帯に便利。AC電源不要の電池タイプ。
    セット内容送信器×1、受信器×1、連結金具(M5)×1、イヤホン×1、送信器用アルカリボタン電池(動作確認用LR44×4)、受信器用アルカリ乾電池(動作確認用006P(9V))×1、収納ケース×1寸法(mm)受信器/126×64×40送信器/Φ18×76連結金具/135(ねじ部含まず)使用温度範囲(℃)5~40(80%RH以下)ねじ径連結金具/M5使用電池受信器/006P(9V)×1個送信器/LR44×4個(アルカリボタン電池)探知能力木材・石膏ボード/1mコンクリート/70cm金属・鉄板/30cm電池寿命受信器/約5時間送信器/約30分
  • OKチェッカー(アースチェック付)用 アダプタ 未来工業

    OKチェッカー(アースチェック付)用 アダプタ

    未来工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    付属品接地形コンセント用リード線付(870mm)
  • 検電計 交流専用 マルチ計測器

    検電計 交流専用

    マルチ計測器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    対地電圧表示と検電機能(ブザー音)を持つ画期的な検電計です。初めてコードの上から電圧計測に成功裸端子等の計測も短絡の心配なく安全、正確電路の断線等も電圧の変動により判別可能柱上でも計測可能オートパワーオフ機能付
    トラスコ品番403-5623電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)0~500
  • AC検電器 オーム電機

    AC検電器

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    ペンサイズの携帯型で交流の過電状況をランプと音でチェックできます。感度の選択ができる、「H」「L」調整スイッチ付き。ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。暗所作業にも便利なLEDライト付です。レベルメーター(水準計)付です。
    用途家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック・電気器具、部品の通電チェック寸法(mm)長さ148×厚さ20電圧接触AC電圧/100~250VAC、非接触AC電圧/100VAC使用電池LR44(1.5V×2個)LED寿命(時間)5000
  • 配線チェッカー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    配線チェッカー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    8,390税込9,229
    1個
    当日出荷
    ひとりで素早く、確実に配線チェックが可能!。知りたい電線端部。『ピッ、ピッ、ピッ』という断続音と赤色ランプ点滅で確認可能。短絡(ショート)している電線。『ピ―――――――』という連続音と赤色ランプ点灯で確認可能。導通チェックも可能。 電球や器具のコードなど
    付属品収納ケース仕様●最大導通テスト可能回路抵抗:150Ω●運用時間:連続30時間以上(アルカリ乾電池使用時)質量(g)発信機:30/受信機:51(電池除く)/収納ケース:80外形寸法(mm)発信機:53×35×22/受信機:95×35×22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:95×55×145使用電池9V形(006P)消費電力(mW)400ベルト通し幅(mm)90動作距離(m)約200(電線の種類により異なる)
  • 検電器 交流専用 NCVTシリーズ KLEIN TOOLS

    検電器 交流専用 NCVTシリーズ

    KLEIN TOOLS
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    非接触温度計機能が付いているので、検電と同時に配電盤などの簡易温度測定点検などが可能です。被覆の上から通電の検電ができます。作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。オートパワーオフ機能でバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。
    用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。スイッチやコンセントの電圧の検出に。対象物の表面温度の測定に電源単4乾電池×2個(付属)周波数範囲(Hz)50~500安全規格CAT IV 1000V
  • 風車型検電器 WMシリーズ HASEGAWA

    風車型検電器 WMシリーズ

    HASEGAWA
    109,800税込120,780
    1個
    61日以内出荷
    風車の回転で検電確認、電池レス検電器。
    トラスコ品番688-8260交流電圧(V)11~77kV
  • アースフックセット HASEGAWA

    アースフックセット

    HASEGAWA
    88,980税込97,878
    1セット
    6日以内出荷
    キュービクル万能用です。試験成績書付きです。停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
    その他接地アース線:8mm2×5m(1本)、相間アース線:22mm2×1.2m(3本)トラスコ品番267-4513セット内容収納ケース収納時寸法(mm)595×400×100RoHS指令(10物質対応)対応適合電圧(kV)6.6
  • ペン型AC検電器 非接触対応 感度調整スイッチ付き オーム電機

    ペン型AC検電器 非接触対応 感度調整スイッチ付き

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    使いやすいペンスタイルのAC検電器。H/L感度調整スイッチ付き。ケーブルやコードの被覆の上からチェック可能。接触・非接触でAC電圧を検知。赤色LEDとブザーで検知をお知らせ。LEDライト付き。LR44ボタン電池付き
    付属品LR44ボタン電池×2個仕様●レベルメーター:あり●接触AC電圧:100~250VAC●電池容量切れ表示:LED消灯、ブザー音低下●非接触AC電圧:100VAC質量(g)約30タイプペン型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×148×20測定対象AC電圧電源(個)LR44ボタン電池×2LEDライト:あり、点滅:赤色LED感度調整H/L切替LED寿命(時間)約5000
  • ロッドアンテナ4段BNC GB[制御機器]

    ロッドアンテナ4段BNC

    GB[制御機器]
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    4つのロッドが組み合わさった、伸縮可能なロッドアンテナです。接続部にはBNCコネクタを使用しています。
    取付BNC段数4段寸法(cm)伸縮寸法伸/64.0、伸縮寸法縮/21.9
  • 検電器 フルーク(FLUKE)

    検電器

    フルーク(FLUKE)
    29,980税込32,978
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9163電池単4電池×2本(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流検電器 照明付 小型伸縮式 高低圧用 中部精機

    交流検電器 照明付 小型伸縮式 高低圧用

    中部精機
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    細く軽量で伸縮式です。扱いやすく、携帯に便利です。伸縮パイプは折れに強い頑丈なFRP製です。伸ばした状態で60cm確保されているため、絶縁保護具がなくても使用できます。対象物をLEDライトで照らし出し、暗い場所でも確実に検電できます。検出部は防水構造です。使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。ゴム検知子は取り替え可能です。(別売り)
    付属品収納ケーストラスコ品番698-2256長さ(mm)220~750交流電圧(V)AC80~7000周波数範囲50/60Hz共用
  • 壁面検知スキャナー FNIRSI

    壁面検知スキャナー

    FNIRSI
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    WD-02は、装飾や施工でユーザーが遭遇する様々な問題を予防・解決するための。壁面検出器です。壁、天井、石膏ボードなどにドリルや釘を穿つ前に、中に隠された。金属、鉄筋、銅パイプ、電線等を検出することができます。特 性。 木材 / 金属・電線 / 磁性体の3つのモード 。 位置決めのための円形穴を装備 。 対応言語:日本語/英語/中国語/ロシア語/ポルトガル語
    付属品本体×1、 USBType-Cケーブル×1、 専用ケース×1、 取扱説明書×1寸法(mm)金属類:最大 120、非金属類:最大 100、単芯銅線:最大 40(≧4平方ミリメートル以上)、木材:20 精度モード / 38 深度モード質量(g)123本体寸法(mm)138×68×22表示距離(%)、ライト、ビープ音による感度低/中/高の3段階連続使用時間約2時間機能【自動電源OFF】5分 (初期設定)バッテリー3.7V / 300mAh リチウムバッテリーディスプレイTFT HD カラースクリーン保証期間1年間ケーブル【電気ケーブル】最大50mm (220V/@50Hz;110V/60Hz)動作温度(℃)-10~50充電方式USB Type-C検出対象電磁石/電線/木材/金属
  • ”TDRケーブル診断・測長機 TX8000”(測長・診断タイプ) グッドマン

    ”TDRケーブル診断・測長機 TX8000”(測長・診断タイプ)

    グッドマン
    389,800税込428,780
    1台
    翌々日出荷
    ケーブル長を正確に測れて事故点の診断・測長もできます。3.5インチQCGAカラーディスプレイにより画面情報がはっきりと表示されます。操作キーは照明付きで、暗い場所での使用にも万全です。波形を静止して比較が可能です。
    用途ケーブルの診断、測長に。断線・結線・短絡・地絡・腐食・絶縁不良・ペア線割れ・分岐・端末までの距離の測定に。付属品赤黒ワニ口クリップ、専用ケーストラスコ品番210-3695幅(mm)98高さ(mm)220奥行(mm)58電源(V)アルカリ単3乾電池×4本(付属)電源アルカリ単3乾電池×4本(付属)距離(km)探索:6
  • アレスタチェッカー 音羽電機工業

    アレスタチェッカー

    音羽電機工業
    2,398,000税込2,637,800
    1個
    40日以内出荷
    6.6kV配電用避雷器・避雷装置。1500Vの直流用避雷器試験器。 6.6kV配電用避雷器素子の劣化が診断可能。操作が簡単で自動測定(放電開始電圧・素子劣化判定・動作開始電圧)。ギャップ付き、ギャップレス避雷器の試験が可能。ギャップ付き避雷器も安心して診断可能。放電電圧の検知は、非常に短いパルス電流で行う ため、ギャップを傷めません。測定中はブザーとランプで注意喚起
    測定範囲ギャップ付きDC9kV~、ギャップ無しDC1kV~出力電圧DC35kV max
  • 3軸電磁界計 ケニス

    3軸電磁界計

    ケニス
    49,980税込54,978
    1台(1台)
    3日以内出荷
    送電線や電気機器、家庭電器製品、産業機器等から発生する低周波電磁波を測定するための電磁波測定器です。コンピューターモニター、テレビ、ビデオ機器、蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。パソコン等の情報機器、家電製品、電源機器などの電磁試験、管理、点検、生産ライン、実験研究、サービスに最適です。
    寸法(mm)80×32×173質量(g)約230 (乾電池含む)周波数(Hz)検知:30~2000電源9 V電池×1個(付属)又はACアダプタ精度±(3.0%+30dgt):50Hz/60Hz ±(2.5%+5dgt):50Hz/60Hz ±(5.0%+5dgt):30Hz~2000Hz機能三軸(XYZ)と単軸(X/Y/Z個別)切替 最大・最小値 データホールド機能測定範囲(m)0~20/200/2000G 0~2/20/200μT使用環境温度(℃)5~40電池寿命約100時間測定間隔2.5回/秒分解能(m)0.01/0.1/1 G 0.001/0.01/0.1μT使用環境湿度(%)80RH以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検電器(交流専用) フルーク(FLUKE)

    検電器(交流専用)

    フルーク(FLUKE)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    端子枝、コンセント、電源コードに先端部を触れるだけの使いやすい製品です。先端部が赤く光り、ユニットが電子音を出した場合、電圧があることが分かります。
    トラスコ品番769-3206幅(mm)18高さ(mm)150奥行(mm)25電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)20~90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3磁界軸電磁波計 A-Gas Japan

    3磁界軸電磁波計

    A-Gas Japan
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから 発生する電磁波放射測定に。 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。 3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000 ・mG 200/2000/20000)
    仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300寸法(mm)プローブ:75×58×220電源(V)006P(9電池×1精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(4% rdg+3dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+5dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]測定方式マグネチックコイル表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)コード長さ(mm)930消費電流(mA)約2.7単位μT/mG測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mGディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、85% RH以下磁界軸3磁界軸(選択)
  • スーパーサウンド2Eチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    スーパーサウンド2Eチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    手袋のまま検電可能 (端子部を指で当てる必要がない)。交流電圧の活線状態を非接触で確認できる検電器。直接検電。被覆検電。LEDライト付。感度調整機能付
    材質PC・スチール質量(g)15使用温度範囲(℃)0 ~ 40使用電池アルカリボタン電池 LR44×2(電池は付属していません。別途ご用意ください)本体サイズ(mm)20×110×20動作表示ブザー鳴動、LED点灯使用電圧範囲(V)AC80~600連続動作時間約3時間絶縁耐力AC2000V(1分間 検電部~クリップ間)
  • 検電器+LEDライト VP50-2 Flir(フリアーシステムズ)

    検電器+LEDライト VP50-2

    Flir(フリアーシステムズ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    FLIR VP50-2は、接触方式と非接触方式の両方に対応し、アラーム音/バイブレーション/LEDインジケーターの3つの方法で通電箇所を簡易に検知できる検電器です。
    トラスコ品番521-7220交流電圧(V)190~1000、(高感度モード時)24~1000周波数範囲45~65
  • マルチクランプデジメーター テストリード JEFCOM(ジェフコム)

    マルチクランプデジメーター テストリード

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    マルチクランプデジメーター(CPM-300)専用テストリード
    質量(g)26/本先端寸法(mm)(金属部)Φ2×18コード長さ(mm)750入数2本入(赤、黒各1本)
  • AC専用低圧用検電器 イチネンTASCO

    AC専用低圧用検電器

    イチネンTASCO
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    薄くて持ちやすいペン型デザイン。横からも見えるLED。充電部や裸線用/被覆電線用の切り替え式。使用電圧範囲…AC80~600V 50/60Hz共用。動作表示…音量:50cm離れた位置で50dB以上。 光量:8000lxの明るさで確認可能。使用電池…LR44(1.5V)×2。寸法・質量…134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g
    使用電圧範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
  • 1方向先端可動式内視鏡(4.5mm/1m) イチネンTASCO

    1方向先端可動式内視鏡(4.5mm/1m)

    イチネンTASCO
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    挿入口の真後ろまで確認できる1方向180°可動タイプ。先端径…4.5mm。プローブ長…1m。<プローブ仕様>。曲げ角度…最大180°(新品時、プローブに曲げがない状態)。曲げ方向…1方向。防水性能…プローブケーブル、カメラ部:IP×7 相当、グリップ部:なし。カメラ画素数…30万画素(640×480)。視野角…90°。光源部…前方(白色LED)。操作ボタン…ブースト(明るさ感度アップ)、画像回転、プローブ操作。焦点距離…10~100mm。LEDライト照射…前方。作業・保管環境温度…-10~60℃。モニター接続ケーブル長…1.3m。<モニター仕様>。作業・保管環境温度…0~60℃。モニター接続ケーブル長…1.3m。防水性能…なし。液晶モニター…3.5 インチ TFT 解像度 320×240。デジタルズーム…1.5/2.0 倍表示。ホワイトバランス…固定。記録媒体…SD カード (SDHC)32GBまで 静止画 約10,000枚/GB 動画約30分/GB。記録形式…MPEG4 640×480 30FPS/ JPEG 640×480。AV 出力…NTSC / PAL。電源…単3アルカリ乾電池4本 動作時間 約4時間 モバイルバッテリーも使用可能。動作時間…約4時間。自動電源 OFF…5分 / 10分。録画タイマー…5分 / 10分 / 15分 / 20分 / 25分 / 30分。サイズ…275×123×55mm。質量…370g(電池含む470g)。附属品…SDカード、AVケーブル、USBケーブル、動作確認用電池
  • FLK-1LAC/APAC小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器 フルーク(FLUKE)

    FLK-1LAC/APAC小型ながら安全に配慮したプロフェッショナル用検電器

    フルーク(FLUKE)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    VoltBeat(TM)パッテリーチェック機能 数秒間隔のフラッシュ発光が電池切れの危険を防止 5分間電圧検知が無い場合にオートパワーオフ 電源ポタン長押しでブザー音無しモード 入手が容易な単4電池を使用 安心の2年保証
    用途小型ながら安全に配慮した プロフェッショナル用検電器付属品単4電池×2寸法(mm)122×19×14パイプ径(Φmm)6.4~35測定対象パイププラグK型ミニプラグ測定レンジ-29℃~149℃保証期間2年熱電対K型動作温度範囲(℃)-10~ 50
  • ポケットデジメーター JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットデジメーター

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS電源3V CR2032 電池1個使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
  • 検電器(交流専用) KLEIN TOOLS

    検電器(交流専用)

    KLEIN TOOLS
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    被覆の上から通電の検電ができます。 作動中は緑に点灯し、電圧が検出されると赤の点灯と警告音が鳴ります。 オートパワーオフ機能はバッテリ消費を節約し、バッテリを長持ちさせます。 CE要件に適合しています。
    用途電線やコードの電圧の検出に。ブレーカーの電圧の検出に。照明器具やスイッチの電圧の検出に。コンセントの電圧の検出にトラスコ品番348-3137材質ポリカーボネート幅(mm)18高さ(mm)140奥行(mm)25電源(V)単4乾電池×2個(付属)規格CAT IV 1000V適合電源単4乾電池×2個(付属)交流電圧(V)50~1000周波数範囲50~500Hz
  • 露出計 ライトマスタープロ L-478シリーズ セコニック

    露出計 ライトマスタープロ L-478シリーズ

    セコニック
    81,980税込90,178
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    ライトマスタープロL-478Dにエリンクローム社のELスカイポートワイヤレスシステム(2.4GHz)を搭載。次世代型露出計であるライトマスタープロL-478Dにエリンクローム社のELスカイポートワイヤレスシステムを搭載したモデルがライトマスタープロL-478DR-ELになります。ELスカイポートワイヤレスシステムに対応したエリンクローム製フラッシュの光量調整やモデリングランプの調整が可能となり、最大で20チャンネル、4グループという大規模な多灯照明セットのコントロールを行うことができます。また、ELスカイポートユニバーサルモジュールを接続したフラッシュを発光させることができます。各種設定、操作はL-478シリーズで定評があるタッチパネルを使ったオペレーションなので直感的に扱うことができます。日本国内の電波法認証を取得していますので安心してご使用いただけます。ELスカイポートのノーマル/スピードモードに対応。ELスカイポートモードで1/150秒のシンクロ速度のノーマルモードと1/250秒のシンクロが可能なスピードモードに対応しています。20チャンネル/4グループの設定が可能。ライトマスタープロL-478DR-ELはELスカイポート搭載のフラッシュに対応した20の電波チャンネルから選択でき、さらにチャンネル内を4つのグループに振り分けて設定、コントロールすることができます。各設定、振り分けは画面上をタッチするだけで簡単に行うことが可能です。ライトマスターL-478DR-EL上でフラッシュ光測定と光量の出力調整。4グループまでの各フラッシュの光量調整が個別にできます。ALLボタンをタッチすると同じチャンネルの4グループすべての光量を照明比率は変えずに調整することができます。モデリングランプの調整と測光。フラッシュの調光のみならず、モデリングランプの調整/測定を行うことができます。ライトマスタープロL-478Dと同じ露出計機能。露出計に関する機能はL-478Dと同じ機能を備えています。露出プロファイルにも対応し、ビューファインダー5°(オプション)を使ったスポット測光も可能です。動画撮影向け機能も同様なのでムービー撮影にも対応できます。さらにフィルター補正の数値入力限界を±12EVまで拡大、シネカメラで使用されるISO850にも対応しました。(L-478Dもファームアップで対応可)。直感で扱える液晶タッチパネル。現在選択している測定モードや電波チャンネル/グループを液晶画面上で一目で確認することができます。それぞれの設定も画面をタッチする事で変更することができます。
    付属品【標準】ケース、ストラップ、スタートアップガイド、反射防止フィルム、CD-ROM(Data Transfer Software/使用説明書)、保証書仕様【校正定数】入射:C=340(光球)C=250(平板)/反射:K=12.5測定範囲入射:定常光/EV-2(F2.0、15秒)~EV22.9(F22.9、1/8000秒)・フラッシュ光/F1.0~約F128.9、反射:定常光/EV3(F2.8、1秒)~EV22.9(F22.9、1/8000秒)ビューファインダー(オプション)装着時・フラッシュ光/F2.8~約F128.9ビューファインダー(オプション)装着時(ISO100)質量(g)140(電池含まず)形式フラッシュ光・定常光兼用メーター使用温度範囲(℃)-10~50方式【受光方式】入射/反射光式・入射:首振り/左右・平板/ワンタッチ切換、反射:入射反射切替/着脱切換・ビューファインダー(OP)/5°、フラッシュ光:・積算/◯(∞回)・コードレス・コードイン/◯表示【ISO】3~409600(1/3ステップ)・850、【定常光】絞り(整数項):F0.5~F161・絞り(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・絞り(スケール表示):F1.0~F90(1/3ステップ)・シャッター速度(整数項):30分~1/64000秒・1/200・1/400・シャッター速度(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度(スケール表示):4~1/2000(1/3ステップ)・フレームレート(f/s)表示:1~1000(47段)・EV値表示:EV-27.9~58.8(0.1ステップ)・ゼロ目(スケール表示)/入射:-3EV~+3EV・反射:-7EV~7EV、【フラッシュ光】絞り(整数項):F0.5~F161・絞り(ステップ):1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度表示:30分~1/1000秒・1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400・ゼロ目(ドット表示):入射:-3EV~3EV・反射:-7EV~7EV・分離側光表示:0~100%(10%ステップ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×26×140設定方式ISO:3~409600(1/3ステップ)、850、定常光:・絞り(表示)/F0.5~F161・絞り(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・シャッター速度(表示)/30分~1/64000秒、1/200、1/400・シャッター速度(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ・フレームレート(f/s)(表示)/1~1000(47段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能、フラッシュ光:・シャッター速度(表示)/30分~1/1000秒 1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400・シャッター速度(ステップ)/1・1/2・1/3ステップ使用電池単4形乾電池2本 マンガン、アルカリ照度(Lx)0.63~2000000繰返し精度±0.1EV以内保管温度範囲(℃)-20~60アズワン品番64-5281-33受光素子シリコンフォトダイオード輝度(cd/m2)1.0~980000※ビューファインダー(オプション)装着時
  • 露出計 スピードマスター セコニック

    露出計 スピードマスター

    セコニック
    99,980税込109,978
    1箱(1個)
    18日以内出荷
    世界初。1ハイスピードシンクロ対応の多機能露出計。新機能・性能。フラッシュ光解析。フラッシュ光HSSハイスピードシンクロの露出測定。低照度・輝度測定の性能向上:入射光で-5EV、反射光で-1EVまで(ISO100時)。フラッシュ光電波コントロール。2。フラッシュプリ発光キャンセル。映画撮影機能の拡大:シネカメラ、HDカメラモード搭載。1~1,000f/sのシネコマ数や358°までのシャッター開角度設定、フィルター補正など。基本機能・性能。入射光式と反射光式の兼用モデル。分離測光(定常光とフラッシュ光をアナログスケールとパーセントで表示)。露出プロファイル(最大10件分)。液晶タッチパネル。簡易輝度測定・簡易照度測定。1 2016年9月現在、セコニック調べ。2 トランスミッター(別売)が必要です。Elinchrom社のEL-Skyportは、ElinchromSA.社の商標、または登録商標です。
    付属品【標準】光球、スタートアップガイド、ストラップ、レンズキャップ、ソフトケース、反射防止フィルム、安全上のご注意、保証書仕様【校正定数】入射光式:光球C=340/平板C=250・反射光式:K=12.5その他【別売アクセサリー】シンクロコード・ステップアップリング・標準反射板・プロファイルターゲットⅠ/Ⅱ・トランスミッター測定範囲入射光式:定常光/EV-5~EV22.9・フラッシュ光/F0.5~F161.2(=128.9)、反射光式:定常光/EV-1~EV24.4・フラッシュ光/F1.0~F161.2(=128.9)、照度:入射光式/0.10lx~2000000lx(有効数字2桁)、輝度:反射光式/0.10~980,000cd/m2(ISO100)質量(g)240(電池含まず)形式フラッシュ光・定常光兼用メーター方式【受光方式/入射光式】首振り/左右・光球⇔平板/ワンタッチ切り換え、【反射光式】入射⇔反射/ワンタッチ切り換え・一眼スポット/受光角1°、ファインダー内表示、測定距離1m~∞寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×49×176(受光部含まず、ボタン等の突起物を除く)液晶サイズタッチパネル機能付2.7インチカラーマトリックスLCD表示範囲ISO:定常光/フラッシュ光/ISO3~ISO13,107,200(1/3ステップ)、ISO850、絞り:定常光/フラッシュ光/F0.5~F161.2(=128.9)、シャッター速度:・定常光/30分~1/64,000秒、1/200、1/400(1、1/2、1/3ステップ)・フラッシュ光/30分~1/16,000秒、1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400(1、1/2、1/3ステップ)、閃光時間:フラッシュ光/1/40秒~1/55,500秒(25ms~18us)、t=0.1~t0.9、フレームレート(f/s):定常光/1~1,000f/s(47段)0.001~99,999.999f/sの範囲で最大20種をユーザー設定可能、EV値:・入射光式/EV-73.9~EV+103.8・反射光式/EV-69.9~EV+105.3、ゼロ目:スケール表示/入射:-3EV~+3EV 反射:-7EV~+7EV使用電池単3形乾電池2本(アルカリ、マンガン電池を推奨)使用温湿度範囲-10~50℃/85%RH以下(35℃のとき)(但し結露しないこと)保管温湿度範囲-20~60℃/85%RH以下(35℃のとき)(但し結露しないこと)測定モード定常光:T(シャッター速度)優先、F(絞り)優先、TF(シャッター速度・絞り)優先、HDシネカメラ、シネカメラ、照度(lx)、輝度(Cd/m2)、フラッシュ光:コードレス(積算あり、なし)コード接続(積算あり、なし)電波トリガー※2(積算あり、なし)、HSS(ハイスピードシンクロ)フラッシュ光:コードレス(積算なし)、フラッシュ光解析:入射光のみ/コードレス(積算なし)、コード接続(積算なし)、電波トリガー※2(積算なし)繰返し精度±0.1EV以内アズワン品番64-5281-32
  • TESTO 400 PMVセット testo(テストー)

    TESTO 400 PMVセット

    testo(テストー)
    649,800税込714,780
    1セット
    23日以内出荷から40日以内出荷
    規則に準拠した快適度の特定に:EN ISO 7730およびASHRAE 55に適合したPMV、PPD測定、ならびに通風測定、乱流度測定。室内空気品質のモニタリング:長時間測定を含む、職場におけるCO2濃度、湿度、温度、乱流度の特定。便利で直感的に操作できる測定プログラムで、現場で測定とレポートの作成がと送信が可能です。測定管理&分析ソフトウェア testo DataControlでより詳しい分析が可能。
  • TESTO440マルチ環境計測器 testo(テストー)

    TESTO440マルチ環境計測器

    testo(テストー)
    259,800税込285,780
    1台ほか
    23日以内出荷から30日以内出荷
    無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。環境関連のあらゆるパラメータを測れるよう、環境計測に必要なプローブを豊富に取り揃えています。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
  • 自主検査用送電器 ネグロス電工

    自主検査用送電器

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    延長ケーブルPCUTJLK1、自主検査用ポータブル送電器PCUT1に使用する専用ヒューズです。速溶断型ヒューズ(短絡保護専用)となります。
    仕様速溶断型ヒューズ:Φ5.2-20 10A適合PCUT1、PCUTJLK1
  • 自主検査用送電器 ネグロス電工

    自主検査用送電器

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    延長ケーブルはプレサーキット本体の負荷側に接続して、プレサーキット本体より2m延長することができます。延長ケーブルにはヒューズボックスを設けて速溶断型ヒューズの交換を容易にしています。100V/200V回路の両方の回路に対応した2極の速溶断型ヒューズで短絡時の回路保護性能と送電使用時の信頼性を格段に向上させています。単相三線式の住宅用電灯分電盤や電灯分電盤などに対応します。またヒューズボックスにてヒューズホルダ2極と表示ランプを内蔵しています。通電状態を確認しながら、送電を確実におこなうことが可能となります。延長ケーブルと併用する事で、100V/200V回路の両方に対応した、2極の速溶断型ヒューズが、検査中の回路保護と短絡時の機器破損などを防ぎます。
    適合PCUT1セット内容延長ケーブル(2m)、切遅れヒューズ、アースリード線(2m)、速溶断型ヒューズ適合ケーブル【分電盤接続ケーブル】14mm2用、38mm2
  • 自主検査用送電器 ネグロス電工

    自主検査用送電器

    ネグロス電工
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    分電盤接続ケーブル38mm2用は、単相三線式ブスバー厚さ8mm以下や電線サイズ38mm2 以下のケーブルなどに直接接続することが可能となります。 接続する電灯分電盤回路の範囲が拡大し安全に接続できます。
    適合PCUT1、PCUTJLK1適合板厚(mm)接続:最大8以下接続可能電線(mm2)最大38以下接続端子最大Φ8mm以下
  • ケーブルセット REX(レッキス工業)

    ケーブルセット

    REX(レッキス工業)
    359,800税込395,780
    1個
    翌々日出荷
    適合機種GLS1616S径(Φmm)カメラヘッド:16ケーブル長(m)16有効長(m)15ケーブル径(Φmm)16
  • ウルトラ4Eチェッカー JEFCOM(ジェフコム)

    ウルトラ4Eチェッカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    金属探知付き検電器。直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)。金属探知(感度調整機能付)。音と光でわかりやすい。スケルトンデザイン。LEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯。交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器。直接検電(区分検電):。コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能。被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる。金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、。スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能。電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅。感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)。オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ。金属製検電部。使用電池:リチウム電池 CR2032×1。( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
    材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
  • 検相器(特別高圧用) 中部精機

    検相器(特別高圧用)

    中部精機
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    22~33kVに対応 取り扱いが便利なワイヤレス方式です。 1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 伸縮タイプで、携帯に便利です。
    付属品収納ケース測定項目検相/相回転表示音と光使用電圧(V)AC20~34500使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側)使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本)動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示するRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力70kV 1分間(フック~握り部間)グリーン購入法適合
  • DPE・F用箱ケース 中部精機

    DPE・F用箱ケース

    中部精機
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    材質ラワン材 ビニルレザー張寸法(mm)735±10×190±5×135±5質量(g)2150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 検相器(高圧用) 中部精機

    検相器(高圧用)

    中部精機
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    相回転チェック機能付3.3kVにも対応 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 中継棒(オプション)により延長が可能です。 音叉型検知子(オプション)によりキュービクル内でも使用できます。
    付属品収納ケース測定項目検相/相回転使用電圧(V)AC3300~6600使用周波数(Hz)50/60共用使用電池006P形(6F22 9V)×1個動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する、【検電(裸線・対地電圧)】2500V 動作RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部・ケーブル間)グリーン購入法適合
  • 検相器(高圧用) 中部精機

    検相器(高圧用)

    中部精機
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    高圧配電線路の区分点等における検相などに使用するもので、各電線の対地電圧が相互に120度の位相差を有する事を利用し、同相か異相かの検相と、相回転の方向を音と光で表示する信頼性と安全性に優れた製品です。 取り扱いが便利なワイヤレス方式 1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。 電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。 絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。 伸縮タイプで、携帯に便利です。
    付属品収納ケース測定項目検相/相回転使用電圧(V)AC6600使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側)使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本)動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示するRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部間)グリーン購入法適合
検電器/検相器