絞り込み
使用電圧範囲(V)
- 600~7000(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(22)
- HIOKI(日置電機)(4)
- JAPPY(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(24)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(5)
- イチネンTASCO(40)
- オーム電機(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
- ネグロス電工(10)
- フルーク(FLUKE)(6)
- マザーツール(3)
- マルチ計測器(3)
- 三和電気計器(5)
- 中部精機(33)
- 共立電気計器(11)
- 未来工業(22)
- 神保電器(3)
- 長谷川電機工業(34)
- ブランドをもっと見る
特価

検 相 器
エスコ¥9,500税込¥10,4501個当日出荷使用電圧範囲(V)3相AC100~500周波数範囲(Hz)45~70付属品●携帯ケース●取扱説明書エスコ品番EA711TA-1質量(g)約212(テストリード含)測定項目三相交流電圧の検相と欠相の判別時間使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分使用温湿度範囲0~40℃ 湿度80%以下サイズ(mm)●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)
AC25KV 非接触電圧検出器(新幹線用)
エスコ¥34,700税込¥38,1701台翌日出荷付属品クリップ各1個仕様標準動作感度:3000V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H)使用温度範囲(℃)-10~+40電源CR2025型×1個(付属)使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属)警報方式圧電ブザー方式防水性IPX4相当定格電圧(kV)AC25電池寿命(年)放置状態にて約2
AC20KV 非接触電圧検出器(在来線用)
エスコ¥34,700税込¥38,1701台翌日出荷付属品クリップ各1個仕様標準動作感度:2500V/m警報開始距離:約2m(周囲の状況により異なります)寸法(mm)60(W)×18(D)×55(H)使用温度範囲(℃)-10~+40電源CR2025型×1個(付属)使用電池リチウム電池(CR2025型)1個(付属)警報方式圧電ブザー方式定格電圧(kV)AC20電池寿命(年)放置状態にて約2![[AC/DC] 600-7000V 高圧検電器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64600236-210430-02.jpg)
[AC/DC] 600-7000V 高圧検電器
エスコ¥92,400税込¥101,6401組翌日出荷付属品収納袋、接地線(7m)全長(mm)415電源LR44×2個(付属)検電範囲(V)AC:600~7000、DC:600~7000
検 相 器
エスコ¥8,220税込¥9,0421個4日以内出荷使用電圧範囲(V)AC100~1000測定周波数範囲(Hz)45~65付属品●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用)エスコ品番EA711-60質量(g)約50(電池含む)電源単4電池×2本(付属)測定項目検電・検相検出方式非接触式表示【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅)機能●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)校正不可使用温湿度範囲●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IVサイズ(mm)21(W)×26(D)×153(H)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
PT-702 ゼロフラックス 電流プローブ DC-50kHz 4000Ap-p 1200A rms DC電流 2000A 確度 1% 変換比 1mV/A カップリング AC/DC クランプ直径 52mm 【国内正規品】【メーカー1年保証】PINTECH税込¥175,780¥159,800
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥76,978~¥69,980~
多入力DC電子負荷装置 デュアルチャンネルタイプ (0~80V 0~5A 30W)+(0~80V 0~40A 250W)テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥395,780¥359,800










![[AC/DC] 600-7000V 高圧検電器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64600236-210430-02.jpg)


![[EA707D-38用] PC接続ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164004-170405-02.jpg)
![[EA707D-37用] PC接続ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50163995-170405-02.jpg)
![[EA707D-13G用]PC接続ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50163986-170405-02.jpg)
![[EA707D-10 -13用]データ取込ソフト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50163977-170405-02.jpg)