絞り込み
ねじの呼び
- M3(6)
- M4(13)
- M5(20)
- M6(35)
- M8(40)
- M10(55)
- M12(49)
- M14(13)
- M16(36)
- M18(6)
- M20(17)
- M22(2)
- M24(9)
- M27(4)
- M30(6)
- M33(1)
- M36(5)
- M39(1)
- M42(1)
- M48(1)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 75
- 4(130)
- 5(180)
- 6(243)
- 8(273)
- 10(306)
- 12(298)
- 14(124)
- 15(237)
- 16(211)
- 18(127)
- 20(302)
- 25(310)
- 30(311)
- 35(260)
- 40(275)
- 45(217)
- 50(223)
- 55(139)
- 60(153)
- 70(135)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(18)
- SUS303(1)
- SUS304(10)
- SUS310S(1)
- SUS316L(3)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(75)
- SCM435(35)
頭部形状

六角(1)

六角穴付き(90)
種別
その他(1)
全ねじ(19)
半ねじ(46)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(6)
- 0.7(36山)(14)
- 0.8(20)
- 1(38)
- 1.25(56)
- 1.5(53)
- 1.58(16山)(1)
- 1.75(41)
- 2(42)
- 2.11(12山)(1)
- 2.3(11山)(1)
- 2.5(20)
- 2.54(10山)(1)
- 3(8)
- 3.5(6)
- 4(4)
- 4.5(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・4・4.5
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ブラック(6)
- 3価ホワイト(5)
- その他(2)
- アロック(1)
- クロメート(6)
- クローム(2)
- ジオメット(1)
- スズコバルト(5)
- ダクロタイズド(2)
- デルタプロテクト(2)
- ニッケル(6)
- パシペート(1)
- ユニクロ(4)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(5)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(3)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(7)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- ウィット(3)
- メートル並目(50)
- メートル細目(12)
ウィット・メートル並目・メートル細目
取付穴形状

六角穴(93)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(82)
- 八幡ねじ(13)
- 由良産商(5)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ボサード(1)
- OHSATO(大里)(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
- YFS(1)
大阪魂・八幡ねじ・由良産商・コノエ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ボサード・OHSATO(大里)・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
六角穴付ボルトは、頭の部分に六角の穴があり、六角レンチを使って締めるボルトです。穴にピッタリとフィットした六角レンチを使うため、穴を壊すことなく高い締め込み力を得られるほか、ペンチやスパナに比べて、締めるときにボルトの周囲のスペースが少なくて済むなどのメリットがあります。ナットと組み合わせることなく単独で使用することも可能です。機械や電機部品の内外問わず広範囲に使用。材質はステンレス、鉄、モリブデン鋼など、色もシルバーのもののほか、黒色酸化皮膜のものもあります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(13)
M5(20)
M6(35)
M8(40)
M10(55)
M12(49)
M14(13)
M16(36)
M20(17)
M24(9)
ねじの呼びをもっと見る

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(6個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(4個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(8個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ
大阪魂(23件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄(SCM435)表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ
大阪魂(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥669~税込¥736~1パック(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)
大阪魂(17件のレビュー)¥609~税込¥670~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/3価ブラック)
大阪魂(21件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄(※SCM435相当含む)色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ
大阪魂(35件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から9日以内出荷種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(10件のレビュー)¥769税込¥8461パック(12個)当日出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)
大阪魂(25件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(1本)ほか当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角穴付ボルト ウィットねじ (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ウィット
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)
コノエ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(14個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)半ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥599税込¥6591パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別半ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥200~税込¥220~1パック(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂(31件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥250~税込¥275~1パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥300~税込¥330~1パック(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥375~税込¥413~1パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト その他細目 (SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(5件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥1,998~税込¥2,198~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)
大阪魂(14件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(1個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(7個)ほか当日出荷種別半ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 細目(鉄/三価ホワイト)
大阪魂(12件のレビュー)¥459税込¥5051パック(2個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄(※SCM435相当含む)表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)
大阪魂(9件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/3価ブラック)
大阪魂(2件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥1,250~税込¥1,375~1パック(10本)当日出荷から翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (鉄/3価ホワイト)
大阪魂(2件のレビュー)¥418~税込¥460~1パック(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥384~税込¥422~1パック(10本)ほか翌々日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥275~税込¥303~1パック(2本)翌々日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥184~税込¥202~1パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥2,490税込¥2,7391袋(20本)当日出荷から翌々日出荷六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目