絞り込み
ねじの呼び
- M2(1)
- M2.3(1)
- M2.5(1)
- M3(21)
- M4(22)
- M5(25)
- M6(20)
- M8(17)
- M10(11)
- M12(4)
- M16(1)
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(4)
- 6(9)
- 8(9)
- 10(13)
- 12(13)
- 14(3)
- 15(7)
- 16(8)
- 18(3)
- 20(14)
- 22(1)
- 25(14)
- 30(14)
- 35(10)
- 40(11)
- 45(4)
- 50(4)
- その他(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(13)
- SUS304(1)
- SUSXM7(5)
- 樹脂すべて(7)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(2)
- 塩ビ(PVC)(1)
- 鉄すべて(36)
- S45C(1)
- SCM435(18)
頭部形状

低頭(5)

六角(2)

六角穴付き(15)

極低頭(1)
種別
全ねじ(13)
半ねじ(10)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(4)
- 0.45(56山)(3)
- 0.5(35)
- 0.7(36山)(41)
- 0.8(41)
- 1(34)
- 1.25(27)
- 1.5(16)
- 1.75(9)
- 2(5)
- 2.5(2)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ホワイト(1)
- デルタプロテクト(1)
- ニッケル(2)
- ユニクロ(3)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(11)
- 生地/未処理(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
3価クロメート・3価ホワイト・デルタプロテクト・ニッケル・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(6)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(21)

十字穴(1)
六角穴・十字穴
ブランド
- TRUSCO
- 大阪魂(642)
- エスコ(418)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(163)
- 八幡ねじ(58)
- KITO(キトー)(18)
- コノエ(17)
- 由良産商(14)
- YFS(14)
- ボサード(9)
- 廣杉計器(7)
- ケミカルスクリュー(7)
- ケミス(6)
- 池田金属工業(6)
- OHSATO(大里)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 日産ネジ(5)
- アンブラコ(5)
- BEAVER(ビーバー)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2.3(1)
M2.5(1)
M3(21)
M4(22)
M5(25)
M6(20)
M8(17)
M10(11)
M12(4)
M16(1)

六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)
TRUSCO(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(68個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
TRUSCO(5件のレビュー)¥859税込¥9451パック(13個)ほか当日出荷材質(本体)ステンレス種別全ねじねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)ほか当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)
TRUSCO(14件のレビュー)¥859税込¥9451パック(26個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(12個)ほか当日出荷頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO(10件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1パック(13個)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(64本)ほか当日出荷丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥849税込¥9341パック(6個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
超低頭スチールキャップボルト
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1パック(9本)ほか当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1パック(45本)ほか当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し高い強度があります。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に使用。材質構造用合金鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ表面処理黒染め仕上(四三酸化鉄皮膜)強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付六角ボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1セット(76本)ほか当日出荷種別全ねじ材質スチール表面処理三価クロメート穴の形状十字穴強度区分4.8
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1パック(22個)ほか当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)S45C種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 半ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(21個)ほか当日出荷材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9種別半ねじタイプ半ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
ボルトンパック 六角穴付ボルト(ユニクローム) 全ねじ
TRUSCO¥899税込¥9891パック(56個)ほか当日出荷種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9タイプ全ネジタイプ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴
緩み防止六角穴付ボルト
TRUSCO(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(60本)ほか当日出荷から9日以内出荷特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。材質SCM435相当頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(10本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
六角穴付ボルト(黒染め・全ねじタイプ)
TRUSCO¥899~税込¥989~1パック(7本)ほか当日出荷から翌々日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじ規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(SCM435) 半ねじ
TRUSCO¥809~税込¥890~1パック(11個)ほか当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別半ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類半ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
TRUSCO(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(4個)ほか当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)ステンレス(SUSXM7)種別半ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴強度A2-70
六角穴付ボルト ユニクロ 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(10本)当日出荷から9日以内出荷六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。表面処理ユニクロメッキ仕上
六角穴付ボルト三価白
TRUSCO¥849税込¥9341パック(4個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
六角穴付ボルト ステンレス 少量パック
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(10本)当日出荷から9日以内出荷六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)
TRUSCO¥969~税込¥1,066~1パック(6本)ほか当日出荷から9日以内出荷強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。材質/仕上KNDS4強度区分14.9仕様ISO5855-1:MJねじ規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1セット(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質スチール表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
六角穴付ボルト(黒染め・半ねじタイプ)
TRUSCO¥899税込¥9891パック(2本)ほか当日出荷全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。種別半ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO¥919税込¥1,0111パック(55本)当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。トラスコ品番160-2837種別全ねじ材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)長さ(mm)30ねじピッチ(mm)1表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM6強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (ポリカーボネート・全ねじ)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1袋(50本)当日出荷から9日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
六角穴付ボルト(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥729~税込¥802~1缶(40本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質クロムモリブデン鋼(SCM)、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1缶(90本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)当日出荷六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
緩み止め機能付六角穴付ボルト(スチール)
TRUSCO¥229~税込¥252~1本当日出荷ボルトと座金がラチェット方式で結合されているため振動に対しても対抗力があること、また、付属の座金の裏面(被締め付け側)に突起があるため被締め付物に食い込み、高い緩み止め効果を発揮します。用途ボルトのみで緩み止め効果が必要な箇所の締め付けに。
六角穴付ボタンボルト(スチール・全ねじタイプ)
TRUSCO¥739税込¥8131パック(25本)ほか当日出荷から翌々日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。頭部がボタン形状のため、締結後にねじの頭部が露出しても引っかかりがなく安全性に優れています。丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付きボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (ポリ塩化ビニル PVC・全ねじ)
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷PVC(ポリ塩化ビニル)は優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、耐溶剤性を持っています。用途絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリ塩化ビニル(PVC)
六角穴付ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1袋(50本)当日出荷から9日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ
TRUSCO¥799税込¥8791パック(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。種別全ねじ材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)規格JIS B1176規格品表面処理三価クロメート仕上げ(白)頭部形状六角強度区分10.9
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト)
TRUSCO¥569~税込¥626~1パック(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。 クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。材質/仕上KNDS4穴の形状六角穴強度区分14.9