絞り込み
ねじの呼び
- M64(18)
- M68(18)
- M72(8)
- M76(7)
- M80(9)
- M85(4)
- M90(4)
- M95(3)
- M100(3)
- M105(1)
- M110(3)
- M115(1)
- M120(2)
- M125(2)
- M130(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(2)
- 鉄すべて(27)
- S45C(8)
- SCM435(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 6
- 0.4(86)
- 0.45(56山)(90)
- 0.5(229)
- 0.6(68)
- 0.7(36山)(225)
- 0.8(237)
- 1(416)
- 1.25(581)
- 1.27(20山)(57)
- 1.5(660)
- 1.58(16山)(89)
- 1.75(351)
- 2(454)
- 2.11(12山)(74)
- 2.3(11山)(66)
- 2.5(309)
- 3(244)
- 3.5(151)
- 4(92)
- 4.5(60)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
厚さ(mm)
- 38(5)
- 40(5)
- 42(1)
- 46(1)
- 48(3)
- 50(1)
- 51(10)
- 54(12)
- 57(1)
- 58(5)
- 61(4)
- 64(4)
- 65(1)
- 68(3)
- 72(4)
- 76(4)
- 80(2)
- 88(2)
- 100(1)
- 104(1)
- 厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(3)
- クローム(1)
- ドブメッキ(4)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(2)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(16)
ねじ山種類
- メートル並目(2)
- メートル細目(9)
メートル並目・メートル細目
規格
- 1種(22)
- 2種(2)
- 3種(8)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 17(1)
- 95(17)
- 100(18)
- 105(8)
- 110(7)
- 115(9)
- 120(4)
- 130(4)
- 135(3)
- 145(2)
- 150(1)
- 155(3)
- 165(1)
- 170(2)
- 180(2)
- 185(1)
17・95・100・105・110・115・120・130・135・145・150・155・165・170・180・185
ブランド
- 大阪魂(31)
- 富士製作所(2)
大阪魂・富士製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥79~税込¥87~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
溝付ナット高形2種 キャッスルナット SS
富士製作所¥15,980~税込¥17,578~1箱(7個)ほか4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質SS400又は相当品規格2種表面処理生地(メッキ無し)ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C
富士製作所¥29,980~税込¥32,978~1箱(7個)ほか4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)/メッキ無し規格2種ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(3種(細目(ステンレス/生地)
大阪魂¥16,980~税込¥18,678~1箱(1個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)規格3種ねじの種類ナット表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目
六角ナット(1種(細目(ステンレス/生地)
大阪魂¥49,980~税込¥54,978~1箱(1個)9日以内出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)規格1種ねじの種類ナット表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(ステンレス/生地)
大阪魂¥29,980税込¥32,9781箱(1個)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)厚さ(mm)54ねじピッチ6規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)100表面処理生地(または標準)寸法e(mm)約115寸法m(mm)54二面幅S(mm)100ねじの呼びM68寸法dk(Φmm)約97
六角ナット(3種(鉄/三価ホワイト)
大阪魂¥5,998税込¥6,5981箱(1個)翌々日出荷材質鉄(または標準)厚さ(mm)38ねじピッチ6規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト寸法e(mm)約110二面幅(mm)95ねじの呼びM64寸法dw(Φmm)約92
六角ナット(1種(細目(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
大阪魂¥31,980税込¥35,1781箱(1個)翌々日出荷材質鉄(または標準)ねじピッチ6規格1種表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)ねじ山種類メートル細目