絞り込み
ねじの呼び
- 1/2
- M2.6(73)
- M3(216)
- M4(243)
- M5(254)
- M6(337)
- M8(458)
- M10(527)
- M12(588)
- M14(321)
- M16(413)
- M18(211)
- M20(365)
- M22(208)
- M24(250)
- M27(103)
- M30(174)
- M33(76)
- M36(110)
- W3/8(78)
- W1/2(75)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(5)
- 鉄すべて(27)
- SWRM(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.27(20山)(11)
- 1.95(13山)(10)
- 2.11(12山)(5)
- 20(1)
厚さ(mm)
- 10(1)
- 10.2(2)
- 11.3(19)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(6)
- クローム(1)
- ニッケル(2)
- パーカー(2)
- ユニクロ(4)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(5)
- 黒亜鉛(2)
ねじ山種類
- ウィット(5)
- ユニファイ並目(UNC)(10)
- ユニファイ細目(UNF)(12)
ウィット・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
規格
- 1種(10)
1種
二面幅(mm)
- 19(21)
- 19.05(1)
19・19.05
ブランド
- 大阪魂(24)
- TRUSCO(4)
- ボサード(2)
- エスコ(1)
- コノエ(1)
大阪魂・TRUSCO・ボサード・エスコ・コノエ
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(9個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(29個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
MIC 六角ナット1種 (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(29個)当日出荷から10日以内出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質スチール規格1種表面処理ユニクロメッキ
六角ナット(1種・スチール)
TRUSCO¥579税込¥6371パック(14個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥549税込¥6041パック(3個)3日以内出荷材質鉄厚さ(mm)11.3ねじの呼び寸法1/2山数20ねじの種類ナット寸法S(mm)19表面処理三価ホワイト寸法m(mm)11.3二面幅S(mm)19適合スパナ3/4ねじ山種類UNF