絞り込み
ねじの呼び
- 3/4
- M2.6(71)
- M3(207)
- M4(232)
- M5(242)
- M6(326)
- M8(447)
- M10(512)
- M12(571)
- M14(315)
- M16(403)
- M18(206)
- M20(356)
- M22(205)
- M24(246)
- M27(100)
- M30(170)
- M33(75)
- M36(107)
- W3/8(77)
- W1/2(74)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄すべて(3)
- S45C(1)
- SWRM(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(2)
- 2.54(10山)(2)
- 10(1)
厚さ(mm)
- 15.3(1)
- 16.8(3)
表面処理
- ユニクロ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(3)
ねじ山種類
- ユニファイ並目(UNC)(3)
- ユニファイ細目(UNF)(2)
ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
規格
- 1種(2)
1種
二面幅(mm)
- 28.57(1)
- 28.58(2)
- 28.6(2)
28.57・28.58・28.6
ブランド
- 大阪魂(3)
- TRUSCO(2)
- ボサード(2)
大阪魂・TRUSCO・ボサード
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(6個)当日出荷から翌日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット(1種・スチール)
TRUSCO¥759税込¥8351パック(3個)当日出荷から翌々日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)