絞り込み
ねじの呼び
- 9/16
- M2.6(71)
- M3(209)
- M4(234)
- M5(244)
- M6(327)
- M8(448)
- M10(512)
- M12(571)
- M14(315)
- M16(403)
- M18(206)
- M20(356)
- M22(205)
- M24(246)
- M27(100)
- M30(170)
- M33(75)
- M36(107)
- W3/8(77)
- W1/2(74)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(18山)(2)
- 2.11(12山)(1)
- 12(1)
厚さ(mm)
- 12.5(2)
表面処理
- 生地/未処理(2)
ねじ山種類
- ユニファイ並目(UNC)(2)
- ユニファイ細目(UNF)(2)
ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
二面幅(mm)
- 22.2(2)
- 22.23(2)
22.2・22.23
ブランド
- ボサード(2)
- 大阪魂(2)
ボサード・大阪魂
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。