絞り込み
ねじの呼び
- M2.5
- M2.6(71)
- M3(209)
- M4(234)
- M5(244)
- M6(327)
- M8(448)
- M10(512)
- M12(571)
- M14(315)
- M16(403)
- M18(206)
- M20(356)
- M22(205)
- M24(246)
- M27(100)
- M30(170)
- M33(75)
- M36(107)
- W3/8(77)
- W1/2(74)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(7)
- SUS316(1)
- 鉄(35)
- 黄銅(真鍮)(11)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(50)
厚さ(mm)
- 1.6(11)
- 2(33)
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(2)
- クローム(7)
- ニッケル(9)
- ノンクローム(3)
- パーカー(3)
- ユニクロ(6)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(1)
規格
- 1種(19)
- 2種(16)
- 3種(13)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 5(48)
5
ブランド
- 大阪魂(49)
- TRUSCO(1)
- 廣杉計器(1)
- ボサード(1)
大阪魂・TRUSCO・廣杉計器・ボサード
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥699税込¥7691袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥519税込¥5711パック(200個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(8件のレビュー)¥459税込¥5051袋(20個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)
TRUSCO¥6,898~税込¥7,588~1パック(3000個)ほか当日出荷から翌々日出荷片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応