絞り込み
ねじの呼び
- M2.6
- M3(149)
- M4(181)
- M5(183)
- M6(244)
- M8(332)
- M10(370)
- M12(399)
- M14(192)
- M16(290)
- M18(126)
- M20(245)
- M22(121)
- M24(168)
- M27(67)
- M30(124)
- M33(47)
- M36(78)
- M42(52)
- W3/8(67)
- W1/2(51)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(5)
- ニッケル合金(1)
- 樹脂すべて(2)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- 鉄(26)
- 黄銅(真鍮)(10)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(40)
厚さ(mm)
- 1.6(9)
- 2(29)
- 2.0(1)
表面処理
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(4)
- クローム(4)
- ニッケル(10)
- パーカー(1)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(4)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
規格
- 1種(17)
- 2種(13)
- 3種(10)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 5(39)
5
ブランド
- 大阪魂(39)
- 廣杉計器(3)
- TRUSCO(1)
大阪魂・廣杉計器・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥579税込¥6371袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥689税込¥7581パック(300個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(8件のレビュー)¥389税込¥4281袋(20個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(黄銅・ニッケル鍍金)
大阪魂(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(290個)当日出荷から3日以内出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上ニッケル鍍金規格1種ねじの種類ナット表面処理ニッケル鍍金
六角ナット (ポリカーボネート)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種