絞り込み
ねじの呼び
  • UNF 1/2
  • M2.6(73)
  • M3(216)
  • M4(244)
  • M5(254)
  • M6(337)
  • M8(458)
  • M10(527)
  • M12(588)
  • M14(321)
  • M16(413)
  • M18(211)
  • M20(365)
  • M22(208)
  • M24(250)
  • M27(102)
  • M30(174)
  • M33(76)
  • M36(110)
  • W3/8(78)
  • W1/2(75)
ねじ山種類
  • ユニファイ細目(UNF)(1)
ブランド
  • ラクテム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型 ラクテム

    小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型

    ラクテム
    419税込461
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。
    用途ユニファイネジの固定、保持に。ねじの種類ナット本体SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNF(細目)
六角ナット