絞り込み
ねじの呼び
  • W5/32
  • M2.6(73)
  • M3(216)
  • M4(243)
  • M5(254)
  • M6(337)
  • M8(458)
  • M10(527)
  • M12(588)
  • M14(321)
  • M16(413)
  • M18(211)
  • M20(365)
  • M22(208)
  • M24(250)
  • M27(103)
  • M30(174)
  • M33(76)
  • M36(110)
  • W3/8(78)
  • W1/2(75)
材質
  • (5)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.79(32山)(6)
厚さ(mm)
  • 2.5(1)
  • 4(5)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • クローム(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒亜鉛(1)
ねじ山種類
  • ウィット(6)
ウィット
規格
  • 1種(5)
1種
二面幅(mm)
  • 7(1)
  • 8(5)
7・8
ブランド
  • 大阪魂(6)
大阪魂
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット