絞り込み
ねじの呼び
- M8(3)
- M10(1)
- M12(19)
- M20(70)
- W3/4(10)
材質
- ステンレスすべて(17)
- SUS304(10)
- SUS310S(1)
- SUS316(3)
- SUS316L(2)
- 鉄すべて(83)
- S45C(31)
- SWCH(1)
- SWRM(1)
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(1)
- 1.5(28)
- 1.75(19)
- 2.5(43)
- 2.54(10山)(10)
厚さ(mm)
- 12
- 2(71)
- 2.4(135)
- 3.2(155)
- 4(147)
- 5(268)
- 6(96)
- 6.5(260)
- 7(103)
- 8(384)
- 10(405)
- 11(189)
- 13(301)
- 14(77)
- 15(138)
- 16(281)
- 18(191)
- 19(129)
- 22(71)
- 24(99)
- 厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(10)
- クロメート(14)
- クローム(4)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(7)
- ノンクローム(1)
- パーカー(6)
- ユニクロ(9)
- 生地/未処理(14)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(7)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- ウィット(10)
- メートル並目(36)
- メートル細目(27)
ウィット・メートル並目・メートル細目
規格
- 1種(20)
- 2種(1)
- 3種(79)
1種・2種・3種
二面幅(mm)
- 13(1)
- 17(1)
- 19(19)
- 27(5)
- 30(63)
- 32(10)
13・17・19・27・30・32
ブランド
- 大阪魂(97)
- TRUSCO(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- 富士製作所(1)
大阪魂・TRUSCO・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・富士製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

ボルトンパック 六角ナット3種(ステンレス)
TRUSCO(2件のレビュー)¥689税込¥7581パック(3個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)規格3種強度区分A2-50相当
六角ナット3種 ウィットねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(3件のレビュー)¥699税込¥7691パック(6個)当日出荷小口のパック売りです。並目。ウィットねじ材質鉄規格3種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類ウィットねじ 並目
小形六角ナット 3種 細目(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥559税込¥6151パック(2個)当日出荷材質鉄厚さ(mm)12ねじピッチ1.5ねじの呼び寸法M20規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)27表面処理ユニクロ寸法m(mm)12二面幅S(mm)27ねじ山種類メートル細目
六角ナット三種 三価白
TRUSCO¥609税込¥6701パック(2個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)材質鉄規格3種表面処理三価白強度区分4T
六角ナット3種(鉄/クロメート)
大阪魂(2件のレビュー)¥819税込¥9011パック(6個)当日出荷から3日以内出荷並目材質/仕上鉄/クロメート規格3種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥109税込¥1201個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 六角ナット3種(ユニクローム)
TRUSCO¥659税込¥7251パック(6個)当日出荷ナット3種。両面取りでナットの高さはネジ径の6割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格3種
六角ナット 3種(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂¥519税込¥5711パック(2個)翌々日出荷から4日以内出荷材質S45C規格3種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥559税込¥6151パック(2個)3日以内出荷材質S45C厚さ(mm)12ねじピッチ1.5ねじの呼び寸法M20規格3種ねじの種類ナット寸法S(mm)30表面処理三価ホワイト寸法m(mm)12二面幅S(mm)30ねじ山種類メートル細目
溝付ナット高形2種 キャッスルナット S45C
富士製作所¥119,800税込¥131,7801箱(240個)4日以内出荷JISB1170 溝付高形2種(キャッスルナット)切削ナットです。用途ボルトの端にピン穴をあけ、締め付け後に割ピンなどを通して固定。材質材質:S45C(焼き入れ)/メッキ無し規格2種ナット溝付高形2種(切削)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥619税込¥6811個11日以内出荷から18日以内出荷仕様この材料はDINにはありません材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状BRoHS指令(10物質対応)対応