絞り込み
ねじの呼び
- M10(2)
- M12(1)
- M18(131)
材質
- ステンレスすべて(26)
- SUS304(18)
- SUS310S(1)
- SUS316(2)
- SUS316L(1)
- SUS430(1)
- チタン(1)
- 鉄すべて(103)
- S45C(27)
- 黄銅(真鍮)(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(8)
- 1.5(41)
- 1.75(1)
- 2(8)
- 2.5(78)
- その他(1)
厚さ(mm)
- 15
- 2(71)
- 2.4(134)
- 3.2(155)
- 4(147)
- 5(268)
- 6(96)
- 6.5(260)
- 7(103)
- 8(384)
- 10(405)
- 11(190)
- 12(103)
- 13(301)
- 14(77)
- 16(280)
- 18(191)
- 19(129)
- 22(71)
- 24(100)
- 厚さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(9)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(16)
- クローム(7)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(1)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(12)
- パーカー(8)
- ユニクロ(11)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(17)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(9)
- 黒染め(2)
ねじ山種類
- メートル並目(36)
- メートル細目(49)
メートル並目・メートル細目
規格
- 1種(97)
- 2種(29)
- 3種(3)
- 4種(1)
1種・2種・3種・4種
二面幅(mm)
- 19(1)
- 24(2)
- 27(132)
19・24・27
ブランド
- 大阪魂(126)
- 八幡ねじ(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- 池田金属工業(2)
- OHSATO(大里)(2)
- TRUSCO(1)
- 富士製作所(1)
大阪魂・八幡ねじ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・池田金属工業・OHSATO(大里)・TRUSCO・富士製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
六角ナットとは、代表的なナットの種類で六角形の姿が大きな特徴。ネジやボルトなどと組み合わせて使用します。用途は様々で、身近な場所でもよく使用されており、生活の中のあちこちで六角ナットを見つけることができるでしょう。小型のものは精密機械、大型のものは船舶などにも使用されています。ナットを締めるにはスパナやメガネレンチを使用しますが、用途や状況に応じて適切な工具を選ぶことがナットの痛み防止のために大切です。

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥619税込¥6811袋(4個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り
大阪魂(169件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷パック単位の小口販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 小箱入り
大阪魂(35件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(70個)当日出荷から3日以内出荷小箱単位の販売です。並目材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(70個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥549税込¥6041パック(2個)当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメート熱処理Hねじ山種類メートル細目
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥849税込¥9341袋(10個)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき規格1種ねじの種類ナット
六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)
大阪魂(9件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメート熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,610税込¥1,7711袋(10個)当日出荷から翌々日出荷片面取りのステンレス製六角ナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304規格1種ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 一種 ユニクロめっき
八幡ねじ¥145税込¥1601パック(2個)当日出荷から3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
S45C六角ナット
TRUSCO¥599税込¥6591セット(2個)当日出荷S45C材に熱処理をし強度を強くしています。メッキ処理は行っていません。材質スチール(S45C)2018年トラスコ掲載ページ2 0427
六角ナット1種 ステンレス(少量パック)
池田金属工業¥529税込¥5821袋(3個)4日以内出荷片側のみ面取りされている1種の六角ナットです。材質ステンレス(SUS304相当材)規格1種ねじ山種類並目
六角ナット、DIN6330(高さ=1.5d)/片側球面、形状B/熱処理鋼、熱処理、強度クラス10、リン酸塩処理
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥139税込¥1531個当日出荷から18日以内出荷材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理形状BRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 一種 三価クロメート
八幡ねじ¥160税込¥1761パック(2個)3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 一種
八幡ねじ¥140税込¥1541パック(2個)3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。めっきはしてありません。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応