絞り込み
ねじの呼び
- M2.5
- 1/2(23)
- M2(48)
- M3(81)
- M4(104)
- M5(106)
- M6(175)
- M8(150)
- M10(159)
- M12(151)
- M14(62)
- M16(136)
- M18(53)
- M20(124)
- M22(59)
- M24(78)
- M27(26)
- M30(61)
- M33(19)
- M36(21)
- W3/8(21)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(1)
- 0.45(1)
- 0.45(56山)(1)
ブランド
- 大阪魂(10)
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(81)
M4(104)
M5(106)
M6(175)
M8(150)
M10(159)
M12(151)
M16(136)
M20(124)
M24(78)
ねじの呼びをもっと見る

カレイナット(ステンレス
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。材質ステンレス寸法H(mm)3寸法S(mm)4.5寸法B(mm)5.5寸法h(mm)0.9ナットNo.2.5-09ねじの呼びM2.5×0.45加工物穴径(mm)4.5最小板厚(mm)1