絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 1/2(23)
- M2(48)
- M3(81)
- M5(106)
- M6(175)
- M8(150)
- M10(159)
- M12(151)
- M14(62)
- M16(136)
- M18(53)
- M20(124)
- M22(59)
- M24(78)
- M27(26)
- M30(61)
- M33(19)
- M36(21)
- W3/8(21)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(4)
- 樹脂すべて(2)
- ナイロン(2)
- 鉄すべて(33)
- SWCH10R(1)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(10)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(3)
- 0.7(36山)(33)
- 0.75(1)
ねじ山種類
- メートル並目(14)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(10)
- 3価ユニクロ(3)
- BSメッキ(1)
- その他(3)
- クロメート(2)
- クローム(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(4)
- 亜鉛メッキ(3)
- 生地/未処理(1)
- 黒亜鉛(1)
規格
- 1種(1)
1種
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- エスコ(1)
- オチアイ(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4)
- ハーフェレ(5)
- ポップリベット・ファスナー(4)
- 三星産業貿易(1)
- 大阪魂(79)
- 由良産商(2)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・エスコ・オチアイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ハーフェレ・ポップリベット・ファスナー・三星産業貿易・大阪魂・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(81)
M4
M5(106)
M6(175)
M8(150)
M10(159)
M12(151)
M16(136)
M20(124)
M24(78)
ねじの呼びをもっと見る

ボード用ターンナット
エスコ(20件のレビュー)¥1,050税込¥1,1551セット(10個)当日出荷手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
やきつかナット
由良産商¥479~税込¥527~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
SUS セルブラインドナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。材質ステンレス鋼
3カ-W カレイナット
大阪魂¥667税込¥7341セット(11個)翌々日出荷0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。寸法h(mm)0.7最小板厚(mm)0.8
カレイナット(ブラス
大阪魂¥667税込¥7341セット(6個)翌々日出荷0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。材質ブラス寸法h(mm)0.9最小板厚(mm)1
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481パック(100個)当日出荷から3日以内出荷内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。スチール製 ユニクロメッキのナイロンナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ
UFOキャップナット なべ型
由良産商¥259~税込¥285~1パック(6個)ほか4日以内出荷・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。・デザインがスマートで、優れた装飾性。・規格化され、量産が可能材質鉄(SWCH10R)形なべ型表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込みスリーブ ドライバー溝付
ハーフェレ¥2,798税込¥3,0781セット(100個)21日以内出荷ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。用途ネジの引き抜き強度強化種別鬼目ナット材質スチール取付ドライバータイプ:マイナス外径(Φmm)8仕上亜鉛メッキめねじサイズM4スリーブ径(Φmm)5.5
ウェルナット(スリーブタイプ)C-420L-5-SV M4ゴムナット(1000個入)
ポップリベット・ファスナー¥99,980税込¥109,9781箱(1000個)8日以内出荷片側からドライバー作業で簡単に取り付けが可能です。用途ファンユニット留めに。トラスコ品番159-6135材質ボディ:クロロプレンゴム厚さ(mm)かしめ板:0.5~2.0全長(mm)15下穴径(Φmm)8.5適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)8.4材質(ボディ)クロロプレンゴム材質(ナット)銅合金フランジ厚(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
シールド POPナット(ステン SSPS
大阪魂¥778~税込¥856~1個翌々日出荷寸法H(mm)9寸法D(mm)6寸法P(mm)0.8ねじの呼びM4×0.7加工物穴径(mm)6.1-6.2最大使用トルク(N・m)6.4剪断強度(kN)11.1
3カーユニクリンチブラインドナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷材質鉄ピッチ(mm)0.7寸法L(mm)9.8寸法H(mm)11.2寸法A(mm)5.2寸法S(mm)6.8寸法D(mm)5.38寸法B(mm)7.95最小距離(mm)取付穴中心と取付板の端:6.9寸法h(mm)1.37取付穴径(Φmm)5.4ねじの呼びM4最小板厚(mm)1.4
FABACE SUS ファブナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷六角形のクリンチングナット。 処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。 下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。材質ステンレス
3カ-ユニ セルブラインドナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。材質快削鋼表面処理三価ユニクロ