絞り込み
ねじの呼び
- M5
- 1/2(23)
- M2(48)
- M3(81)
- M4(111)
- M6(187)
- M8(162)
- M10(162)
- M12(152)
- M14(62)
- M16(136)
- M18(53)
- M20(124)
- M22(59)
- M24(78)
- M27(26)
- M30(61)
- M33(19)
- M36(21)
- W3/8(21)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(5)
- 樹脂すべて(4)
- ナイロン(2)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- 鉄すべて(48)
- SS400(11)
- SUM43(1)
- SWCH(11)
- SWCH10R(1)
- SWRM(11)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(6)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.8(40)
ねじ山種類
- メートル並目(23)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(9)
- 3価ユニクロ(3)
- BSメッキ(1)
- その他(2)
- クロメート(3)
- クローム(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(5)
- 亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(14)
- 黒亜鉛(2)
規格
- 1種(2)
1種
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- イマオコーポレーション(1)
- イースタン精工(1)
- エスコ(1)
- オチアイ(4)
- オー・ピー・ジ(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ハーフェレ(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- 三星産業貿易(1)
- 大阪魂(84)
- 由良産商(4)
TAKIGEN(タキゲン)・イマオコーポレーション・イースタン精工・エスコ・オチアイ・オー・ピー・ジ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ハーフェレ・ポップリベット・ファスナー・三星産業貿易・大阪魂・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
その他ナットは、一般的なナットが正六角形の立方体に穴が空いている形状であるのに対し、やや特殊な形をしているナットです。機械の組み立てなどに使われる締結部品であることに変わりはありませんが、それぞれが必要用途に応じた形状をしています。種類も豊富にあるのが特徴。手でナットそのものを回すことのできる爪付きのものや、ドライバーで締め込むことのできるUFOナット、四角い形の菱形ナット、緩んでは困る場所に使用されるばねナットなど、様々なものが用意されています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(81)
M4(111)
M5
M6(187)
M8(162)
M10(162)
M12(152)
M16(136)
M20(124)
M24(78)
ねじの呼びをもっと見る

ボード用ターンナット
エスコ(20件のレビュー)¥1,230税込¥1,3531セット(10個)当日出荷手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥170税込¥1871個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地
ねじ付管筒(L10×Φ15×M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥30税込¥331個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)12寸法L(mm)10寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード10321
やきつかナット
由良産商¥499~税込¥549~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
ねじ付管筒(L15×Φ10×M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥77税込¥851個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13500
ねじ付管筒(L20×Φ10×M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥83税込¥911個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)20寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13495
SUS セルブラインドナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷セルブラインドナットは、凸側をクローズドにしたスペーサーです。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。材質ステンレス鋼
ねじ付管筒(L15×Φ15×M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥34税込¥371個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)19寸法L(mm)15寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード11532
ねじ付管筒(L10×Φ10×M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥61税込¥671個当日出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)10寸法D(Φmm)10ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13504
ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥85税込¥941個5日以内出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)7寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13056
カレイナット(ブラス
大阪魂¥667税込¥7341セット(4個)翌々日出荷0.6t以上の母材に取り付け可。 首下部分の独自形状(ナール・溝部)が圧入後、母材に固定され、高い取り付け強度が得られる。材質ブラス寸法h(mm)0.9最小板厚(mm)1
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181パック(100個)当日出荷から3日以内出荷内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。スチール製 ユニクロメッキのナイロンナットです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理ユニクロ
シースルーボルト
由良産商¥349~税込¥384~1パック(3本)ほか4日以内出荷・軽量で電気絶縁性に優れる。・耐熱性・耐衝撃良好。・耐熱温度80~100℃。・傷がつきにくいグリップ部材質ポリカーボネート色透明色RoHS指令(10物質対応)対応
UFOキャップナット なべ型
由良産商¥269~税込¥296~1パック(6個)ほか4日以内出荷・十字穴などのリセスを利用して、ドライバーで簡単に締め付け可能。・デザインがスマートで、優れた装飾性。・規格化され、量産が可能材質鉄(SWCH10R)形なべ型表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ付管筒(L10×Φ12×M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥64税込¥701個4日以内出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)10寸法D(Φmm)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13503
ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=12 M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥83税込¥911個5日以内出荷用途に応じた大きさが選べます。用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)8寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)8ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13055
シールド POPナット(アルミ APS
大阪魂¥667税込¥7341セット(3個)ほか翌々日出荷寸法H(mm)10寸法D(mm)7寸法P(mm)1ねじの呼びM5×0.8加工物穴径(mm)7.1最大使用トルク(N・m)6.9剪断強度(kN)6.7