絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(10)
  • 2(15)
  • 2.5(13)
  • 2.8(11)
  • 2.9(5)
  • 3(8)
  • 3.2(16)
  • 3.5(14)
  • 3.8(16)
  • 4(11)
  • 4.2(5)
  • 5(13)
  • 10(21)
  • 14(14)
  • 16(6)
  • 21(6)
  • 28(5)
  • 30(6)
  • 40(6)
  • 50(6)
シャンク径(Φmm)
  • 4(3)
  • 5(18)
  • 6(22)
  • 6.35(2)
  • 8(22)
  • 10(33)
  • 12(17)
  • 12.5(1)
  • 15(7)
  • 16(1)
ブランド
  • WEBA
  • モノタロウ(154)
  • イスカル(4,604)
  • タンガロイ(4,280)
  • 三菱マテリアル(3,231)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,729)
  • 住友電工ハードメタル(2,466)
  • エスコ(2,378)
  • サンドビック(2,104)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
  • ケナメタル(1,150)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
  • 大見工業(1,013)
  • グーリング(991)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(804)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
  • BIG DAISHOWA(703)
  • 岡崎精工(691)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19120-0 120°3枚刃

    WEBA
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
  • HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング

    WEBA
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
  • HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19100-1 100°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19100-0 100°3枚刃

    WEBA
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    3枚刃タイプの100°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19090-0 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-0 90°

    WEBA
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90適合材鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに使用可能
  • HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    8,598税込9,458
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
  • HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19082-0 82°3枚刃

    WEBA
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
  • HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
  • カウンターシンク 90°3枚刃 MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 MTシャンク

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング
  • HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21711-1 90°TiNコーティング

    WEBA
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.21711-0 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.21711-0 90°

    WEBA
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング

    WEBA
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング

    WEBA
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃

    WEBA
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    3枚刃タイプの80°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)80
  • HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • カウンターシンク 90°3枚刃 WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃

    WEBA
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング
  • カウンターシンク 90° 穴あき ロング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき ロング

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのロングシャンクタイプです。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング

    WEBA
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのエキストラロングシャンクタイプです。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング TiNコーティング

    WEBA
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのエキストラロングシャンクタイプです。
    材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 60° 1枚刃 TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 60° 1枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。先端径が小さいため、1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金。材質高速度鋼(HSS)、TINコーティング刃数1先端角(°)60表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 90° 穴あき ロング TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき ロング TiNコーティング

    WEBA
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。
    材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 90°1枚刃 WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃

    WEBA
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7790材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)100先端角(°)90加工範囲(mm)3~50シャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)50
  • カウンターシンク 90°1枚刃 MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃 MTシャンク

    WEBA
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7824材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)94先端角(°)90シャンクMT1加工範囲(mm)2~15シャンク径(mm)MT1有効刃径(Φmm)15
  • カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング MTシャンク

    WEBA
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7797材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)94先端角(°)90シャンクMT1表面処理TiNコーティング加工範囲(mm)2~15シャンク径(mm)MT1有効刃径(Φmm)15
  • カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7823材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)100先端角(°)90表面処理TiNコーティング加工範囲(mm)3~50シャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)50
  • カウンターシンク 60° 1枚刃 WEBA

    カウンターシンク 60° 1枚刃

    WEBA
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径が小さいため、1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂。材質高速度鋼(HSS)、ノンコート刃数1先端角(°)60表面処理ノンコーティング
  • カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティング

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。3面フラット加工により、しっかりとチャッキングできます。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiALNコーティング
  • カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。3面フラット加工により、しっかりとチャッキングできます。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 75° 3枚刃 WEBA

    カウンターシンク 75° 3枚刃

    WEBA
    7,298税込8,028
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)75表面処理ノンコーティング
  • カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング MTシャンク

    WEBA
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiNコーティング
  • HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット WEBA

    HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット

    WEBA
    52,980税込58,278
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-2 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本
  • HSSカウンターシンク No.2 90°3枚刃 6本組セット WEBA

    HSSカウンターシンク No.2 90°3枚刃 6本組セット

    WEBA
    42,980税込47,278
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-1 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本刃数3先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.1 90°3枚刃 6本組セット WEBA

    HSSカウンターシンク No.1 90°3枚刃 6本組セット

    WEBA
    32,980税込36,278
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-0 ノンコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本刃数3先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.P19090-0-MT 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBA

    HSSカウンターシンク No.P19090-0-MT 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用

    WEBA
    169,800税込186,780
    1本
    5日以内出荷
    テーパーシャンク仕様パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
    用途パイプの内面、外面の面取り加工に
  • HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用 WEBA

    HSSカウンターシンク No.P19090-0 90°3枚刃 パイプ内面・外面専用

    WEBA
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    パイプ端面の内面・外面を同時に面取りできるカッターです。深さ調整ネジで面取り範囲を調整できます。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。
    用途パイプの内面、外面の面取り加工に
  • HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21911-1 90°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    TiNコ-ティング穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き WEBA

    HSSカウンターシンク No.21911-0 90°穴明き

    WEBA
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    穴明きの90°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具