絞り込み
全長(mm)
- 151(1)
- 174(1)
- 177(1)
- 201(1)
- 208(1)
- 213(1)
- 246(1)
- 251(1)
ブランド
- カワシモ
- モノタロウ(154)
- イスカル(4,604)
- タンガロイ(4,280)
- 三菱マテリアル(3,233)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,729)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- エスコ(2,378)
- サンドビック(2,104)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,150)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,013)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(804)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
- BIG DAISHOWA(703)
- 岡崎精工(691)
- ブランドをもっと見る
特価

チャックメイト(生爪成形ホルダー)
カワシモ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK! 生爪成形段取りは1分以内完了です。 心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します 芯金、リング等、治具類は一切不要です 締め代調整も自由自在です 掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます 軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
ローリングセンターA
カワシモ¥45,980~税込¥50,578~1個当日出荷切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
チャックメイト「油圧」12インチ
カワシモ¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から6日以内出荷生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。質量(kg)5.3外径(Φmm)318適合チャック12inch最大加工能力(Φmm)186
チャックメイト 「油圧」
カワシモ¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷から10日以内出荷生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
ローリングセンターB
カワシモ¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
KKK チャックメイト「手締」9インチ 20mm
カワシモ¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。 パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。 使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダにトラスコ品番837-7794材質鉄質量(kg)3.9外径(Φmm)270ピン径(Φmm)19.5加工寸法(mm)148適合チャック外径(inch)9
チャックメイト「手締」
カワシモ¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷生爪成形段取りは1分以内です。加工も短時間で完了します。未経験者でも芯出しがワンタッチで可能です。芯振れ精度10ミクロン内外です。 パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます。 使用法はチャックを開き生爪の取り付け孔にチャックメイトの止めピン3本を入れ、チャックを締めるだけ。張りチャックの場合は逆の動作をします。用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材