絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 5.5(2)
  • 6(3)
  • 6.4(2)
  • 6.5(1)
  • 7.5(2)
  • 8.5(2)
  • 9.5(2)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 12.7(2)
  • 14.5(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
全長(mm)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 200(1)
材質
  • 合金工具鋼(1)
溝長(mm)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 55(2)
  • 65(1)
ブランド
  • 三京ダイヤモンド工業
  • モノタロウ(154)
  • イスカル(4,605)
  • タンガロイ(4,280)
  • 三菱マテリアル(3,228)
  • 京セラ(2,733)
  • ワルター(2,729)
  • 住友電工ハードメタル(2,463)
  • エスコ(2,381)
  • サンドビック(2,104)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
  • ケナメタル(1,150)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
  • 大見工業(1,013)
  • グーリング(990)
  • OSG(オーエスジー)(918)
  • MSTコーポレーション(804)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(786)
  • BIG DAISHOWA(703)
  • 岡崎精工(691)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業

    ダイヤドリル(六角軸)

    三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
    用途タイル、石材、陶器。有効長(mm)30全長(mm)65適合機種電気ドリル機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
  • コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業

    コンクリートダイヤビット

    三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
    用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用軸径(Φmm)6.35適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業

    コンクリートダイヤビット

    三京ダイヤモンド工業
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など軸径(Φmm)6.35全長(mm)90質量(g)30有効長(mm)552018年トラスコ掲載ページ1 0230
  • 三京 ダイヤモンド角砥石 研太郎 三京ダイヤモンド工業

    三京 ダイヤモンド角砥石 研太郎

    三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンド砥石のため、鋭い刃先研磨を維持します。 吸水性がないので使用前に水に漬けておく必要はありません。 (ただし、使用中は十分に水をかけながら刃先を研いでください)
    用途調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミなど、大工道具:ノミ・カンナ、超硬タガネ、ドリル、ビットなど、その他:超硬製品、焼き入れ硯、理容器具など長さ(mm)200材質工具鋼幅(mm)70厚さ(mm)21質量(kg)1ダイヤ層厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業

    コンクリートダイヤビット

    三京ダイヤモンド工業
    39,980税込43,978
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)30

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具