絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 5.5(2)
  • 6(3)
  • 6.4(2)
  • 6.5(1)
  • 7.5(2)
  • 8.5(2)
  • 9.5(2)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 12.7(2)
  • 14.5(2)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
材質
  • 合金工具鋼(1)
全長(mm)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 100(1)
溝長(mm)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 55(2)
  • 65(1)
ブランド
  • 三京ダイヤモンド工業
  • モノタロウ(30)
  • タイテックス(751)
  • ワルター(747)
  • 三菱マテリアル(743)
  • エスコ(664)
  • WIDIA(518)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
  • グーリング(349)
  • 協和精工(309)
  • 大見工業(243)
  • スターエム(216)
  • NACHI(不二越)(208)
  • ケナメタル(190)
  • EFFORT(エホート)(190)
  • RS PRO(183)
  • 住友電工ハードメタル(149)
  • マキタ(145)
  • OSG(オーエスジー)(121)
  • ミヤナガ(113)
  • ユニカ(112)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業

    ダイヤドリル(六角軸)

    三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
    用途タイル、石材、陶器。有効長(mm)30全長(mm)65適合機種電気ドリル機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
  • コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業

    コンクリートダイヤビット

    三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    騒音・振動のもとになる振動や打撃モードを使用していないので静かな作業ができます。 お手持ちの工具(インパクトドライバ等)に装着するだけで手軽に穴あけができます。 キワの穴あけが可能衝撃が少ないので、割れやすいキワの穿孔が可能です。 水を使わない乾式なので現場の汚れが少なく、リフォームに最適です。 穿孔数の目安/コンクリート:20~50穴、モルタル:約100穴 ※但し、骨材の量により寿命が大きく変化します
    用途コンクリート(鉄筋部分の穿孔不可)・モルタル・ブロック・押出成形セメント板・レンガ・瓦のアンカー下穴用軸径(Φmm)6.35適合機種コードレスインパクトドライバ、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)等RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業

    コンクリートダイヤビット

    三京ダイヤモンド工業
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルに比べて、欠けが少なくきれいに穴あけができます。インパクトドライバーなどで簡単・静かに穴あけができるお手軽ドリルビットです。乾式で水処理不要なので、現場を汚しません。
    用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、押出成形セメント板、レンガ、瓦など。材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など軸径(Φmm)6.35全長(mm)90質量(g)30有効長(mm)552018年トラスコ掲載ページ1 0230
  • コンクリートダイヤビット 三京ダイヤモンド工業

    コンクリートダイヤビット

    三京ダイヤモンド工業
    39,980税込43,978
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)30
ドリル