絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 10(3)
- 12(2)
- 23(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 6(3)
- 12(2)
全長(mm)
- 38(1)
- 45.5(1)
- 46(1)
- 47(1)
- 50(1)
- 52(1)
- 54(1)
- 55(3)
- 56(1)
- 57(1)
- 58(1)
- 59(1)
- 75(2)
材質
- 超硬合金(1)
溝長(mm)
- 9
- 10(3)
- 12(4)
- 14(3)
- 16(4)
- 19.5(3)
- 19.6(3)
- 20(5)
- 24(5)
- 25.8(3)
- 28(5)
- 28.1(3)
- 30(5)
- 34(4)
- 44(6)
- 47(7)
- 60(6)
- 100(6)
- 150(3)
- 200(3)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
- RELIEF(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 兼房(4)
RELIEF・住友電工ハードメタル・兼房
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(5)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「T10」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

トリマービット30本組
RELIEF(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(30本)当日出荷刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)
住友電工ハードメタル(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
替刃式 エース 傾斜目地払いビット トリマー用
兼房¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から5日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。付属のゲージを使用して、3段階の角度調節が簡単に行えます。用途トリマーによる傾斜目地払い、傾斜面取り付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、角度調整ゲージ、交換用ベアリング 1050ZZ軸径(Φmm)6全長(mm)55刃長(mm)9刃径(Φmm)10刃数(p)1替刃仕様No.99締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト対応機械トリマー
替刃式 エース 留め削りビット
兼房¥30,980税込¥34,0781本5日以内出荷電動トリマーでの留め削り加工・角面取加工に最適です。ガイドベアリングの交換により留め削りと45°面取りの2種類の加工が可能です。替刃は4面使用できます。組付けベアリングは2280ZZを使用。用途化粧板などの留め削り、面取り加工付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、交換用ベアリング 1280ZZ 2個仕様傾斜45°軸径(Φmm)6全長(mm)55刃長(mm)9刃径(Φmm)23刃数(p)1替刃仕様No.99締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト対応機械トリマー
替刃式 エース ストレートビット 三面タイプ
兼房¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。底刃が必要な作業条件に最適です。刃径18mmまでの小径ビットでは1枚刃です。20mm以上は、底刃と外周刃との2種類の替刃を使用します。用途穴あけ・座ぐり溝加工用付属品替刃チップ 2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト 替刃(No.)201・121の場合:M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト 替刃(No.)209・099の場合:M3×4(F304)フランジヘッドボルト(外周刃)・M3×6(F306)フランジヘッドボルト(底刃)全長(mm)75対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース 座取りビット
兼房¥19,980税込¥21,9781本42日以内出荷NCルーターやルーターマシンでの彫刻作業で、小面積の段をとる場合や、座取り、異形穴の彫刻に使用できます。替刃は4面使用できます。用途小面積の座取り用・異形穴形状の彫刻用付属品替刃チップ5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×4(F304)フランジヘッドボルト軸径(Φmm)12全長(mm)75刃長(mm)9刃数(p)1替刃仕様No.99締付ボルトM3×4(F304)フランジヘッドボルト対応機械NCルーター・ルーターマシン
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材