カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- RS PRO(377)
- ヤガミ(214)
- CHINO(チノー)(126)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(95)
- azbil(旧:山武)(82)
- testo(テストー)(57)
- 佐藤計量器製作所(50)
- LEM(41)
- omron(オムロン)(35)
- 山里産業(ヤマリ)(32)
- エスコ(31)
- TGK(東京硝子器械)(26)
- 林電工(23)
- アズワン(19)
- IDEC(和泉電気)(18)
- 安立計器(17)
- 三商(17)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(15)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

保護管
azbil(旧:山武)¥22,980税込¥25,2781個22日以内出荷TY6800、TTY6800、TY9800、T675、T678、T915(HT形)、T991用、SUS304、R1/2用途保守用部品
ネオセンサ
azbil(旧:山武)¥2,298~税込¥2,528~1個22日以内出荷室内用温度調節器・湿度調節器(ネオスタット)。 ネオセンサと協調デザイン・同一寸法で統一感のある外観。 温度調節器は感温ダイアフラム方式を採用(ブタン封入、フロン不使用)。 湿度調節器は感湿ナイロンリボン方式を採用。 空調機や操作器と接続するだけで簡単に計装・制御システムを構築可能。 小型・薄型・軽量設計。 2位置制御タイプと比例制御タイプをラインアップ。 冷暖房切替機能付きモデルを用意。 2段制御モデルでは段間温度を1.5℃・2.0℃・2.5℃で設定可能。 モジュトロールモータやアクティバルと組み合わせてバルブ・ダンパの比例制御が可能用途使用温度範囲。・温度調節器:15~30℃。・湿度調節器:15~40℃。 保管温度範囲:-20~50℃(95%RH以下、結露なきこと)。 温度検出方式:感温ダイアフラム。 湿度検出方式:ナイロンリボン。 質量:約190g。 本体寸法:約90(H)×77(W)mm
ダクト用CO2濃度センサ:CY8100
azbil(旧:山武)¥219,800税込¥241,7801個22日以内出荷ダクト内のCO2濃度を連続監視。 還気ダクト内CO2濃度監視や外気導入量制御に最適。 CO2計測方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用。 DC1~5Vのリニア出力。 長期安定性に優れる。 防じん・防滴構造(IP65、本体部)。 LCDによるCO2濃度表示機能搭載。 機器異常をLCDとLEDで表示。 ゼロガス校正に対応用途形式:CY8100C1001。 用途:ダクト用CO2濃度センサ。 計測範囲:0~2000ppm。 計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)。 出力信号:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)。 計測精度:±50ppm ± 指示値の5%。 D/A変換精度:±2%RD ±20mV。 D/A分解能:10mV
VAVコントローラチェッカー
azbil(旧:山武)¥229,800税込¥252,7801個52日以内出荷VAVコントローラの故障箇所を切り分けるための専用チェッカーです。 。 VAV信号、Pt100温度センサ信号、アナログ設定器信号を擬似的に入出力できます。 。 VAVコントローラとコネクタ付きケーブルで接続するだけで簡単に動作確認が可能です。 。 ダンパ開閉信号の確認ができます。 。 風速信号(パルス入力)の動作確認ができます。 。 Pt100温度入力の擬似信号発生機能を搭載しています。 。 アナログ設定器(POT)および在室ON/OFFスイッチの模擬入力が可能です。用途適用機種:WY7206、WY5206、WJ-1201 。 一部適用機種:WY7205、WY5205、WJ-1202 。 接続方式:モジュラージャック方式 。 電源:DC8V(VAVコントローラより供給) 。 使用温度範囲:0~35℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと) 。 保管温度範囲:-20~60℃ 。 保管湿度範囲:5~95%RH(結露なきこと)
温度センサー(pt100)
ヤガミ¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 501℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】6.4材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)150
温度センサー(pt100)
ヤガミ¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 500℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】Φ3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【スリーブ部】90、【シース】500シース長(mm)250
温度センサー(K熱電対)
ヤガミ¥6,798税込¥7,4781本翌々日出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1002℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定寸法(mm)【測温部】7×7限界温度(℃)150
温度センサー(K熱電対)
ヤガミ¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1001℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】6.4材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)150
温度センサー(K熱電対)
ヤガミ¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1000℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【スリーブ部】90、【シース】750シース長(mm)250
温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ
ヤガミ¥60,980税込¥67,0781台22日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 561℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】6.4材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)500
温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ
ヤガミ¥57,980税込¥63,7781台22日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 560℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】6.4材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)250
温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ
ヤガミ¥58,980税込¥64,8781台22日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 559℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)500
温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ
ヤガミ¥57,980税込¥63,7781台22日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 558℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)300
温度センサー 白金測温抵抗体 耐圧防爆タイプ
ヤガミ¥56,980税込¥62,6781台22日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 557℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)250
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱フランジタイプ
ヤガミ¥31,980~税込¥35,178~1台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 556℃程度と低い用途・温度測定限界温度(℃)【保護管】500材質(保護管)SUS316
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥18,980税込¥20,8781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 550℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)300
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥17,980税込¥19,7781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 549℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)50
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥17,980税込¥19,7781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 548℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)200
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥16,980税込¥18,6781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 547℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)150
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥16,980税込¥18,6781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 546℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)100
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥17,980税込¥19,7781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 545℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)300
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥16,980税込¥18,6781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 544℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)250
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥16,980税込¥18,6781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 543℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)200
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥16,980税込¥18,6781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 542℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)150
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱タイプ
ヤガミ¥16,980税込¥18,6781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 541℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500シース長(mm)100
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱サポート管 固定ネジタイプ
ヤガミ¥39,980税込¥43,9781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 556℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4シース長(mm)500
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱サポート管 固定ネジタイプ
ヤガミ¥37,980税込¥41,7781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 555℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4シース長(mm)300
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱サポート管 固定ネジタイプ
ヤガミ¥36,980税込¥40,6781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 554℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4シース長(mm)150
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱サポート管 固定ネジタイプ
ヤガミ¥36,980税込¥40,6781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 553℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4シース長(mm)500
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱サポート管 固定ネジタイプ
ヤガミ¥36,980税込¥40,6781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 552℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4シース長(mm)300
温度センサー 白金測温抵抗体 端子箱サポート管 固定ネジタイプ
ヤガミ¥35,980税込¥39,5781台15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 551℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4シース長(mm)150
温度センサー 白金測温抵抗体 固定ネジタイプ
ヤガミ¥17,980税込¥19,7781本15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 540℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)500
温度センサー 白金測温抵抗体 固定ネジタイプ
ヤガミ¥15,980税込¥17,5781本15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 539℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)300
温度センサー 白金測温抵抗体 固定ネジタイプ
ヤガミ¥15,980税込¥17,5781本15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 538℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)250
温度センサー 白金測温抵抗体 固定ネジタイプ
ヤガミ¥15,980税込¥17,5781本15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 537℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)200
温度センサー 白金測温抵抗体 固定ネジタイプ
ヤガミ¥14,980税込¥16,4781本15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 536℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】4.8材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/4耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)100
温度センサー 白金測温抵抗体 固定ネジタイプ
ヤガミ¥14,980税込¥16,4781本15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 535℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/8耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)300
温度センサー 白金測温抵抗体 固定ネジタイプ
ヤガミ¥14,980税込¥16,4781本15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 534℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/8耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)250
温度センサー 白金測温抵抗体 固定ネジタイプ
ヤガミ¥14,980税込¥16,4781本15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 533℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/8耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)200
温度センサー 白金測温抵抗体 固定ネジタイプ
ヤガミ¥14,980税込¥16,4781本15日以内出荷・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 532℃程度と低い用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】500取付ねじR1/8耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)150