FA現場のお役立ち情報
1,153件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 T熱電対

    CHINO(チノー)(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット
    当日出荷
    熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
    仕様被覆熱電対色【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
  • デジタル温度計SK-1260用センサー 佐藤計量器製作所

    デジタル温度計SK-1260用センサー

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
    用途液体、粘性体、半固体用
  • Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー A&D(エー・アンド・デイ)

    Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー

    A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷
    Kタイプの熱電対温度計に接続して使用。米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔 7.9mm)。用途に合わして様々な形状をご用意
    用途設備の温度点検や調理器具などの温度チェック、表面温度の測定等に様々な形状をご用意。付属品取扱説明書適合本体AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H温度センサーKタイプ熱電対
  • 被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(K熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    PVC被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    種別被覆熱電対熱電対K熱電対材質(脚)プラス:クロメル、マイナス:アルメル対数(P)1被覆材PVC、絶縁、シース
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ

    安立計器(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
    用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等材質(ガード)ステンレスガード温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタールコード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240応答速度1.5秒耐久性75000回以上材質(パイプ)ステンレス(SUS316)被覆材シリコン向き(接触板)平行
  • センサー 理化工業

    センサー

    理化工業(2件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷
  • 温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui用の温湿度センサ
    仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)適合本体TR-72wf/TR-76Ui/TR-74Ui材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~99%RH測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)RoHS指令(10物質対応)対応
  • K熱電対(シース型・TK) アズワン

    K熱電対(シース型・TK)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,050~税込¥4,455~
    1個
    当日出荷
    仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスセンサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2被覆材リード線:ガラスリード線長さ(m)2
  • 熱電対 Tタイプ モノタロウ

    熱電対 Tタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(100m)
    当日出荷
    PVC被覆T熱電対となります。 先端に温接点を形成し熱電対として使用することができます。
    用途熱電対材質(+・-脚)銅、コンスタンタン色茶タイプT熱電対使用温度範囲(℃)芯材 -200~300 被覆材込製品 -20~105対数(P)シングルエレメントRoHS指令(10物質対応)対応被覆材PVC販売区分業務用
  • 貼付センサー 理化工業

    貼付センサー

    理化工業
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1パック(5枚)
    当日出荷
    本体厚さ0.13mmの薄型仕様温度センサ。狭く小さな場所の温度を測定可能です。 専用コネクタリード(W-ST-50A)を使用して、K熱電対入力仕様の計器へ接続できます。 センサ自体の熱容量が非常に少ないため、温度を瞬時に測定可能。温度プロファイル収集にも最適です。 微小な箇所や小さな物体に、貼り付けて手軽に温度が測れます。 粘着剤には、シリコーン系を使用し一部の難接着物体を除きほとんどの物体表面に粘着することができます。※シロキサンの発生はありません。
    材質ポリイミド樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)(本体)0.13タイプ貼付タイプセンサーK熱電対素線 クラス2粘着剤シリコーン系粘着剤応答時間(秒)0.08(95%指示)素線径(μm)50抵抗値(Ω)51(リード1m付の)
  • 温度プローブ 横河計測

    温度プローブ

    横河計測(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ディジタル温度計TX10シリーズで使用可能です。
    コード長さ(m)1.2主な用途TX10用
  • 熱電対ミニチュアコネクター ライン精機

    熱電対ミニチュアコネクター

    ライン精機(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
    用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応
  • 貼付センサー 理化工業

    貼付センサー

    理化工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1パック(5枚)
    当日出荷
    測りたい所に「貼り付けて」温度測定。 通常の温度センサでは測定が困難であった微小な箇所や小さな物体でも、テープのように貼り付けて手軽に温度が測れます。 センサを複数のポイントに貼り付け、温度分布の測定にも最適。 K熱電対素線仕様のため、汎用のK入力測定機器にそのまま接続して使用できます。 貼り合わせ面や隙間の温度測定に最適な先端剥出し型。
    用途貼付測定用仕様150℃まで、接着、剥離繰り返し使用可能200℃まで、150℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃まで、200℃以下に下げない条件で接着、剥離繰り返し使用可能250℃以上では、再接着不能材質ガラス不織布(ガラス繊維)テープ使用温度範囲(℃)(測温部)0~300外形寸法(mm)6.7×107本体厚さ(mm)0.34粘着剤シリコン系粘着剤精度(℃)【100℃銅製金属表面測定時】±1.3センサー型式貼付型 ガラス不織布タイプ応答時間(秒)【250℃パラフィン測定時(95%指示)】0.08素線径(μm)(熱電対)50熱電対K熱電対素線本体長さ(mm)100抵抗値(Ω)(リード1m付)51
  • コンプレッションフィッティング 林電工

    コンプレッションフィッティング

    林電工(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPE樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    TPE樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    仕様空気中 約190秒(90%応答)適合本体TR-71wb、TR-71nw、TR-73U材質(1)サーミスタ(2)TPE樹脂被覆(3)TPE樹脂被覆電線ケーブル長(m)0.6本体TR-71wf、TR-73U(使用)耐熱温度(℃)-50~115℃測定温度範囲-40~110℃温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃)防水仕様なしRoHS指令(10物質対応)対応熱時定数空気中:約75秒、防水性能:なし
  • フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)

    フッ素樹脂被膜センサ

    T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
    仕様空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒適合TR-71wf材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃)ケーブル長(mm)600防水仕様水中形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    TR-72Ui、TR-73Uに付属している温湿度センサ
    適合本体TR-72Ui、TR-73U材質(1)温湿度センサ、(2)ポリプロピレン樹脂測定範囲温度 0~50℃、湿度 10~95%RH応答時間約7分(90%応答)耐熱温度(℃)-10~55℃寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安温度測定精度±5%RH(25℃、50%RHに於いて)使用条件結露、水漏れのない事。また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサ延長ケーブル T&D(ティアンドデイ)

    センサ延長ケーブル

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    TR-52i用のセンサ延長ケーブル
    材質塩化ビニール被覆電線ケーブル長(m)3センサーTR-5101 フッ素樹脂被覆センサ TR-5106 フッ素樹脂被覆センサ TR-5220 ステンレス保護管センサ TR-5320 ステンレス保護管センサ TR-5420 ステンレス保護管センサ TR-5530 水中用センサ耐熱温度(℃)-25~60℃防水仕様防まつ型(生活防水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水) カスタム

    一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)

    カスタム
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    コード長さ(m)約1
  • 温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui用の温湿度センサ
    仕様温度 約7分、湿度 約7分(90%応答)適合本体TR-72wf/TR-74Ui/TR-76Ui材質(1)温湿度センサ部分、(2)ポリプロピレン樹脂、(3)塩化ビニール被覆電線測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RHケーブル長(m)1.5測定精度温度 ±0.5℃、湿度 ±5%RH (25℃ 50%RHにおいて)交換目安約1年 (結露・水漏れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用すること)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆熱電対 林電工

    被覆熱電対

    林電工
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    応答速度が非常に速い為、高速応答を求められる場合に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型デジタル温度計用センサー 熱研

    防水型デジタル温度計用センサー

    熱研(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(グリップ)SUS304防水性IPX7(本体と接続時のみ)
  • ガルバニ電池式酸素センサ ガステック

    ガルバニ電池式酸素センサ

    ガステック(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    優れた性能、瞬時に得られる測定結果。 本質安全防爆構造の酸素計が容易に設計。 センサ駆動に電力が不要。 低価格の酸素計が製造可能。
    用途酸素濃度測定用センサTGK品番169-80-18-20適合本体GOA-6H質量(g)11本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)19×31
  • 被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(K熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    用途被覆熱電対種別被覆熱電対色青熱電対K熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
  • 被覆熱電対(T熱電対) 山里産業(ヤマリ)

    被覆熱電対(T熱電対)

    山里産業(ヤマリ)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    PVC被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
    種別被覆熱電対熱電対T熱電対材質(脚)プラス:銅、マイナス:コンスタンタン心線径(Φmm)0.32単線仕上がり寸法(mm)2.1×3.2対数(P)1被覆材PVC、絶縁、シース
  • 高精度温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    高精度温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    60℃以上の環境では湿度の経年変化が大きくなることがあります。 また、-20℃以下の環境では湿度の測定はできません。
    温度測定範囲(℃)-25~70応答時間(90%)約7分湿度測定範囲(%)0~99RH温度測定精度±0.3℃ at10~40℃、±0.5℃ atそれ以外湿度測定精度±2.5%RH at15~35℃、30~80%RH使用条件露・水濡れ・粉塵・埃・腐食性ガス・有機溶剤のない環境で使用のことRoHS指令(10物質対応)対応経年変化1%RH/年以下,±0.1℃/年以下
  • モールド型表面センサー 東亜電器

    モールド型表面センサー

    東亜電器(2件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
    仕様エレメント/K・T、モールド加工部/PI(ポリイミド)使用温度範囲(℃)-100~+200感温部(mm)5×20
  • SK-1250MCIII用センサ 佐藤計量器製作所

    SK-1250MCIII用センサ

    佐藤計量器製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
  • 温湿度センサ T&D(ティアンドデイ)

    温湿度センサ

    T&D(ティアンドデイ)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    適合本体RTR-503/503L(旧機種 RTR-53/53L/053A/53AL)測定範囲温度 0~55℃、湿度 10~95%RHケーブル長(m)1応答時間約7分(90%応答)耐熱温度(℃)-10~60℃寿命約1年(通常の使用条件に於いての目安)測定温度範囲0~55℃温度測定精度平均±0.3℃湿度測定精度±5%RH(25℃ 50%RHに於いて)湿度測定範囲10~95%RH使用条件結露、水濡れのない事また腐食性ガス、有機溶剤等の影響のない事RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度センサー 三和電気計器

    温度センサー

    三和電気計器
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
  • CT-5100/5200WP用防水センサー カスタム

    CT-5100/5200WP用防水センサー

    カスタム
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    当日出荷
    CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。
    付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆熱電対(ディープレックス) アズワン

    被覆熱電対(ディープレックス)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。
  • 補償導線(R熱電対用) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(R熱電対用)

    山里産業(ヤマリ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    PVC被覆を施したR熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
    用途補償導線種別補償導線色黒熱電対R熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
  • 三商 キャリブレーションサーモ 三商

    三商 キャリブレーションサーモ

    三商(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計。。信頼の国内製造、設計、検査。。キャリブレーション機能を搭載しており、いつでも正確な測定が可能。温度ポイント1点で器差補正可能。。本体は安心防水仕様(IPX6)。。シースセンサは防水仕様(IPX4)。。表面センサは応答速度が約3秒と速く、接触して正確に表面温度を計測することが可能。。本体には抗菌樹脂を使用しており、衛生的。。センサにはK熱電対補償導線を採用。。本体側面に落下衝撃吸収ゴムを採用。。HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ、偏差値表示機能付。。連続使用約500時間(アルカリ電池使用時)。。充電式乾電池使用可能。。シースタイプセンサ、突刺しタイプセンサはトレーサビリティ対応可能(別売)。
    材質抗菌ABS樹脂、ポリカーボネイト樹脂(表示部)、ポリエステル樹脂(スイッチ部)質量(g)約150(電池含む)規格K熱電対・T熱電対採用のハンディ温度計電源単4アルカリ乾電池 2個測定精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(+200℃以上)分解能0.1℃(-99.9~+199.9℃)1℃(左記以外)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172表示範囲-99.9~1300℃サンプリング測定:約1秒使用環境条件-10~60℃
  • CT-3000シリーズセンサ カスタム

    CT-3000シリーズセンサ

    カスタム
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    当日出荷
    CT-3000WPシリーズ用交換センサーです。
    材質(プローブ部)SUS304質量(g)53コード長さ(m)約1センサーサーミスタ測定温度(℃)-40~+250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付) 理化工業

    携帯用温度センサー(DP-350用接続プラグ付)

    理化工業(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ最高使用温度は400℃です。 DP-350接続用プラグタイプです。
    種別半固体、液体用形状先端部針状ケーブル長(m)1最高使用温度(℃)400
  • デジタル4ch温度計用K熱電対センサー マザーツール

    デジタル4ch温度計用K熱電対センサー

    マザーツール
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    4点の同時計測と同時表示が可能です。 最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
  • シース熱電対 林電工

    シース熱電対

    林電工
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
    規格JIS C 1605主な用途汎用形クラス許容差JISクラス2RoHS指令(10物質対応)対応素子数シングル
  • 表面測定用熱電対 アズワン

    表面測定用熱電対

    アズワン
    ¥8,140税込¥8,954
    1個
    当日出荷
    テープなどで容易に貼付けができ、簡易的に使えます。測定物に挟み込んでの使用が可能です。
    使用温度範囲(℃)0~180(フィルム部粘着剤/180)接続Y型端子リード線(m)2リード線PTFE被覆被覆材リード線:テフロン(R)被覆リード線長さ(m)2
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    ¥3,190~税込¥3,509~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップをご用意。
    材質シース部/ステンレス(SUS316)、 スリーブ部/ステンレス(SUS304)、 リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)端末仕様リード線:M4Y端子リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体