絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(2)
  • 5~10未満(1)
  • 色ブラック(6)
ブランド
  • Vodaview
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(124)
  • CIO(85)
  • BELKIN(ベルキン)(69)
  • StarTech.com(56)
  • FSC(54)
  • オーム電機(44)
  • Anker(アンカー)(42)
  • サンワサプライ(41)
  • Mate(41)
  • 多摩電子(40)
  • JTT(35)
  • エアージェイ(27)
  • MOTTERU(23)
  • OWLTECH(オウルテック)(21)
  • オズマ(21)
  • サンワダイレクト(20)
  • PGA(19)
  • bitstrong(ビットストロング)(19)
  • カシムラ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Type-C ケーブル 4K60Hz映像・データ通信・給電 Vodaview

    USB Type-C ケーブル 4K60Hz映像・データ通信・給電

    Vodaview
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    USB-CからUSB-Cへの接続ケーブルです。機器間のデータ・映像転送・充電に対応します。
    仕様充電対応:USB Power Delivery 65W規格Thunderbolt3/4・USB3.0/3.1/3.2/4・DisplayPort v1.2-2.0コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大 4K60Hz商品タイプデータ/映像転送・充電ケーブル
  • Type-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応 Vodaview

    Type-C・HDMI to HDMI ツインケーブル 8K60Hz対応

    Vodaview
    7,698税込8,468
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    USB Type-CまたはHDMIからHDMIへ変換するケーブル。8K60Hz対応。(Type-C出力時ははアダプタ使用)
    厚さ(mm)アダプタ:10寸法(mm)アダプタ:21×42質量(g)20規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状[ケーブル]:HDMI(オス) - HDMI(オス)・[アダプター]:USB Type-C(オス) - HDMI(メス)分類USB Type-C 変換アダプター付ツインタイプHDMケーブル対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)2.5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K (30Hz/60Hz/120Hz) / 8K(60Hz)転送速度(Gbps)48色深度Deep color・SDR・HDRイーサネット対応対応 (HDMIケーブル単体での使用時のみ)オーディオARC・eARC (HDMIケーブル単体での使用時のみ)
  • Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz Vodaview

    Type-C to HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz

    Vodaview
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。
    規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス)分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz/60Hz)
  • USB Type-C to DisplayPort Cable 1.8m Vodaview

    USB Type-C to DisplayPort Cable 1.8m

    Vodaview
    5,698税込6,268
    1本
    4日以内出荷
    4K映像対応 USB Type-C to DiplayPort 変換ケーブル
    仕様HDCP:対応規格【DiplayPort】DP v1.0-2.0の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.1-2.0 〕ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-C(オス) - DisplayPort(オス)シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz/60Hz)商品タイプUSB Type-Cの信号をDisplayPort信号に変換するケーブル
  • Type-C to DVI ケーブル Vodaview

    Type-C to DVI ケーブル

    Vodaview
    5,298税込5,828
    1本
    4日以内出荷
    USB Type-CからDVIへ変換するケーブル。
    規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、DVIコネクタ形状USB Type-C (オス ) - DVI(オス)分類USB Type-Cの信号をDVI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz)
  • Type-C to HDMI 変換ケーブル Vodaview

    Type-C to HDMI 変換ケーブル

    Vodaview
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するケーブル。
    規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-C(オス ) - HDMI(オス)分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するケーブル※逆方向には対応していません対応HDCP:2.2シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz)
USB充電/データ転送ケーブル