絞り込み
ブランド
  • ファインケミカルジャパン
  • モノタロウ(73)
  • AZ(エーゼット)(122)
  • BOLL(54)
  • NOKクリューバー(135)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(357)
  • TRUSCO(237)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(114)
  • エスコ(371)
  • オーデック(85)
  • コスモ石油(61)
  • ダイゾー(51)
  • ダイゾーニチモリ(68)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(88)
  • フルプラ(60)
  • マークテック(73)
  • ヤマダコーポレーション(79)
  • 信越化学工業(111)
  • 出光NTG(86)
  • 協同油脂(54)
  • 呉工業(クレ)(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイン・レーザーキャッチ ファインケミカルジャパン

    ファイン・レーザーキャッチ

    ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    3Dスキャンの対象物にスプレーすると表面に微細な粉末が均一に付着し、レーザー光の反射や透過を防ぎます。形状を捉え難かった光沢面や透過面もくっきりとデジタル化できます。不要になったら簡単に除去できます。エタノールを主成分とした速乾性で有機則に該当しない製品です。
    用途3Dスキャン用反射・透過防止使用方法1.使用前に缶をカラカラと音がするまで、よく振って下さい。2.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい(測定後は表面を刷毛等で払うか、布で拭き取って下さい)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量75mL危険物の性状水溶性
  • B・Nスプレー ファインケミカルジャパン

    B・Nスプレー

    ファインケミカルジャパン(7件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(420mL)
    当日出荷
    800℃の高温度に耐える白い潤滑・離型剤です。耐熱性ボロンナイトライドと特殊な無機バインダーを主成分としたスプレータイプで、速乾性の皮膜を作ります。
    用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型剤。アルミサッシ成型時の潤滑・離型剤。ガラス工場等の高温用離型剤。トラスコ品番361-0284耐熱温度(℃)800危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
  • 耐熱TFEコート ファインケミカルジャパン

    耐熱TFEコート

    ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本(420mL)
    当日出荷
    手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。 低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
    用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑 溶剤や薬品に触れる部分の潤滑 金型表面の離型コーティング 工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上トラスコ品番477-7948危険等級Ⅲ連続耐熱温度(℃)270アズワン品番8-169-03危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.168L特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性危険物の性状非水溶性商品タイプフッ素グリース
  • ニューTFEコート ファインケミカルジャパン

    ニューTFEコート

    ファインケミカルジャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(420mL)
    当日出荷
    多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
    用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)色半透明使用温度(℃)(間欠)116連続使用温度(℃)82耐薬品性良好危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量190mL摩擦係数(静)0.06~0.09RoHS指令(10物質対応)対応膜厚推奨5~18(μ)耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い危険物の性状非水溶性
  • ファイン・ドライTFEコート ファインケミカルジャパン

    ファイン・ドライTFEコート

    ファインケミカルジャパン(8件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(420mL)
    当日出荷
    フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
    用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。 機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。トラスコ品番477-7964種別フッソ樹脂パウダースプレー使用温度範囲(℃)-60~280主成分PTFE耐熱温度(℃)280粘度乾燥皮膜危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ノンシーズ ファインケミカルジャパン

    ノンシーズ

    ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    高温ネジ焼付防止剤。耐熱温度が-60℃~1200℃まで、耐荷重性が4.7トン/cm2以上のアルミニュームベースの焼付け防止潤滑剤でMIL規格に適合しています。
    用途圧力釜、バルブ、耐熱部品、高熱ガスバルブ、炉ギヤー部、ダイス固定ボルト等。トラスコ品番398-5130色銀灰使用温度範囲(℃)-60~1200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • ファインオイルV ファインケミカルジャパン

    ファインオイルV

    ファインケミカルジャパン(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    加工後部品を脱脂洗浄しなくても50~60分以内で自然に消失してしまう経済的なカッティング、プレス及び潤滑オイルです。 脱脂洗浄工程が不用なので一工程が省略でき生産性は大幅にアップします。
    用途鉄及びアルミ、銅など全てのプレス及びカッティングオイル。 塗装された金属やメッキをした金属にも使用出来ます。トラスコ品番477-8014種別自然に消失する潤滑カッティングオイル形状スプレー主成分イソパラフィン系炭化水素・ブタン・プロパン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • グラファイトスプレー ファインケミカルジャパン

    グラファイトスプレー

    ファインケミカルジャパン(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    密着性に優れた皮膜は耐摩耗性に優れています。 速乾性ですので作業能率が向上します。 耐熱温度400℃の離型・潤滑剤。 軽く加熱(70℃位で5分)しますとより密着性がよくなります。
    用途ダイヤモンド工具成型時の金型離型剤。 アルミ成型工場内での長期潤滑や離型向上がより必要な部品や機械に。 高温溶融物の離型剤。 製鐵所、ガラス工場などの高温となるチェーンコンベア、ローラーコンベア、高温炉などの潤滑。トラスコ品番398-5148種別常温硬化タイプの黒色の潤滑・離型剤耐熱温度(℃)400危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.126L危険物の性状水溶性
  • 帯電防止剤 ファインケミカルジャパン

    帯電防止剤

    ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(420mL)
    当日出荷
    ワンタッチスプレー式で超微粒子の霧が必要な箇所に行きわたり、均一に塗布できます。 低湿度下において10の7乗Ω/□の表面抵抗値を保持します。 無色透明でベタツキがない、きれいな皮膜を形成します。 アルコール溶液ですから、極めて短時間に乾燥被膜を形成することが出来ます。
    用途エレクトロニクス部品の包装材の帯電防止。 電子機器の帯電防止。 ICキャリアチューブの高性能帯電防止。 プラスチックフィルムやシートの印刷時の静電気障害の除去。 手袋などの、繊維製品の帯電防止処理。 OA機器プラスチック部品、その他一般プラスチック形成品の帯電防止。トラスコ品番477-7999危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • メタルコート ファインケミカルジャパン

    メタルコート

    ファインケミカルジャパン(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。 透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。 従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。 強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。
    用途各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。 機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。 各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。トラスコ品番398-5105液色青危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • フッソ・プラコート ファインケミカルジャパン

    フッソ・プラコート

    ファインケミカルジャパン
    ¥7,998税込¥8,798
    1本(210g)
    翌々日出荷
    膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。 水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。 塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
    用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。 プラスチック容器の内面コート。 プラスチック材料の表面保護。種別プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤タイプ速乾性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応原液量(mL)133(20℃)
  • 強力金型クリーナー FD-3 ファインケミカルジャパン

    強力金型クリーナー FD-3

    ファインケミカルジャパン
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(420mL)
    当日出荷
    金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。
    用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。成分ベンジルアルコール/18.7%シクロヘキサノン/31.1%酢酸イソアミル/11.2%2-オクタノール/1.3%プロパン/11.3%ブタン/26.4%トラスコ品番477-8022対応材質鉄、アルミ引火点(℃)-90(噴射剤)、44(原液)主な用途洗浄沸点(℃)156℃(参考値)臭気溶剤臭あり外観無色透明液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L特性強力危険物の性状非水溶性
  • スーパークリーン ファインケミカルジャパン

    スーパークリーン

    ファインケミカルジャパン(6件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本(420mL)
    当日出荷
    ゴム、プラスチックに対する影響が少なく、金属に対する腐食性もありません。鉱油だけでなく、植物油も洗浄できます。
    用途機械や部品に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールや、接着剤を使用する時の接着面の下地の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去トラスコ品番361-0292色透明タイプ速乾適合機器機械部品主成分イソパラフィン系炭化水素、エタノール主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L特性速乾危険物の性状非水溶性
  • ファイン・耐熱ブラッセン ファインケミカルジャパン

    ファイン・耐熱ブラッセン

    ファインケミカルジャパン
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    ファイン・耐熱ブラッセンは耐水・耐熱性に優れており、鉄はもちろん、ステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属に黒染(着色)できます。熱硬化後は耐油・耐溶剤性に優れます。耐熱温度は400℃以上です。超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μmの真っ黒な仕上がりとなります。塗膜は強靭で密着性・耐摩耗性に優れます。ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く、必要なところに必要量だけを塗布できます。耐油性・耐溶剤性が必要な場合は250℃以上の温度で1時間以上加熱硬化して下さい。高温で長時間加熱する程、耐油性・耐溶剤性が向上します。
    用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属の黒染(着色)使用方法(1)シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。(2)良く攪拌して目的物より20~30cm離して均一に薄く塗布して下さい。1回で均一に仕上がらない場合は、10分程置いてから薄く塗り重ねて下さい。(3)30分程で指触乾燥しますが完全乾燥には2時間ほどかかります。完全乾燥してから使用して下さい。急ぐ場合は、スプレー後30分程置いてから100℃で20分ほど乾燥して下さい。膜厚(μm)2~3密着性碁盤目試験常温乾燥:100/100、400°6時間:100/100、600℃1時間:100/100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ファイン・ドライスリップ ファインケミカルジャパン

    ファイン・ドライスリップ

    ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本(180g)
    当日出荷
    膜厚は10~20nmの超薄膜タイプのフッ素樹脂系 離型・潤滑剤です。 塗布対象物と化学的に結合するため密着性、耐摩耗性に優れ、効果が長時間持続します。 金属、ガラス、セラミックの表面に離型性、潤滑性に優れた無色透明の乾いたフッ素樹脂皮膜を形成します。
    用途精密金型用離型剤。 金属、ガラス、セラミックス表面の潤滑。 金属、ガラス、セラミックス表面の汚れ防止、指紋付着防止。成分フッ素系溶剤トラスコ品番477-8031種別超薄膜タイプ・フッソ樹脂系・離型・潤滑剤使用温度範囲(℃)200℃以下硬度6H以上(ガラス上被膜)耐熱温度(℃)200危険物の類別非危険物摩擦係数0.08以下(静止)膜厚10~20nm
  • ファイン・ドライFB-4 ファインケミカルジャパン

    ファイン・ドライFB-4

    ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(420mL)
    当日出荷
    フッソ樹脂配合による優れた非粘着性。窒化ホウ素配合による優れた潤滑性。-60~280度の広い温度範囲で使用できます。フッソ樹脂、窒化ホウ素、無機バインダーが最適な割合で配合され、均一で密着性の高い塗膜を形成するので耐摩耗性に優れます。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
    用途ダイヤモンド工具、ダイヤモンド磁石成型時の金型の離型。プラスチックやゴム、コンベアーベルトの成型時の離型。ガスケット、シール類の離型。機械部品、電気鋸の刃、裁断機の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置の潤滑。電気機器及び装置、各種事務機、金型加工工程などの潤滑トラスコ品番404-7133使用温度範囲(℃)-60~280主成分フッ素樹脂(PTFE)・窒化ホウ素(hBN)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 速乾性フッ素潤滑剤LOCK ファインケミカルジャパン

    速乾性フッ素潤滑剤LOCK

    ファインケミカルジャパン
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(420mL)
    当日出荷
    LOCKは、低分子量PTFEと特殊な耐熱性イミド樹脂を主成分とした固体被膜潤滑離型剤です。スプレーするだけで密着性に優れた乾いた被膜を形成し、極低温から高温まで優れた潤滑性と離型性を発揮します。通常は常温乾燥でご使用頂けますが、常温乾燥後に200℃で20分以上加熱硬化することで密着性、離型性、耐溶剤性、耐薬品性が向上します。
    用途金属、セラミック、ガラス等に潤滑性と離型性を持たせる使用方法1.塗布対象物を脱脂洗浄して、ゴミや油を取り除いて下さい。2.使用前に容器を上下に良く振って下さい。3.目的物より20~30cm離して均一に塗布して下さい。スプレー後、5分程で乾燥します。使用可能温度範囲-250~+270℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
  • スムーズリリーズ ファインケミカルジャパン

    スムーズリリーズ

    ファインケミカルジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    使用温度(℃)連続使用可能温度200危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • シリコーングリースP-Eスプレー ファインケミカルジャパン

    シリコーングリースP-Eスプレー

    ファインケミカルジャパン(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    特殊なシリコーンオイルを基油としたグリースで、特にブロアー軸受やプラスチックの潤滑に最適です。 プラスチックにも使用可能な電子機器用潤滑グリース。 細いパイプ付で、小さな部品の組み立て後のグリースアップた手の届かない所にも簡単に塗布できます。 ポリカーボネート、ポリアセタール、ABSなどに対しストレスクラック(微細なひび割れ)の心配なく、安心に使用できます。 従来のシリコーングリースの弱点であった鋼と鋼の潤滑にも優れて効果を発揮します。
    用途クーラー、換気扇、暖房機、洗濯機などの摺動部潤滑。 ホビー用品のギヤ部の潤滑及びメンテナンス。 VTR、サーボモーターなどのギア部潤滑、消音。 プリンター、タイプライター、OA機器などのプラスチック部品と金属の潤滑。 自動車部品の潤滑。 スライドスイッチなどの接点潤滑。種別電子機器用潤滑グリース色白色不透明使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤不開示基油シリコーンオイル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22Lグリス種類シリコーングリースRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • モールドリリーズ・S ファインケミカルジャパン

    モールドリリーズ・S

    ファインケミカルジャパン
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    非常に細かいミストのスプレーですので1回のスプレーで型の奥の方まで均一に塗布できます。被膜は薄く速乾性ですので作業能率が向上すると共に正確な型取りができます。離型性にも優れていますので1回のスプレーで数回使用できます。また、マスターモデルを痛めず、変色も防ぎます。使用後の金型に塗布しておけば、水分・湿気を寄せつけず金型の錆を防ぎます。
    用途ゴム→ゴム、ゴム→樹脂、樹脂→樹脂、樹脂→ゴムの離型剤使用方法型より20~30cm離して均一に塗布して下さい。形態スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • タッピングコンパウンド・A ファインケミカルジャパン

    タッピングコンパウンド・A

    ファインケミカルジャパン
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    トラスコ品番477-8006形状スプレー適合工具タップ・ドリル等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • TFEコート ゴム用 ファインケミカルジャパン

    TFEコート ゴム用

    ファインケミカルジャパン
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(420mL)
    当日出荷
    ゴム専用のフッソ樹脂乾性被膜潤滑剤 耐熱性に優れます。
    用途ゴム部品取り付け時の潤滑。 ベルトコンベアー表面の潤滑。(潤滑性の被膜を形成しますので製品に汚れや傷をつけません) ゴム表面の潤滑。トラスコ品番477-7956色乳白色、半透明使用温度範囲(℃)~200乾燥時間(分)60主成分PTFE耐熱温度(℃)200指触乾燥時間(分)約10危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応特性乾性被膜潤滑危険物の性状水溶性
  • ファインルブ ファインケミカルジャパン

    ファインルブ

    ファインケミカルジャパン
    ¥998税込¥1,098
    1本(420mL)
    当日出荷
    錆び付いたり、焼き付いたボルトなどの微細な隙間に浸透し、錆やかじり付きを緩めて、球状の0.3ミクロンのフッ素樹脂がコロの役目を果たし、取り外しが簡単になります。通常の浸透防錆剤と違い、フッ素樹脂の効果で摩擦係数が極端に低く、耐荷重性能、極圧性能に優れています。金属との密着性は極めて良好で、安定した油膜とフッ素樹脂の被膜を作るので長期間の防錆効果を発揮します。微細な隙間があればステンレスノズルでスプレーできます。
    用途錆び付いたネジ、高温で焼き付いたボルトや、かじり付いた回転部分の浸透潤滑・機械や工具、印刷機械や海水で腐食しやすい船舶部品の潤滑浸透防錆・釣具などのキシミや作業性が悪い時の潤滑・農業機械、エアー工具の内部洗浄と潤滑、ドアーヒンジの潤滑・鍵穴の潤滑と凍結防止、門鍵のキシミ防止・機械部品をはじめ、ゴルフ道具、釣具、猟銃などの錆止め危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • スベルワン ファインケミカルジャパン

    スベルワン

    ファインケミカルジャパン
    ¥769税込¥846
    1本(45g)
    当日出荷
    木肌を傷めず、シミをつけない優しい水性タイプ。 使い易く手を汚さないマーカーペンタイプで経済的。
    用途敷居・引き戸・引き出しなどの動きをスムーズにします。 刃物などに塗布すると、動きがスムーズになり、切れ味が増します。使用温度範囲(℃)-20~200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • モリブデンペーストスプレー ファインケミカルジャパン

    モリブデンペーストスプレー

    ファインケミカルジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    低温から高温まで(-30℃~400℃)変質せず、高い耐加重性と極度に低い摩擦係数を示します。 一般潤滑油となじみ、潤滑性を向上させます。 オーバーホールしたエンジンの組み付け時のなじみ運転に使用すれば1/3の運転時間で済みます。 不燃性の二硫化モリブデン皮膜を形成し化学安定性に優れ有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。
    用途自動車のスプライン、クラッチ、ミッションギヤ、シリンダー壁、カムシャフト、ダイヤフラム、ピストンピン及びリング、クランクシャフト、オイルシール、ベアリング、デフ、軸受け等の擢動部の潤滑、及びキシミ、焼付、磨耗、カジリ付の防止。仕様高濃度二硫化モリブデン配合危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エレックリーン速乾性タイプ ファインケミカルジャパン

    エレックリーン速乾性タイプ

    ファインケミカルジャパン
    ¥4,298税込¥4,728
    1本(220mL)
    当日出荷
    エレックリーンはより速く、より安全に電気設備、機械、電子回路を分解せずにそのまま洗浄できます。浸透性、乾燥性に優れ、残渣を残さずに洗浄します。フッ素グリース、油、その他の汚れを迅速に溶解して洗い流します。プラスチック、ゴム、塗装面を含むすべての部分に使用できます。通電中の機器に使用しても引火、ショートの危険がありません。高電圧に耐え、腐食性もなく無臭です。塩素は含有していません。
    用途モーター、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、コントローラー、モニター、センサー、カードリーダー、通信機器の保守など使用方法洗浄対象に向けてスプレーしてください。汚れやゴミが流れ去った後、速やかに乾燥します。オゾン破壊系数0沸点(℃)70引火点・燃焼範囲なし危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)12.5地球温暖化係数(GWP)10未満
  • TFEルブ ファインケミカルジャパン

    TFEルブ

    ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(420mL)
    当日出荷
    直径0.3ミクロンの超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を主成分としていますので浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、防水、防湿、潤滑剤として多目的に使用できます。(不乾性)
    用途対象物を汚さない防錆:潤滑剤として各種工具ベアリング類、チエーンやギヤ類。各種カップリング。 防錆剤として 各種金型や各種部品等。 防錆・離型剤として 各種プレス関係部品やプラスチック金型 防錆・潤滑・撥水剤として 各種電装部品などトラスコ品番477-7930使用温度範囲(℃)-50~250℃危険等級Ⅲアズワン品番8-169-01危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • リークテスターG ファインケミカルジャパン

    リークテスターG

    ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(400mL)
    当日出荷
    ガス漏れ検知剤。 配管結合部に軽くスプレーするだけで、ガス漏れを簡単に発見できます。 ガス漏れがあると泡が膨らんで示します。 360度すべての方向に使用できます。 ハロゲンおよび硫黄の含有量が少なく、原子力プラント用として使用可能です。
    用途エアー配管のガス漏れ検知成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番477-8049使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)42
  • エレックリーン遅乾性タイプ ファインケミカルジャパン

    エレックリーン遅乾性タイプ

    ファインケミカルジャパン
    ¥4,298税込¥4,728
    1本(220mL)
    3日以内出荷
    エレックリーンはより速く、より安全に電気設備、機械、電子回路を分解せずにそのまま洗浄できます。浸透性、乾燥性に優れ、残渣を残さずに洗浄します。フッ素グリース、油、その他の汚れを迅速に溶解して洗い流します。プラスチック、ゴム、塗装面を含むすべての部分に使用できます。通電中の機器に使用しても引火、ショートの危険がありません。高電圧に耐え、腐食性もなく無臭です。塩素は含有していません。遅乾性で結露しにくいです。
    用途モーター、スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、コントローラー、モニター、センサー、カードリーダー、通信機器の保守など使用方法洗浄対象に向けてスプレーしてください。自然に乾燥しますが、必要に応じて拭き取ってください。オゾン破壊系数0沸点(℃)110引火点・燃焼範囲なし危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)16.4地球温暖化係数(GWP)10未満
  • クリンコート・VLスプレー ファインケミカルジャパン

    クリンコート・VLスプレー

    ファインケミカルジャパン(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(420mL)ほか
    3日以内出荷から13日以内出荷
    クリンコートVLは特に超精密部品の保護用に開発しました不純物を含まない高品質の保護剤です。従来、精密部品の表面の汚れや傷、割れ等の損傷を防ぐため特殊なパッケージで保護していましたが、クリンコートVLを使用することにより極めて手軽に、また完全に保護できます。速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。被膜を剥離する時は品物の端にセロテープを貼って引っ張るだけで簡単にはがせます。
    用途レンズ、ガラス部品の保護・各種半導体シリコンウェーハやガラスフォートマスクの保護・コンパクトディスク(CD)の型の保護・その他各種精密部品の保護危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパッタリリーズNET ファインケミカルジャパン

    スパッタリリーズNET

    ファインケミカルジャパン
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(180mL)
    8日以内出荷
    溶接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐ離型剤です。乾性タイプのグラファイトの被膜を作りますので効果が長持ちします。スパッター発生の多い炭酸ガス溶接はもちろん、全ての溶接に使用できます。
    用途溶接用トーチのスパッター付着防止使用方法1.使用前に缶を上下に良く振って下さい。2.次にノズルより10cmくらい離して均一に薄くスプレーします。3.新しいノズルの場合、1回スプレー後、10分位してから再度スプレーしますとより効果的です。4.スプレー後、10分位で乾性被膜を作ります。形態スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量30mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • チェーンルブ ファインケミカルジャパン

    チェーンルブ

    ファインケミカルジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(420mL)
    当日出荷
    垂れない高性能長期潤滑グリース。
    用途二硫化モリブデン添加の油膜切れのし難い潤滑剤。トラスコ品番477-7981使用温度範囲(℃)-30~100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス