絞り込み
ブランド
- Silky(ユーエム工業)
- モノタロウ(68)
- エスコ(381)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(340)
- TRUSCO(218)
- NOKクリューバー(135)
- AZ(エーゼット)(118)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(110)
- 信越化学工業(108)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(95)
- ヤマダコーポレーション(79)
- マークテック(68)
- オーデック(68)
- ダイゾーニチモリ(67)
- フルプラ(59)
- 出光NTG(54)
- BOLL(53)
- 協同油脂(52)
- ダイゾー(52)
- 呉工業(クレ)(47)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](44)
- ブランドをもっと見る
特価

ヤニクリーン
Silky(ユーエム工業)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(180mL)ほか当日出荷ヤニクリーンは刃物に付着したヤニや接着剤、渋などを泡で包み込み分解し取り去ってしまうスプレーです。 ヤニや渋などが刃に付着していると、摩擦抵抗を高めてしまい切れにくくなってしまいます。 また、ヤニや渋は水分を含んでいるために錆びを起こさせて、さらに切れにくくします。 ヤニクリーンは液を泡状にする事でタレにくくし、垂直面・斜面でもしっかり処理したい部分を泡が包んでくれます。 そして、しっかりヤニや渋を分解し、取り除いてくれます。用途カッターのヘッド、丸鋸、角ノミ、キリ、クランプ、ベッド、ゴムローラー、搬送ローラーなどに。 刃物を永切れさせたい・打痕キズを無くしたい・加工精度をアップさせたい・機械の滑りを良くしたいと思う方。危険物の類別非危険物
アイアンガード
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(300mL)当日出荷刃物の為の防錆・潤滑油です。 ヤニクリーンでヤニをキレイに落とした後、アイアンガードをスプレーして刃物をサビから防ぎ、刃物を長持ちさせます! 2wayノズルを採用しており、ノズルの付け外しが必要ありません。広い面積でも、狭い個所でも気軽にスプレーできます。 優れた水置換効果により金属表面に付着した水分とスプレーした油が置き換わります。 万が一、水分が残ってしまった表面でも、アイアンガードが水分の下に浸透し、金属表面の水分を浮き上がらせ、優れた防錆力で刃物をサビから守ります。 浸透性・潤滑性にも優れていますので、刃物の可動部にスプレーすると動きをスムーズにし、仕事がはかどります。用途刃物の錆止め。 金属表面に付着した水滴などの除湿。 回転部、摺動部の浸透潤滑。質量(g)300タイプスプレー使用温度範囲(℃)-40~60寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×185臭気無臭危険物の類別非危険物
園芸刃物お手入れセット
Silky(ユーエム工業)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷「ヤニクリーン」と「アイアンガード」を組み合わせたセットです。 表面に防錆膜を作り、サビの発生を予防します。 優れた水置換効果により刃が濡れていても、しっかり表面を保護します。また、潤滑剤としても使用できます。 この2つを併用することで、切れ味を維持し、且つ錆びを防ぐので刃物が非常に長持ちします。用途各種刃物のヤニ除去(ヤニクリーン)、刃物の錆止め・浸透潤滑(アイアンガード)成分(ヤニクリーン)界面活性剤、アルコール等、(アイアンガード)石油系炭化水素、合成炭化水素等セット内容ヤニクリーン180mL、アイアンガード180mL寸法(mm)220×145×45容量(mL)180質量(g)460危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性