絞り込み
ブランド
  • Silky(ユーエム工業)
  • モノタロウ(60)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(333)
  • TRUSCO(214)
  • エスコ(181)
  • AZ(エーゼット)(116)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(106)
  • 信越化学工業(83)
  • マークテック(64)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(63)
  • NOKクリューバー(62)
  • フルプラ(57)
  • ヤマダコーポレーション(56)
  • BOLL(54)
  • 呉工業(クレ)(47)
  • ザーレン(40)
  • 協同油脂(39)
  • オーデック(38)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](37)
  • ダリヤ(マルハチ産業)(36)
  • 旭エンジニアリング(36)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヤニクリーン Silky(ユーエム工業)

    ヤニクリーン

    Silky(ユーエム工業)(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(180mL)ほか
    当日出荷
    ヤニクリーンは刃物に付着したヤニや接着剤、渋などを泡で包み込み分解し取り去ってしまうスプレーです。 ヤニや渋などが刃に付着していると、摩擦抵抗を高めてしまい切れにくくなってしまいます。 また、ヤニや渋は水分を含んでいるために錆びを起こさせて、さらに切れにくくします。 ヤニクリーンは液を泡状にする事でタレにくくし、垂直面・斜面でもしっかり処理したい部分を泡が包んでくれます。 そして、しっかりヤニや渋を分解し、取り除いてくれます。
    用途カッターのヘッド、丸鋸、角ノミ、キリ、クランプ、ベッド、ゴムローラー、搬送ローラーなどに。 刃物を永切れさせたい・打痕キズを無くしたい・加工精度をアップさせたい・機械の滑りを良くしたいと思う方。危険物の類別非危険物
  • アイアンガード Silky(ユーエム工業)

    アイアンガード

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(300mL)
    当日出荷
    刃物の為の防錆・潤滑油です。 ヤニクリーンでヤニをキレイに落とした後、アイアンガードをスプレーして刃物をサビから防ぎ、刃物を長持ちさせます! 2wayノズルを採用しており、ノズルの付け外しが必要ありません。広い面積でも、狭い個所でも気軽にスプレーできます。 優れた水置換効果により金属表面に付着した水分とスプレーした油が置き換わります。 万が一、水分が残ってしまった表面でも、アイアンガードが水分の下に浸透し、金属表面の水分を浮き上がらせ、優れた防錆力で刃物をサビから守ります。 浸透性・潤滑性にも優れていますので、刃物の可動部にスプレーすると動きをスムーズにし、仕事がはかどります。
    用途刃物の錆止め。 金属表面に付着した水滴などの除湿。 回転部、摺動部の浸透潤滑。質量(g)300タイプスプレー使用温度範囲(℃)-40~60寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×185臭気無臭危険物の類別非危険物
  • 園芸刃物お手入れセット Silky(ユーエム工業)

    園芸刃物お手入れセット

    Silky(ユーエム工業)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    「ヤニクリーン」と「アイアンガード」を組み合わせたセットです。 表面に防錆膜を作り、サビの発生を予防します。 優れた水置換効果により刃が濡れていても、しっかり表面を保護します。また、潤滑剤としても使用できます。 この2つを併用することで、切れ味を維持し、且つ錆びを防ぐので刃物が非常に長持ちします。
    用途各種刃物のヤニ除去(ヤニクリーン)、刃物の錆止め・浸透潤滑(アイアンガード)成分(ヤニクリーン)界面活性剤、アルコール等、(アイアンガード)石油系炭化水素、合成炭化水素等セット内容ヤニクリーン180mL、アイアンガード180mL寸法(mm)220×145×45容量(mL)180質量(g)460危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
  • アイアンガード 180ml Silky(ユーエム工業)

    アイアンガード 180ml

    Silky(ユーエム工業)
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    容量(mL)180質量(g)190寸法(Φ×高さH)(mm)55×145危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

スプレー・オイル・グリス