スプレー・オイル・グリス :「さび 止め 油」の検索結果

スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。
関連キーワード
174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長年の研究と経験をもとに開発されたバリウム系添加剤無添加のさび止め油です。 従来のバリウム系さび止め油と同等のさび止め性能を有しており、輸出部品などの洗浄や中間防錆にも安心してご使用いただけます。
用途各種機械部品、精密機械部品など。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外観茶褐色不透明 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカオイル湯SEN-60
お湯で落とせる油性防錆剤
用途鉄系材料の加工工程における一時防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様溶剤希釈形さび止め油 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
8,298 税込9,128
翌々日出荷

用途園芸刃物・カミソリ・バリカンのお手入れに 成分流動パラフィン油 精製カメリア油(椿油) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
699 税込769
当日出荷

50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。 使用温度範囲(℃)-5~80 塗り面積(m2)2.7/1本 質量(g)390 指触乾燥時間(時間)約1~2 乾燥時間(時間)約24 主成分防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属との親和性が良く浸透力が強いため、錆びついたネジやボルトをゆるめます。 浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去します。 水置換性があり金属表面に付着したわずかな水分も浮き上がらせて浸透し、すぐれた防錆力があります。こびり付いた油・タールを除去します。 自転車、ドアヒンジ、戸車、事務機器のキシミ止めに。
用途機械部品の潤滑、浸透、防錆 成分鉱物油、防錆剤 粘度VG2.8(40℃) 塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246) 膜厚(μm)1.5~3 臭気低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属表面に塗布することで、潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の錆止め、防水対策に使用することができます。 水置換性を持ちますので少量の水が付着している箇所に塗布した場合でも防錆効果が得られます。
用途金属同士の摺動部の潤滑、各種金属部品の防錆 タイプ防錆、潤滑 使用温度範囲(℃)‐20~130 寸法(Φ×高さH)(mm)65×204 臭気 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量151mL 危険物の性状非水溶性
1本(378mL)
299 税込329
当日出荷

家庭器具・農機具・機械工具・大工道具・スポーツ用品・理容器具・事務機・金属器具等の長期防錆油です
仕様●材質:石油系炭化水素(鉱油)90%、潤滑油添加剤10%PE(容器)粘度:ISO32 危険等級 アズワン品番67-4714-58 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個
629 税込692
6日以内出荷

ペースト状でタレ落ちにくいため、垂直な面にも利用できます。金属表面に傷をつけず、化学の力でサビを元から落とします。サビの再発を防ぐサビ止め油付です。
用途オートバイ・自転車の金属面やメッキ面のサビ落とし。スチール家具・パイプ椅子・レンジ・工具・電気器具などのサビ落とし。 対応材質 付属品サビ止め油 トラスコ品番378-3936 半透明 主成分リン酸 危険等級Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別第四類/第四類 危険物の品名第四石油類/第二石油類 危険物の数量0.003L/0.1L 危険物の性状非水溶性/水溶性
1個(100mL)
529 税込582
当日出荷

刃物の錆止めと艶出しの為にご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。
対応材質 主な用途サビ止め、ツヤ出し 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1箱(100mL)
519 税込571
当日出荷

長期潤滑性、耐熱性、耐圧性、防錆力に優れたオイルを使用し浸透性も特に良く効果を発揮します。
用途シャッターの潤滑、キシミ止めに最適 使用温度範囲(℃)~40 臭気あり 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
929 税込1,022
当日出荷

タービンオイル モノタロウ 動画あり
酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など 成分鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 容量(L)20 使用温度範囲常温 適合範囲タービン 引火点(℃)223 粘度32 流動点(℃)-30 危険等級 動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数112 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 比重(g/cm3)0.854(at15℃)
1缶(20L)
8,098 税込8,908
当日出荷

高度に溶剤精製されたパラフィン系ベースオイルに、厳選した酸化防止剤、さび止め剤、摩耗防止剤、あわ消し剤等を配合した工業用高級潤滑油です。 その優れた性能は一般産業機械の軸受潤滑油、歯車潤滑油、圧縮機油として、また油圧作動油としてのほとんどの要求を満足しうるものであり、工業用多用途潤滑油(Multi-purpose Industrial Oil)として工場における潤滑管理を推進する上で最適の潤滑油です。 粘度指数が高く、摩擦係数が低く、また耐摩耗性(油膜強度)も高く、優れた潤滑性があります。 優れた酸化安定性、熱安定性を有する高度精製基油に厳選された特殊な酸化防止剤を配合しているので、長時間にわたる使用でも、酸化変質しにくく、スラッジの生成が少ないといえます。特に高温酸化安定性が勝れているので、高温条件の循環系統油、圧縮機油としてその性能が十分に発揮されます。 優れたさび止め剤を添加しているので、水分が混入した場合でも、潤滑系統でのさびや腐食の発生を防ぎます。 水分離性が良く、多少の水分が混入しても静置、遠心分離機などで水分を分離することが容易です。 優れたあわ消し剤を添加しているので、あわ立ちによる循環系のトラブルを防ぎます。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑。 各種減速機の潤滑。空気・ガス圧縮機の内・外部潤滑。工作機械の広範囲潤滑。油圧作動系統。 カプラン水車ランナーボスの潤滑。 その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ 動画あり
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

優れた酸化安定性・さび止め性・腐食防止性・水分離性
用途工作機器および精密軸受を持つ機器の高速スピンドル軸受 精密研削盤・旋盤・ジグボーラー・ボール盤・マシニングセンター・フライス盤 極めて小さなクリアランスの「ゼロクリアランス」タイプのスピンドル軸受(ベロシティオイルNo.3) ある程度のクリアランスを持ったスリーブタイプのスピンドル軸受(クリアランスと軸受速度の関係に基づき適切な粘度を選択してください) 使用粘度が適合する低圧の油圧装置 エアラインオイラーおよびオイルエア潤滑 実験機器・望遠鏡などの精密機器 銅板腐食1A(3時間@100℃,ASTM D 130) 仕様さび止め試験合格 容量(L)20 適合範囲工作機械 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。 強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。
用途ねじ緩め。 軽潤滑ときしみ止め。 防錆、さび落とし。 褐色透明 使用温度範囲(℃)-10~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
粘度ISO46 引火点(℃)204以上 適合範囲マシン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃物・工具メンテナンスに最適。特殊防錆剤配合で錆の発生を少なくします。
用途刃物・工具全般。 成分食品添加物流動パラフィン 寸法(mm)153×40×40 質量(g)108 内容量(mL)100 保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。 危険物の類別非危険物
1本
499 税込549
6日以内出荷

高度に精製した基油酸化防止剤・錆止め剤・油性向上剤・各種添加物を合理的に配合した高品質のオイルです。 素早く浸透して、あらゆる金属作動部に動き・回転を滑らかにして、摩耗を防ぎます。 キシミ音をすぐに解消します。塗っておくと錆を防ぐ効果があります。
用途ゴルフ用品・自転車・ミシン・タイプライター・時計・屏風機・レジスター・日曜大工・バイク・自動車・釣り具・OA機器・理容器具・戸車・その他 使用温度範囲(℃)+5~+40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
389 税込428
当日出荷

優れた極圧、防錆、酸化防止剤入りオイルです。工具の摩擦と錆を防ぎ、工具の性能を高め機械の寿命を延ばします。 高圧用釘打機にも対応の極細ノズル!!
用途エアー釘打機、エアータッカー、エアー工具等に。 機能エアーツールの円滑・防錆 粘度32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.065L 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
669 税込736
当日出荷

日本メカケミカルメカオイルライト
低動粘度(約3mm2/s以下)の油性溶剤希釈型防錆油
用途鉄鋼の屋内防錆 成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 容量(L)18 引火点(℃)50 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.81 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル浸透オイルスーパーグリス
水置換型棒製剤(NP3タイプ)です。 浸透性があります。
用途錆弛緩、キシミ音防止 透明 特性浸透性 使用温度範囲(℃)-30~150 容器 主成分鉱油+特殊防錆油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカオイル#300HG
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる油性溶剤希釈型防錆油。防錆期間は約6ヶ月
成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 容量(L)18 引火点(℃)49 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.82 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

日本メカケミカルメカオイル#300HF
比較的低粘度でべたつきの少ない軟質被膜を形成。耐油焼け性に優れた防錆剤
用途鉄鋼、鋳鉄の屋内中・長期防錆 成分石油系溶剤、防錆添加剤 他 容量(L)18 引火点(℃)44 外観淡褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)3.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑油です。
適合範囲浄化槽 寸法(mm)H230×W86×D75 質量(g)930 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

高度に精製した基油酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤、各種添加物を合理的に配合した高品質オイルです。あらゆる金属作動部の動き、回転をなめらかにして、摩耗を防ぎます。キシミ音をすぐに解消します。塗っておくとさびを防ぐ効果があります。
寸法(mm)H205×W70×D70 質量(g)345 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
3日以内出荷

日本油化工業ユニプロット PC-100L
ユニプロットPC-100Lは、ディーゼル機関の冷却水系統の錆・腐食等を防止し、船舶の安全運航に寄与すると共に、機関障害による修理費等の軽減に貢献します。鋳鉄、軟鉄、銅に対して優れた防錆効果を発揮します。冷却水系統に使用されているパッキン類を侵しません。ユニプロットPC-100Lは液状なため冷却水への溶解性が良好です。
容量(L)16.8 pH13.1 (原液)、10.7(0.3% 溶液) 主成分亜硝酸ナトリウム 引火点(℃)なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×28.5×39.5 密度(g/cm3)1.31(15℃) 外観淡黄色液体 危険物の類別非危険物 反応アルカリ性 総質量(kg)23.6
1缶(16.8L)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

金属製品の潤滑、サビ止め保護、電気系統の除温、接点不良防止に。 すばやく浸透して効果を発揮します。 どんな角度でもフレキシブルに対応するフリーアクションノズルを採用、噴射ノズルの切り替えもワンアクションで行えます。
用途内容量:220ml 容量(mL)220 危険物の類別非危険物
1本
759 税込835
4日以内出荷

刃物のさび止めとつや出しのためにご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。刃物のサビ止め、艶出しに最適
仕様●容器の材質:潤滑油(石油系炭化水素)、PE(容器)●粘度:ISO32 アズワン品番67-2480-04 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)スミオイルEPスプレー
浸透性の強い低粘度オイルに特殊極圧添加剤を高濃度に配合した、焼付防止タイプの浸透スプレーです。特に高荷重下潤滑箇所に効果を発揮します。使用時にはキャップをつけたまま、ロングノズルを水平にしてスプレーでき、収納時は、ロングノズルを折りたたむことができます。
用途建設機械など極圧下のチェーン、ピン、軸受、摺動部に。分解、整備時のねじ緩め、きしみ止めに。 トラスコ品番381-3614 濃褐色 使用温度範囲(℃)-10~70 主成分鉱物油、極圧添加剤、防錆剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ 動画あり
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 付属品プラスチックのノズル(約10cm) 成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
489 税込538
当日出荷

熱安定性が良く、炭化しにくい。酸化安定性が良い。さび止め性が優れている。あわ立ちが少ない。水分離性が良い。
用途はん用往復動圧縮機専用油。各種ガス圧縮機およびはん用空気圧縮機の内部および外部潤滑用。特に、炭化傾向の著しい高温条件の空気圧縮機に優れた性能を発揮します。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆 性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111 種別水置換性防錆浸透油 使用温度範囲(℃)-10~130 成分ラノリンワックス、脂肪酸エステル類、イソパラフィン系溶剤、防錆剤、酸化防止剤、LPG タイプ防錆潤滑 臭気無臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油 適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防錆潤滑剤 モノタロウ 定期注文 動画あり
優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
用途金属の防錆・潤滑 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度精製された基油に、厳選した摩耗防止剤を添加しており、各種機器の寿命延長が期待できます。 厳選された摩耗防止剤を添加していますので、油圧ポンプ、油圧モーターや各種装置の安定稼働及び機器寿命の延長が期待できます。 高度精製基油に特殊な酸化防止剤を添加していますので、スラッジや酸化物の発生を最小限に抑えます。 厳選された防錆剤を添加しています。このため、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から効果的に機器を守ります。タービン油さび止め試験に合格しています。 水分離性に優れており、万一装置系内に水が入っても、乳化しにくい性能を有しています。従って、油圧機器の水によるダメージを最小限に抑えることができます。
適合範囲油圧ポンプ・油圧モーター 容量(L)20
1缶(20L)
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパー・ベベル・ヘリカル・ダブルヘリカル・ウォーム・ラック・ピニオンなどあらゆる種類のギヤに使用可能です。 優れた添加剤の働きにより 歯面に強じんな潤滑油膜を形成します。したがってギヤにかかる大きな荷重や衝撃に十分に耐え、ギヤの摩耗や焼付きを防止します。ギヤ寿命の延長はメインテナンスコストを低減します。 熱、酸化安定性に優れているので、適切な保守管理(異物の混入防止など)のもとで、長期間の使用が可能です。 優れたさび止め剤や腐食防止剤の働きにより、ギヤはもとより油循環系統をさびや腐食から守ります。 水分離性、あわ消し性に優れているため、オイル管理が極めて容易です。
用途各種鉄鋼機械をはじめ、鍛造、製紙、建設、 鉱山、化学、荷役機械など一般産業用機械の密閉歯車(ギヤ)。 適合範囲ギヤ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 酸価(mgKOH/g)0.13 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります