カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 洗浄剤スプレー(19)
- 防錆スプレー/潤滑剤スプレー(14)
- 検査剤スプレー/探傷剤スプレー(22)
- 帯電防止/接点復活(1)
- グリース(1)
- 切削スプレー/ペースト(1)
- 工業用潤滑油(169)
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル(1)
- 食品機械用潤滑剤(1)
- スプレー・オイル・グリス
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- GA(グリーンエース)(1)
- マークテック(15)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(36)
- コスモ石油(17)
- TRUSCO(15)
- スターカット工業(14)
- ダイゾー(13)
- 日本油化工業(13)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9)
- タイムケミカル(9)
- ユシロ化学工業(9)
- ニコテック(8)
- 関西石油製品販売(7)
- ネオス(6)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(5)
- 友和(4)
- 日本ウェルディングロッド(3)
- 日本メカケミカル(3)
- 三彩化工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
スプレー・オイル・グリス :「18l缶」の検索結果
スプレー・オイル・グリスは、金属や機械などの表面に油膜をつくることで潤滑性を良くし、きしみやサビを防ぐ潤滑油として使用されるものです。使用方法が簡単で、かつ目的の箇所に狙いを定めた使用ができるスプレータイプのものが主流となっており、家庭用品や自転車、電動工具など幅広い用途に使われています。また、機械のチェーンやブレーキ装置などに付着した頑固や汚れを分解し、効率よく洗浄できるスプレータイプのクリーナーも、このカテゴリーに含まれています。

スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶
マークテック¥23,980税込¥26,3781缶(18L)欠品中鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。 設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。 防衛庁認定品。用途一般材料用種別洗浄液比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 18L缶
マークテック¥35,980税込¥39,5781缶(18L)翌々日出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0003種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-T 18L缶
マークテック¥59,980税込¥65,9781缶(18L)翌々日出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0004種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
スーパーグロー 浸透液 OD2800-2 18L缶
マークテック¥79,980税込¥87,9781缶(18L)翌々日出荷蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 精密検査用(航空機部品用)です。 蛍光輝度が高く、微細な欠陥も検出可能です。 OD-2800Nより高感度です。 あらゆる金属に対して腐食がありません。用途蛍光浸透探傷試験用浸透液トラスコ品番802-0011種別浸透液容器ローヤル缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
脱脂洗浄剤 スーパークリーン MT 18L缶
マークテック¥42,980税込¥47,2781缶(18L)3日以内出荷遅乾性の工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。 乾燥時間が比較的遅いので、浸け置きで洗浄する場合に最適です。用途脱脂洗浄剤トラスコ品番802-0024容器ローヤル缶危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶
マークテック¥49,980税込¥54,9781缶(18L)6日以内出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番802-0008種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 18L缶
マークテック¥25,980税込¥28,5781缶(18L)6日以内出荷信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番802-0007種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 AS-T 18L缶
マークテック¥24,980税込¥27,4781缶(18L)10日以内出荷水洗性染色浸透探傷試験の浸透液除去に使用する洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 溶接部、試験面の複雑形状箇所等の探傷に最適です。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤トラスコ品番120-4155種別洗浄液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー 18L
(172件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681缶(18L)当日出荷詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18L
(31件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(18L)当日出荷ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性超強力、中速乾危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
マシンオイル
AZ(エーゼット)(12件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781缶(18L)当日出荷から4日以内出荷手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に粘度ISO VG46危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)
GA(グリーンエース)(7件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781缶(18L)当日出荷から3日以内出荷精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)適合範囲チェーンソー粘度100粘度(cSt)ISO VG 100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
水溶性切削油
タイムケミカル(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1缶(18L)当日出荷から翌々日出荷合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。用途炭素鋼・鋳鉄への切削油容量(L)18適合範囲炭素鋼・鋳鉄希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍pHアルカリ外観緑色液体危険物の類別非危険物
水溶性研磨液
AZ(エーゼット)(10件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781缶(18L)当日出荷高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。仕様水で50~80倍に薄めて使用してください成分鉱油、添加物タイプソリュブル危険物の類別非危険物
水溶性研削液ファインクール
平和テクニカ(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781缶(18L)当日出荷優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。 また、防錆効果を高めます。約40倍の普通水で薄めてご使用ください。用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約40倍危険物の類別非危険物
テクリーン
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)¥17,980税込¥19,7781缶(18L)当日出荷芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。外観無色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
探傷剤
マークテック¥33,980税込¥37,3781缶(18L)当日出荷から6日以内出荷染色浸透探傷試験用浸透液。 水洗性のため検査コストが安く、スラブ、 大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。 形状が複雑な部品の検査にも適用可能。用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。種別浸透液使用温度範囲(℃)10~50適合規格JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6容器ローヤル缶比重0.89引火点(℃)85粘度4.2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式水洗除去法危険物の性状非水溶性
水溶性研削液ファインクール21
平和テクニカ¥48,980税込¥53,8781缶(18L)当日出荷から6日以内出荷優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。また、防錆効果を高めます。約30倍の普通水で薄めてご使用ください。用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約30倍危険物の類別非危険物
メタルカット18Lエマルション型
TRUSCO(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1缶(18L)当日出荷鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。色乳白色容量(L)18主成分精製鉱物油
カッティングオイルF
ニコテック¥21,980税込¥24,1781缶(18L)当日出荷バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。用途バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
NX262 パーツ&ブレーキクリーナーA
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥16,980税込¥18,6781缶(18L)当日出荷「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。タイプ速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性速乾危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応
超強力洗浄剤
エヌジェイ¥19,980税込¥21,9781缶(18L)当日出荷から4日以内出荷今まで諦めていた頑固な汚れを見事解決。VOCフリーで保管管理が安全便利、フラックスを簡単除去。汚れに合わせて希釈、コスト削減を実現。高い生分解性で環境にも人にも優しい。高圧・超音波などの洗浄機にも使用可能用途半田付け装置のメンテナンス。グリスや諦めていた頑固な汚れの洗浄。フラックスの付着したコンベアーやパレットなどの洗浄。各種工場内(機械・設備・床)のメンテナンス用洗浄剤希釈倍率標準/20~50、頑固な汚れ/10~20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
カッティングオイルSF21
ニコテック¥27,980税込¥30,7781缶(18L)当日出荷特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 水溶性切削油剤です。用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用タイプソリューソン適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用希釈倍率20~40倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングオイルF2
ニコテック¥16,980税込¥18,6781缶(18L)当日出荷から翌々日出荷Fオイルのエコノミータイプです。 軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。 水溶性切削油剤です。用途バンドソー等の軽切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー等の軽切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
メタルカット18Lソリュブル型
TRUSCO(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1缶(18L)当日出荷水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)色透明~半透明容量(L)18JIS規格JISA2種2号相当主成分合成潤滑油
ミクロチェック アオ
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781缶(18L)翌日出荷特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。種別洗浄液色無色透明使用温度範囲(℃)0~60危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18000mLPRTR法非該当危険物の性状非水溶性
サビトール
ノックス¥27,980税込¥30,7781缶(18L)当日出荷コンクリート面をいためません。 短時間で処理できます。 サンダー等で除去するより大幅な省力化となります。用途コンクリート面に流れた鉄筋の錆、コンクリート面に付着した型枠の錆の除去剤塗布面積(m2)(1L当たり)2~3危険物の類別非危険物
新ノロトール
ノックス¥35,980税込¥39,5781缶(18L)当日出荷から5日以内出荷型枠を浸蝕したり、変色したりはしません。ペイント等の塗膜・クロムメッキの表面処理被膜を浸蝕したり、しません。亜鉛メッキとは反応します。 水希釈対応で経済性があり、溶解力もすぐれ、あらゆる方面のコンクリートノロを溶解するのに便利です。 型枠修正、型枠塗装の場合の前処理としてのコンクリートノロ除去剤としてご使用下さい。 新ノロトールを槽の中に入れて使用の場合、劣化した液は再生できます。用途アルミ及びステンレスフォーム、樹脂製フォーム、仮設機材等に付着したコンクリートノロの溶解除去剤危険物の類別非危険物
水溶性洗浄剤
コオリコーポレーション¥18,980税込¥20,8781缶(18L)当日出荷から翌々日出荷環境問題(ISO14001)が企業において重視される時代の洗浄剤として開発された洗剤です。生分解性も90%と非常に高く環境に優しくなっております。環境ホルモン、PRTR法、労働安全衛生法などすべてをクリアーした洗剤で、。しかも無リン系、洗浄力も良く、除菌効果もあり、無臭で快適な作業が行えます。用途工場各部署、機械類、床などの油汚れの洗浄。オフィスの洗浄(デスク、チェアー、OA機器、窓ガラスなど)。ホテルの室内、浴場の脱衣場、機械類などの洗浄。自動車の洗浄(ボディ、内装、シート)pH1%液/10.5±0.5(アルカリ性)主成分天然ヤシ油系非イオン活性剤天然ヤシカリ石鹸、水質軟化剤比重(20℃)1.06±0.02外観淡緑色透明液体危険物の類別非危険物
ビストールDX
タセト¥47,980税込¥52,7781缶(18L)当日出荷から翌々日出荷強力な水置換性で金属用面から水を除去し、薄い皮膜を形成して表面を保護します。水に濡れたり、湿って動かなくなった電気系統の機能回復にも役立ちます。優れた浸透性で硬着したネジ、ボルト等も簡単に取れます。高い防錆効果で、金属の錆を防止します。良好な潤滑性で、キシミ音等は直ちに解消します。エアゾール品はオールポジションタイプで、あらゆる角度の噴射が可能です。用途機器の保守・保全・摺動部きしみ止め、ネジ類の固着ゆるめ剤、各種金属の防錆。対象船舶・プラント・電気製品・精密部品・ドア・自動車・自転車等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ノズルタイプワンタッチノズルタイプ危険物の性状非水溶性
メタルカット ケミカルソリューション型
TRUSCO¥25,980~税込¥28,578~1缶(18L)当日出荷有機酸塩や無機酸塩を主成分とする合成品で水溶液は透明に溶けます。主に研削に使用します。PRTR法対象物質を含みません。用途研削機。平面研削、円筒研削、内面研削、ロール研削加工。成分合成潤滑剤色透明タイプケミカルソリューション(透明型)容量(L)18危険物の類別非危険物
YUNISOL AF
日本油化工業¥19,980税込¥21,9781缶(18L)当日出荷シリコーン系エマルション型消泡剤で、極く微量の使用により優れた効果を発揮します。色白容量(L)18液色乳白色主成分シリコンオイル、界面活性剤引火点(℃)なし密度(g/cm3)1.0(15℃)危険物の類別非危険物反応中性
ハイカットスーパー
タイムケミカル¥48,980税込¥53,8781缶(18L)当日出荷から4日以内出荷ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された切削油です。強い浸透力と高い潤滑作用により、微量噴射で摩擦熱の発生や摩耗による刃の損傷を少なくし加工精度を高めます。 切削油の飛散や、被切削物をつたわっての垂れ流しがない。 被切削物への切削油の付着がごくわずかです。 切り粉にも切削油がほとんど付着しない。 極圧剤を使用しない動植物・鉱物油タイプの切削油を使用。 べたつかないので材料や機械に切り粉が付着しにくい。 使用した切削油が残らない。 噴射量は、0.1m/秒と少量で、炭素鋼を5時間連続で切断したときの使用量は、約90mと、牛乳ビンの約半分です。用途バンドソー、メタルソー、チップソー、ドリル、ネジ切り、タップ、プレス、開先取り等使用方法ハイカットスーパー専用噴射装置「ハイサスHS-1」を使用、又はスプレーで塗布してください。臭気微臭危険等級Ⅲ色調無~淡黄色危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
メタルカットフォレスト エマルション型
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781缶(18L)当日出荷水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適しています。用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6044質量(kg)16色乳白色タイプエマルション容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.2(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍アズワン品番64-8607-42危険物の類別非危険物
水溶性切削液(ソリュブル)
(7件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781缶(18L)翌々日出荷成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水容量(L)18被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム希釈倍率15~30倍危険物の類別非危険物外観(原液)黄褐色透明外観(希釈液)淡黄色透明特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。対応機械NC旋盤販売区分業務用